仕様●極数 : 32●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●方向 : 垂直mm●結線方法 : はんだ●実装タイプ : スルーホール実装●ハウジング材質 : PCT●定格電流 : 1A●寸法 : 81.28 x 2.54 x 4.2mm●深さ : 4.2mm●長さ : 81.28mm●動作温度 Max : +125℃●動作温度 Min : -55℃●幅 : 2.54mm●Harwin D01シリーズ2.54 mmモジュラIC SILソケットストリップ. D2シリーズ2.54 mmモジュラIC SILソケットストリップは●必要に応じたサイズに切断することができます。 このD01シリーズ基板IC SILソケットストリップには●直径が0.40 → 0.56 mmのリードを接続することができ●サイドスタック可能です。 このIC SILソケットのメスコンタクトは●機械加工品で金めっきが施されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
Harwin D01シリーズ2.54 mmモジュラIC SILソケットストリップ. D2シリーズ2.54 mmモジュラIC SILソケットストリップは、必要に応じたサイズに切断することができます。 このD01シリーズ基板IC SILソケットストリップには、直径が0.40 → 0.56 mmのリードを接続することができ、サイドスタック可能です。 このIC SILソケットのメスコンタクトは、機械加工品で金めっきが施されています。
仕様極数 = 32コンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金方向 = 垂直mm結線方法 = はんだ実装タイプ = スルーホール実装ハウジング材質 = PCT定格電流 = 1A寸法 = 81.28 x 2.54 x 4.2mm深さ = 4.2mm長さ = 81.28mm動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃幅 = 2.54mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
仕様極数 = 20コンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = Gold, Gold over Nickelピッチ = 2.54mm結線方法 = はんだ実装タイプ = スルーホール実装ハウジング材質 = PCT定格電流 = 1A寸法 = 50.8 x 2.54 x 2.8mm深さ = 2.8mm長さ = 50.8mm動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃幅 = 2.54mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(300個)
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
仕様Harwin D2シリーズ2.54 mm IC DIPソケット. D2シリーズ2.54 mm IC DIPソケットは、オープンフレーム設計で、列間隔が7.62 mmとなっています。 このD2シリーズ基板IC DIPソケットには、直径が0.41 ~ 0.56 mmのリードを接続することができ、エンドツーエンドスタック及サイドスタックが可能です。 このIC DIPソケットのメスコンタクトは、機械加工品で金めっきが施されています。
長さ(mm)10.1
幅(mm)10.02、【列】7.62
寸法(mm)10.1×10.02×4.2
取付方式PCBマウント
ピッチ(mm)2.54
フレームオープンフレーム
端子種別はんだ
定格電流(A)1
深さ(mm)4.2
方向垂直
ピンタイプスタンダード
コンタクト数8
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトめっき金
仕様Harwin D2シリーズ2.54 mm IC DIPソケット. D2シリーズ2.54 mm IC DIPソケットは、オープンフレーム設計で、列間隔が7.62 mmとなっています。 このD2シリーズ基板IC DIPソケットには、直径が0.41 ~ 0.56 mmのリードを接続することができ、エンドツーエンドスタック及サイドスタックが可能です。 このIC DIPソケットのメスコンタクトは、機械加工品で金めっきが施されています。
長さ(mm)50.8
幅(mm)17.64、【列】15.24
寸法(mm)50.8×17.64×4.2
取付方式PCBマウント
ピッチ(mm)2.54
フレームオープンフレーム
端子種別はんだ
定格電流(A)1
深さ(mm)4.2
方向垂直
ピンタイプスタンダード
動作温度(℃)-55
コンタクト数40
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトめっき金
1袋(2個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様Harwin D2シリーズ2.54 mm IC DIPソケット. D2シリーズ2.54 mm IC DIPソケットは、オープンフレーム設計で、列間隔が7.62 mmとなっています。 このD2シリーズ基板IC DIPソケットには、直径が0.41 ~ 0.56 mmのリードを接続することができ、エンドツーエンドスタック及サイドスタックが可能です。 このIC DIPソケットのメスコンタクトは、機械加工品で金めっきが施されています。
長さ(mm)40.6
幅(mm)17.64、【列】15.24
寸法(mm)40.6×17.64×4.2
取付方式PCBマウント
ピッチ(mm)2.54
シリーズD2
フレームオープンフレーム
端子種別はんだ
定格電流(A)1
深さ(mm)4.2
方向垂直
ピンタイプスタンダード
コンタクト数32
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトめっき金
1袋(2個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Harwin基板ソケット(1.00 mmかん合ピン用). 直径1 mmのピンとかん合する基板スルーホール実装ソケット端子です。 この基板ソケット端子は、振動や衝撃に強い4フィンガーベリリウム銅コンタクトクリップを採用しています。 品番 ; 909-4332 909-4332 は、シェルのローレット加工によってピンの保持力も強化されています。
仕様オス/メス = メス長さ = 5.25mm接続方向 = ストレートコンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 10A結線方法 = はんだハウジング材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
仕様●オス/メス : メス●長さ : 5.25mm●接続方向 : ストレート●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 10A●結線方法 : はんだ●ハウジング材質 : 真鍮●Harwin基板ソケット(1.00 mmかん合ピン用). 直径1 mmのピンとかん合する基板スルーホール実装ソケット端子です。 この基板ソケット端子は●振動や衝撃に強い4フィンガーベリリウム銅コンタクトクリップを採用しています。 品番 ; 909-4332 909-4332 は●シェルのローレット加工によってピンの保持力も強化されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様コンタクト数:40 コネクタ タイプ:DIP ピッチ間隔2.54mm 製品群:D95 シリーズ 列ピッチ:15.24mm コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:鉛(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:UL 94V-0 コネクタ取り付け方向:PCボード コンタクトクリップ 材質:ベリリウム 銅 コンタクトクリップ メッキ:金 コンタクト 抵抗:10mΩ コンタクト シェル メッキ:スズ コンタクト 終端:垂直スルーホール コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 定格電流:1A デメイティングフォース:0.5N 外部深さ:17.64mm 絶縁抵抗:10000MΩ リード間隔:2.54mm 長さ:50.8mm メイティングフォース:3N 成形材料:ガラス繊維入り PCT PCB穴径:0.8mm ピンフォーマット:DIP シェル コンタクト 材質:真鍮 定格電圧 VAC:100V
アズワン品番65-1607-68
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
取付方式スルーホール
ピンタイプスタンダード
ピッチ(mm)2.54 、 7.62
フレームオープンフレーム
端子種別はんだ
コンタクトめっき金、 ニッケルの上に錫
定格電流(A)1
方向垂直
幅(mm)10.02、【列】7.62
深さ(mm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
Harwin基板ソケット(1.00 mmかん合ピン用). 直径1 mmのピンとかん合する基板スルーホール実装ソケット端子です。 この基板ソケット端子は、振動や衝撃に強い4フィンガーベリリウム銅コンタクトクリップを採用しています。 品番 ; 909-4332 909-4332 は、シェルのローレット加工によってピンの保持力も強化されています。
仕様オス/メス = メスシリーズ = H31長さ = 5.65mm接続方向 = ストレートコンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 10A結線方法 = はんだハウジング材質 = 真鍮極数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
Harwin基板ソケット(0.5 mmかん合ピン用). 直径0.5 mmの基板ピンとのかん合用のサブミニチュア基板スルーホール取付ソケットです。この基板ソケット端子は、振動や衝撃に強い4フィンガーベリリウム銅コンタクトクリップを採用しています。
仕様オス/メス = メスシリーズ = H31長さ = 3.61mm接続方向 = ストレートコンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 2A結線方法 = はんだハウジング材質 = 真鍮極数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥519
税込¥571
5日以内出荷
Harwin基板ソケット(1.00 mmかん合ピン用). 直径1 mmのピンとかん合する基板スルーホール実装ソケット端子です。 この基板ソケット端子は、振動や衝撃に強い4フィンガーベリリウム銅コンタクトクリップを採用しています。 品番 ; 909-4332 909-4332 は、シェルのローレット加工によってピンの保持力も強化されています。
仕様オス/メス = メスシリーズ = H31長さ = 5.25mm接続方向 = ストレートコンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 10A結線方法 = はんだハウジング材質 = 真鍮極数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
Harwin基板テストソケット(2 mmピン用). 直径2.03 mmのテストプローブ及びその他の2 mmピンに適合する基板実装デュアルエントリテストソケットです。 この2 mm基板テストソケットは、ライトアングル実装となっており、サイドスタック可能で、基板上の高さはわずか5.1 mmの低プロファイルです。 この基板テストソケットのソケットコンタクトは、金めっきりん青銅製のため、かん合回数が多くても優れた耐久性と信頼性を発揮します。 ハウジングは、UL94V-0黒色ナイロン製です。
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = プラグイン、はんだ定格電圧 = 1500V ac/dcコネクタサイズ = 2mmAコンタクト仕上げ = 金長さ = 11.5mmコンタクト材質 = リン青銅絶縁材 = PA9T、熱可塑樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
シュラウド付きソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズのソケットヘッダは、M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番681-1184)とかん合します。 ; M52-500/505/510/515 シリーズのソケットヘッダは、M52-xxxxxP/S/V/Wxxxx シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番 6813001)とかん合します。 ; - - M50-430シリーズのソケットヘッダは、M50-490シリーズのピンヘッダーとかん合します。
仕様極数 = 20行数 = 2ピッチ = 1.27mmタイプ = ソケットストリップ実装タイプ = 表面実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 12Aコンタクト材質 = 青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
シュラウド付きソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズのソケットヘッダは、M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番681-1184)とかん合します。 ; M52-500/505/510/515 シリーズのソケットヘッダは、M52-xxxxxP/S/V/Wxxxx シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番 6813001)とかん合します。 ; - - M50-430シリーズのソケットヘッダは、M50-490シリーズのピンヘッダーとかん合します。
仕様極数 = 5行数 = 1ピッチ = 1.27mmタイプ = ソケットストリップ実装タイプ = 表面実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 12Aコンタクト材質 = 青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
シュラウド付きソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズのソケットヘッダは、M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番681-1184)とかん合します。 ; M52-500/505/510/515 シリーズのソケットヘッダは、M52-xxxxxP/S/V/Wxxxx シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番 6813001)とかん合します。 ; - - M50-430シリーズのソケットヘッダは、M50-490シリーズのピンヘッダーとかん合します。
仕様極数 = 10行数 = 2ピッチ = 1.27mmタイプ = ソケットストリップ実装タイプ = 表面実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 12Aコンタクト材質 = 青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
シュラウド付きソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズのソケットヘッダは、M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番681-1184)とかん合します。 ; M52-500/505/510/515 シリーズのソケットヘッダは、M52-xxxxxP/S/V/Wxxxx シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番 6813001)とかん合します。 ; - - M50-430シリーズのソケットヘッダは、M50-490シリーズのピンヘッダーとかん合します。
仕様極数 = 10行数 = 2ピッチ = 1.27mmタイプ = ソケットストリップ実装タイプ = 表面実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだコンタクト材質 = 青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
5日以内出荷
シュラウド付きソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズのソケットヘッダは、M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番681-1184)とかん合します。 ; M52-500/505/510/515 シリーズのソケットヘッダは、M52-xxxxxP/S/V/Wxxxx シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番 6813001)とかん合します。 ; - - M50-430シリーズのソケットヘッダは、M50-490シリーズのピンヘッダーとかん合します。
仕様極数 = 20行数 = 2ピッチ = 1.27mmタイプ = ソケットストリップ実装タイプ = 表面実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだコンタクト材質 = 青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(46個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
シュラウド付きソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズのソケットヘッダは、M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番681-1184)とかん合します。 ; M52-500/505/510/515 シリーズのソケットヘッダは、M52-xxxxxP/S/V/Wxxxx シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番 6813001)とかん合します。 ; - - M50-430シリーズのソケットヘッダは、M50-490シリーズのピンヘッダーとかん合します。
仕様極数 = 50行数 = 2ピッチ = 1.27mmタイプ = ソケットストリップ実装タイプ = 表面実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 12Aコンタクト材質 = 青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
シュラウド付きソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズのソケットヘッダは、M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番681-1184)とかん合します。 ; M52-500/505/510/515 シリーズのソケットヘッダは、M52-xxxxxP/S/V/Wxxxx シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番 6813001)とかん合します。 ; - - M50-430シリーズのソケットヘッダは、M50-490シリーズのピンヘッダーとかん合します。
仕様極数 = 10行数 = 1ピッチ = 1.27mmタイプ = ソケットストリップ実装タイプ = 表面実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 12Aコンタクト材質 = 青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
シュラウド付きソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズのソケットヘッダは、M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番681-1184)とかん合します。 ; M52-500/505/510/515 シリーズのソケットヘッダは、M52-xxxxxP/S/V/Wxxxx シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番 6813001)とかん合します。 ; - - M50-430シリーズのソケットヘッダは、M50-490シリーズのピンヘッダーとかん合します。
仕様極数 = 40行数 = 2ピッチ = 1.27mmタイプ = 基板対基板実装タイプ = 表面実装接続方向 = ライトアングル結線方法 = はんだ定格電流 = 12A定格電圧 = 250 Vシリーズ = M50-31コンタクト材質 = 青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(23個)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
シュラウド付きソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズのソケットヘッダは、M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番681-1184)とかん合します。 ; M52-500/505/510/515 シリーズのソケットヘッダは、M52-xxxxxP/S/V/Wxxxx シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番 6813001)とかん合します。 ; - - M50-430シリーズのソケットヘッダは、M50-490シリーズのピンヘッダーとかん合します。
仕様極数 = 10行数 = 1ピッチ = 1.27mmタイプ = ソケットストリップ実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 12Aコンタクト材質 = 青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
シュラウド付きソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズのソケットヘッダは、M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番681-1184)とかん合します。 ; M52-500/505/510/515 シリーズのソケットヘッダは、M52-xxxxxP/S/V/Wxxxx シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番 6813001)とかん合します。 ; - - M50-430シリーズのソケットヘッダは、M50-490シリーズのピンヘッダーとかん合します。
仕様極数 = 10行数 = 2ピッチ = 1.27mmタイプ = ソケットストリップ実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ライトアングル結線方法 = はんだ定格電流 = 12Aコンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
5日以内出荷
シュラウド付きソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズのソケットヘッダは、M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番681-1184)とかん合します。 ; M52-500/505/510/515 シリーズのソケットヘッダは、M52-xxxxxP/S/V/Wxxxx シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番 6813001)とかん合します。 ; - - M50-430シリーズのソケットヘッダは、M50-490シリーズのピンヘッダーとかん合します。
仕様極数 = 40行数 = 2ピッチ = 1.27mmタイプ = 基板対基板実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 12A定格電圧 = 150 Vシリーズ = M50-3コンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷
シュラウド付きソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズのソケットヘッダは、M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番681-1184)とかん合します。 ; M52-500/505/510/515 シリーズのソケットヘッダは、M52-xxxxxP/S/V/Wxxxx シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番 6813001)とかん合します。 ; - - M50-430シリーズのソケットヘッダは、M50-490シリーズのピンヘッダーとかん合します。
仕様極数 = 50行数 = 2ピッチ = 1.27mmタイプ = ソケットストリップ実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 12Aコンタクト材質 = 青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
シュラウド付きソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズのソケットヘッダは、M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番681-1184)とかん合します。 ; M52-500/505/510/515 シリーズのソケットヘッダは、M52-xxxxxP/S/V/Wxxxx シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番 6813001)とかん合します。 ; - - M50-430シリーズのソケットヘッダは、M50-490シリーズのピンヘッダーとかん合します。
仕様極数 = 20行数 = 2ピッチ = 1.27mmタイプ = ソケットストリップ実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ライトアングル結線方法 = はんだ定格電流 = 12Aコンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
5日以内出荷
シュラウド付きソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズのソケットヘッダは、M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番681-1184)とかん合します。 ; M52-500/505/510/515 シリーズのソケットヘッダは、M52-xxxxxP/S/V/Wxxxx シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番 6813001)とかん合します。 ; - - M50-430シリーズのソケットヘッダは、M50-490シリーズのピンヘッダーとかん合します。
仕様極数 = 20行数 = 1ピッチ = 1.27mmタイプ = ソケットストリップ実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 12Aコンタクト材質 = 青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(22個)
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
シュラウド付きソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズのソケットヘッダは、M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番681-1184)とかん合します。 ; M52-500/505/510/515 シリーズのソケットヘッダは、M52-xxxxxP/S/V/Wxxxx シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番 6813001)とかん合します。 ; - - M50-430シリーズのソケットヘッダは、M50-490シリーズのピンヘッダーとかん合します。
仕様極数 = 25行数 = 1ピッチ = 1.27mmタイプ = ソケットストリップ実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 12Aコンタクト材質 = 青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
シュラウド付きソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズのソケットヘッダは、M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番681-1184)とかん合します。 ; M52-500/505/510/515 シリーズのソケットヘッダは、M52-xxxxxP/S/V/Wxxxx シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番 6813001)とかん合します。 ; - - M50-430シリーズのソケットヘッダは、M50-490シリーズのピンヘッダーとかん合します。
仕様極数 = 20行数 = 2ピッチ = 1.27mmタイプ = ソケットストリップ実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 12Aコンタクト材質 = 青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
シュラウド付きソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズのソケットヘッダは、M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番681-1184)とかん合します。 ; M52-500/505/510/515 シリーズのソケットヘッダは、M52-xxxxxP/S/V/Wxxxx シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番 6813001)とかん合します。 ; - - M50-430シリーズのソケットヘッダは、M50-490シリーズのピンヘッダーとかん合します。
仕様極数 = 10行数 = 2ピッチ = 1.27mmタイプ = ソケットストリップ実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 12Aコンタクト材質 = 青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
シュラウド付きソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズのソケットヘッダは、M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番681-1184)とかん合します。 ; M52-500/505/510/515 シリーズのソケットヘッダは、M52-xxxxxP/S/V/Wxxxx シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番 6813001)とかん合します。 ; - - M50-430シリーズのソケットヘッダは、M50-490シリーズのピンヘッダーとかん合します。
仕様極数 = 5行数 = 1ピッチ = 1.27mmタイプ = ソケットストリップ実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 12Aコンタクト材質 = 青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥649
税込¥714
5日以内出荷
基板ソケット、O1.00 mmピンとのかん合用 - クリップ: 金、シェル: スズ。 4フィンガーベリリウム銅コンタクトクリップを使用 - 振動: 10-2,000 Hz、10 G、6時間。
仕様オス/メス = メスシリーズ = H3182長さ = 5.65mm行数 = 1接続方向 = ストレートコンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = Gold, Gold over Nickel定格電流 = 10A結線方法 = ピン, はんだハウジング材質 = 真鍮極数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
Harwin 1.25 mm Geckoシリーズ基板ソケット. このGeckoシリーズ1.25 mmピッチ間隔の基板ソケットは、高密度の1.25 mmピン間隔と低プロファイルのミニチュア設計を採用しており、高い性能と信頼性、及び基板スペースの節約を実現します。 このGecko基板ソケットのハウジングは、正確にかん合するためのキー溝による極性を特長とし、-65 → +150 ℃の過酷な温度に耐えることができます。 このGecko 1.25 mm基板ソケットの信頼性の高い4フィンガーベリリウム銅コンタクトにより、高振動 / 高衝撃環境でコネクタを使用しても信号の品質は損われません。 この基板ソケットには、さまざまなコンタクト位置とスルーホール実装又は表面実装のタイプが揃っています。
仕様極数 = 16行数 = 2ピッチ = 1.25mmタイプ = 電線対基板実装タイプ = 表面実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 2.8A定格電圧 = 250 Vシリーズ = Geckoコンタクト材質 = 青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
仕様オス・メス:メス●シリーズ:H34●長さ:10.6mm●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:ベリリウム銅●コンタクトめっき:金●定格電流:20A●端子方法:はんだ●ハウジング材質:真鍮●コンタクト数:1●Harwin基板ソケット(2.00 mmかん合ピン用). 直径2 mmのピンとかん合する基板スルーホール実装ソケット端子です。 この基板ソケット端子は、振動や衝撃に強い6フィンガーベリリウム銅コンタクトクリップを採用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●色: 黒●オス/メス: メス●端子方法: プラグイン、はんだ●定格電圧: 1500V ac/dc●コネクタサイズ: 2mmA●コンタクト仕上げ: 金●長さ: 11.5mm●コンタクト材質: リン青銅●絶縁材: PA9T、熱可塑樹脂●Harwin基板テストソケット(2 mmピン用). 直径2.03 mmのテストプローブ及びその他の2 mmピンに適合する基板実装デュアルエントリテストソケットです。 この2 mm基板テストソケットは、ライトアングル実装となっており、サイドスタック可能で、基板上の高さはわずか5.1 mmの低プロファイルです。 この基板テストソケットのソケットコンタクトは、金めっきりん青銅製のため、かん合回数が多くても優れた耐久性と信頼性を発揮します。 ハウジングは、UL94V-0黒色ナイロン製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
行数2
ピッチ(mm)1.25
タイプ電線対基板
取付方式表面実装
ボディ向きストレート
端子種別はんだ
定格電流(A)2.8
定格電圧(V)250ac/dc
シリーズGecko
材質(コンタクト)リン酸銅
仕様Harwin 1.25 mm Geckoシリーズ基板ソケット. このGeckoシリーズ1.25 mmピッチ間隔の基板ソケットは、高密度の1.25 mmピン間隔と低プロファイルのミニチュア設計を採用しており、高い性能と信頼性、及び基板スペースの節約を実現します。 このGecko基板ソケットのハウジングは、正確にかん合するためのキー溝による極性を特長とし、-65 → +150 ℃の過酷な温度に耐えることができます。 このGecko 1.25 mm基板ソケットの信頼性の高い4フィンガーベリリウム銅コンタクトにより、高振動 / 高衝撃環境でコネクタを使用しても信号の品質は損われません。 この基板ソケットには、さまざまなコンタクト位置とスルーホール実装又は表面実装のタイプが揃っています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Harwin 1.25 mm Geckoシリーズ基板ソケット. このGeckoシリーズ1.25 mmピッチ間隔の基板ソケットは、高密度の1.25 mmピン間隔と低プロファイルのミニチュア設計を採用しており、高い性能と信頼性、及び基板スペースの節約を実現します。 このGecko基板ソケットのハウジングは、正確にかん合するためのキー溝による極性を特長とし、-65 → +150 ℃の過酷な温度に耐えることができます。 このGecko 1.25 mm基板ソケットの信頼性の高い4フィンガーベリリウム銅コンタクトにより、高振動 / 高衝撃環境でコネクタを使用しても信号の品質は損われません。 この基板ソケットには、さまざまなコンタクト位置とスルーホール実装又は表面実装のタイプが揃っています。
仕様極数 = 12行数 = 2ピッチ = 1.25mmタイプ = 電線対基板実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 2.8A定格電圧 = 250 Vシリーズ = Geckoコンタクト材質 = 青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様Harwin 1.25 mm Geckoシリーズ基板ソケット. このGeckoシリーズ1.25 mmピッチ間隔の基板ソケットは、高密度の1.25 mmピン間隔と低プロファイルのミニチュア設計を採用しており、高い性能と信頼性、及び基板スペースの節約を実現します。 このGecko基板ソケットのハウジングは、正確にかん合するためのキー溝による極性を特長とし、-65 → +150 ℃の過酷な温度に耐えることができます。 このGecko 1.25 mm基板ソケットの信頼性の高い4フィンガーベリリウム銅コンタクトにより、高振動 / 高衝撃環境でコネクタを使用しても信号の品質は損われません。 この基板ソケットには、さまざまなコンタクト位置とスルーホール実装又は表面実装のタイプが揃っています。
タイプ電線対基板
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)1.25
シリーズGecko
定格電圧(V)250ac/dc
端子種別はんだ
定格電流(A)2.8
行数2
材質(コンタクト)リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ