絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
636件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pチャンネル パワーMOSFET 38 A 表面実装 パッケージD2PAK TO-263 3 ピン 1セット 800個入 INFINEONPチャンネル パワーMOSFET 38 A 表面実装 パッケージD2PAK TO-263 3 ピン 1セット 800個入INFINEON
269,800税込296,780
1セット(800個)
7日以内出荷
PチャンネルパワーMOSFET100V→150V、Infineon InfineonのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品には、リード付き表面実装パッケージに収容されたPチャンネルデバイス、及びほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できるフォームファクタが含まれています。レンジ全体にわたる抵抗のベンチマークにより、導電損失が低下するので、適したシステム効率を発揮できます。
仕様●チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:38 A●最大ドレイン-ソース間電圧:100 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:60 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:4V●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:D2PAK (TO-263)●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:170 W●トランジスタ素材:Si●RoHS適合状況:適合●コード番号:165-5892アズワン品番68-4150-82
FRAMメモリ, 512kbit, SOIC, シリアル-I2C INFINEONFRAMメモリ, 512kbit, SOIC, シリアル-I2CINFINEON
3,998,000税込4,397,800
1セット(2500個)
5日以内出荷
仕様メモリサイズ = 512kbit構成 = 64K x 8インターフェースタイプ = シリアル-I2Cデータバス幅 = 8bitパッケージタイプ = SOICピン数 = 8RoHS指令(10物質対応)対応
LEDドライバ IC 70mA PWM 調光 8-Pin 1袋 10個入 INFINEONLEDドライバ IC 70mA PWM 調光 8-Pin 1袋 10個入INFINEON
989税込1,088
1袋(10個)
7日以内出荷
Infineon で調整可能な定電流源を内蔵しています。この製品は、SET、PWM、リファレンス抵抗器などの異なる方法で調整可能な出力電流を提供します。負荷や供給電圧の変化からほぼ独立した状態に保たれます。非常に小型の P-DSO-8-9 パッケージで提供されます。保護回路は、過負荷、短絡、逆極性、及び過熱時のデバイスの損傷を防止します。入力電圧範囲が広くなっています 開負荷検出機能を備えています RoHS 準拠(2022年10月現在)で AEC 認定を受けています
仕様●出力電流:70mA●入力電圧:45 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:8●コード番号:229-1891アズワン品番65-7251-82
LEDドライバ IC 5mA PWM 調光 6-Pin 1セット 3000個入 INFINEONLEDドライバ IC 5mA PWM 調光 6-Pin 1セット 3000個入INFINEON
159,800税込175,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
Infineon CDM10V は、完全に統合された 0-10 V 調光インターフェイス IC で、小型基板の省スペース要件を満たす 6 ピン SOT パッケージに収められています。このデバイスは、照明でのさまざまな調光用途を対象にしています。この IC は、0-10 V の調光器又はポテンショメータから照明コントローラ IC の調光又は PWM 入力にアナログ電圧ベースの信号を送信して、電流ベースの PWM 信号として外部オプトカプラを駆動するために使用できます。CDM10V は従来のソリューションの多くのコンポーネントの後継機種で、BOM と基板スペースを大幅に節約します。アクティブ / パッシブ調光に加え、PWM 入力可能な減光からオフまで対応しています。さまざまな用途に対応する 1 つのソリューションワンタイムプログラミングインターフェイスでは、さまざまな構成が可能です。プログラム可能 広い入力 V cc 範囲: 11-25V 透過 PWM モード 多くの外付け部品をシングルチップに置き換えることで、BOM 及び基板スペースを節約します デバイス間の最小変動
仕様●入数:1リール(3000個入り)●出力電流:5mA●入力電圧:11 → 25 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:6●コード番号:219-5964アズワン品番65-7253-71
LEDドライバ IC 3A 8-Pin VDSON-8 1袋 5個入 INFINEONLEDドライバ IC 3A 8-Pin VDSON-8 1袋 5個入INFINEON
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●出力電流:3A●入力電圧:20 V●パッケージタイプ:VDSON-8●ピン数:8●コード番号:236-4390アズワン品番65-7233-53
LEDドライバ IC 125W PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1セット 2500個入 INFINEONLEDドライバ IC 125W PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1セット 2500個入INFINEON
169,800税込186,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●入力電圧:8 → 24 V●AC/DC入力電圧:ac, dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:125W●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8●コード番号:233-4357アズワン品番65-7230-35
LEDドライバ IC 5mA PWM 調光 6-Pin 1セット 3000個入 INFINEONLEDドライバ IC 5mA PWM 調光 6-Pin 1セット 3000個入INFINEON
159,800税込175,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●出力電流:5mA●入力電圧:11 → 25 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:6●コード番号:219-5970アズワン品番65-7253-72
LEDドライバ IC 5.6W 5-Pin 1袋 15個入 INFINEONLEDドライバ IC 5.6W 5-Pin 1袋 15個入INFINEON
1,998税込2,198
1袋(15個)
7日以内出荷
仕様●入力電圧:3 → 5.5 V●AC/DC入力電圧:ac●最大出力パワー:5.6W●ピン数:5●コード番号:222-4966アズワン品番65-7243-94
LEDドライバ IC 125W PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1セット 2500個入 INFINEONLEDドライバ IC 125W PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1セット 2500個入INFINEON
189,800税込208,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●入力電圧:8 → 24 V●AC/DC入力電圧:ac, dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:125W●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8●コード番号:233-4359アズワン品番65-7231-41
LEDドライバ IC 125W PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1袋 20個入 INFINEONLEDドライバ IC 125W PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1袋 20個入INFINEON
1,798税込1,978
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●入力電圧:8 → 24 V●AC/DC入力電圧:ac, dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:125W●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8●コード番号:233-4360アズワン品番65-7229-63
LEDドライバ IC 1.5A 1-10 V、PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1袋 5個入 INFINEONLEDドライバ IC 1.5A 1-10 V、PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1袋 5個入INFINEON
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
Infineon ILD8150 は 80 V DC-DC コンバータ IC です。高電力 LED を駆動安全な超低電圧( SELV )の制限に近い動作をする用途では、高い安全電圧マージンが得られます。 バック LED ドライバ IC は、ハイサイド集積スイッチを使用して、平均電流が 1.5 A までの一般照明用途の LED 用にカスタマイズされています。複数の性能及び保護機能があり、業務用 LED 照明に最適です。効率値は 95 % を超えています 最大デューティサイクル: 99 % スイッチング周波数
仕様●出力電流:1.5A●入力電圧:8 → 80 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1-10 V、PWM●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8●コード番号:219-5977アズワン品番65-7253-52
LEDドライバ IC PWM 調光 16-Pin PG-DSO-16 1袋 5個入 INFINEONLEDドライバ IC PWM 調光 16-Pin PG-DSO-16 1袋 5個入INFINEON
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
Infineon の紫外線 C 消毒ランプ用スマートバラストコントローラ( ICB2FL03G )は、スリムな SO-16 パッケージに収められています。UV-C ランプの動作を最適化し、コストパフォーマンスを最適化する用途に合わせてカスタマイズされています。ICB2FL03G には、予熱、イグニッション、ランモード、保護機能など、UV-C 消毒ランプの操作に必要なすべての機能
仕様●入力電圧:17.5 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●パッケージタイプ:PG-DSO-16●ピン数:16アズワン品番65-7253-49
LEDドライバ IC 85mA 500mW PWM 調光 8-Pin 1袋 15個入 INFINEONLEDドライバ IC 85mA 500mW PWM 調光 8-Pin 1袋 15個入INFINEON
1,398税込1,538
1袋(15個)
7日以内出荷
仕様●出力電流: 85mA●入力電圧:28 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:500mW●ピン数:8アズワン品番65-7252-58
LEDドライバ IC 85mA 500mW PWM 調光 8-Pin 1セット 2500個入 INFINEONLEDドライバ IC 85mA 500mW PWM 調光 8-Pin 1セット 2500個入INFINEON
159,800税込175,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
Infineon では、バイポーラ IC 技術で調整可能な定電流源を実現しています。この IC は、車載用途の過酷な条件下で LED を供給できるように設計されており、一定の輝度と長寿命の LED になっています。ブースタートランジスタとして追加の外部出力段を使用し、最大 2.5 A の高電流、高輝度 LED を駆動できます。最大 85 mA の LED 電流では、IC をスタンド
仕様●入数:1リール(2500個入り)●出力電流: 85mA●入力電圧:28 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:500mW●ピン数:8アズワン品番65-7250-95
LEDドライバ IC 80mA 1.5W 14-Pin 1セット 3000個入 INFINEONLEDドライバ IC 80mA 1.5W 14-Pin 1セット 3000個入INFINEON
339,800税込373,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
Infineon の 3 チャンネルハイサイドドライバ IC は、出力段を内蔵しています。最大 80 mA の電流で LED を制御するように設計されています。一般的な車載用途では、システムの熱特性に制限されない場合でも、チェーンあたり最大 60 mA 以上の電流で 3 個の赤色 LED を駆動できます。出力電流は、負荷や供給電圧の変化とは無関係に、外付けの抵抗器や基準
仕様●入数:1リール(3000個入り)●出力電流:80mA●入力電圧:40 V●AC/DC入力電圧:dc●最大出力パワー:1.5W●ピン数:14アズワン品番65-7252-23
LEDドライバ IC 70mA PWM 調光 8-Pin 1セット 2500個入 INFINEONLEDドライバ IC 70mA PWM 調光 8-Pin 1セット 2500個入INFINEON
219,800税込241,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●出力電流:70mA●入力電圧:45 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:8アズワン品番65-7250-79
LEDドライバ IC 5mA PWM 調光 6-Pin 1袋 15個入 INFINEONLEDドライバ IC 5mA PWM 調光 6-Pin 1袋 15個入INFINEON
1,098税込1,208
1袋(15個)
7日以内出荷
Infineon CDM10V は、完全に統合された 0-10 V 調光インターフェイス IC で、小型基板の省スペース要件を満たす 6 ピン SOT パッケージに収められています。このデバイスは、照明でのさまざまな調光用途を対象にしています。この IC は、0-10 V の調光器又はポテンショメータから照明コントローラ IC の調光又は PWM 入力にアナログ電圧ベースの信号を送信
仕様●出力電流:5mA●入力電圧:11 → 25 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:6アズワン品番65-7253-50
LEDドライバ IC 5mA PWM 調光 6-Pin 1袋 15個入 INFINEONLEDドライバ IC 5mA PWM 調光 6-Pin 1袋 15個入INFINEON
1,098税込1,208
1袋(15個)
7日以内出荷
仕様●出力電流:5mA●入力電圧:11 → 25 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:6
LEDドライバ IC 5mA PWM 調光 6-Pin 1セット 3000個入 INFINEONLEDドライバ IC 5mA PWM 調光 6-Pin 1セット 3000個入INFINEON
159,800税込175,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
Infineon CDM10V は、完全に統合された 0-10 V 調光インターフェイス IC で、小型基板の省スペース要件を満たす 6 ピン SOT パッケージに収められています。このデバイスは、照明でのさまざまな調光用途を対象にしています。この IC は、0-10 V の調光器又はポテンショメータから照明コントローラ IC の調光又は PWM 入力にアナログ電圧ベースの信号を送信
仕様●入数:1リール(3000個入り)●出力電流:5mA●入力電圧:11 → 25 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:6アズワン品番65-7253-58
LEDドライバ IC 5.6W 5-Pin 1袋 15個入 INFINEONLEDドライバ IC 5.6W 5-Pin 1袋 15個入INFINEON
1,598税込1,758
1袋(15個)
7日以内出荷
仕様●入力電圧:3 → 5.5 V●AC/DC入力電圧:ac●最大出力パワー:5.6W●ピン数:5アズワン品番65-7247-47
LEDドライバ IC 5.6W 5-Pin 1セット 3000個入 INFINEONLEDドライバ IC 5.6W 5-Pin 1セット 3000個入INFINEON
239,800税込263,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
照明 ICInfineon デュアルモード NFC 構成 IC ( NLM0011 )は、パルス幅変調( PWMNFC プログラミングに加えて、一定ルーメン出力( CLO )やオン / オフカウントなどの Advanced 機能も統合されています。デュアルモード NFC 構成 IC の機能により、マイクロコントローラを追加しなくても簡単に実現できます。設定可能なパルス幅変調( PWM )出力 NFC
仕様●入数:1リール(3000個入り)●入力電圧:3 → 5.5 V●AC/DC入力電圧:ac●最大出力パワー:5.6W●ピン数:5アズワン品番65-7243-95
LEDドライバ IC 5.6W 5-Pin 1セット 3000個入 INFINEONLEDドライバ IC 5.6W 5-Pin 1セット 3000個入INFINEON
209,800税込230,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
照明 ICInfineon デュアルモード NFC 構成 IC ( NLM0010 )は、パルス幅変調( PWMNFC プログラミングに加えて、オン / オフカウントなどの Advanced 機能も統合されています。デュアルモード NFC 構成 IC の機能により、マイクロコントローラを追加しなくても簡単に実現できます。設定可能なパルス幅変調( PWM )出力 NFC 非接触インターフェイスは IS
仕様●入数:1リール(3000個入り)●入力電圧:3 → 5.5 V●AC/DC入力電圧:ac●最大出力パワー:5.6W●ピン数:5アズワン品番65-7247-70
LEDドライバ IC 4A 8-Pin VDSON-8 1袋 2個入 INFINEONLEDドライバ IC 4A 8-Pin VDSON-8 1袋 2個入INFINEON
499税込549
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●出力電流:4A●入力電圧:20 V●パッケージタイプ:VDSON-8●ピン数:8アズワン品番65-7230-65
LEDドライバ IC 4A 8-Pin VDSON-8 INFINEONLEDドライバ IC 4A 8-Pin VDSON-8INFINEON
239税込263
1個
7日以内出荷
仕様●出力電流:4A●入力電圧:20 V●パッケージタイプ:VDSON-8●ピン数:8アズワン品番65-7234-63
LEDドライバ IC 3A 8-Pin VDSON-8 1袋 2個入 INFINEONLEDドライバ IC 3A 8-Pin VDSON-8 1袋 2個入INFINEON
429税込472
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●出力電流:3A●入力電圧:20 V●パッケージタイプ:VDSON-8●ピン数:8アズワン品番65-7230-55
LEDドライバ IC 1mA PWM 調光 6-Pin 1袋 15個入 INFINEONLEDドライバ IC 1mA PWM 調光 6-Pin 1袋 15個入INFINEON
1,698税込1,868
1袋(15個)
7日以内出荷
仕様●出力電流:1mA●入力電圧:11 → 25 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:6アズワン品番65-7253-89
LEDドライバ IC 1mA PWM 調光 6-Pin 1セット 3000個入 INFINEONLEDドライバ IC 1mA PWM 調光 6-Pin 1セット 3000個入INFINEON
159,800税込175,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
Infineon CDM10V は、完全に統合された 0-10 V 調光インターフェイス IC で、小型基板の省スペース要件を満たす 6 ピン SOT パッケージに収められています。このデバイスは、照明でのさまざまな調光用途を対象にしています。この IC は、0-10 V の調光器又はポテンショメータから照明コントローラ IC の調光又は PWM 入力にアナログ電圧ベースの信号を送信
仕様●入数:1リール(3000個入り)●出力電流:1mA●入力電圧:11 → 25 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:6アズワン品番65-7244-19
LEDドライバ IC 125W PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1セット 2500個入 INFINEONLEDドライバ IC 125W PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1セット 2500個入INFINEON
189,800税込208,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●入力電圧:8 → 24 V●AC/DC入力電圧:ac, dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:125W●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8アズワン品番65-7234-40
LEDドライバ IC 1-10 V、PWM 調光 6-Pin 1セット 3000個入 INFINEONLEDドライバ IC 1-10 V、PWM 調光 6-Pin 1セット 3000個入INFINEON
179,800税込197,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●入力電圧:8 → 60 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1-10 V、PWM●ピン数:6アズワン品番65-7253-53
LEDドライバ IC 1.5A 1-10 V、PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1セット 2500個入 INFINEONLEDドライバ IC 1.5A 1-10 V、PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1セット 2500個入INFINEON
439,800税込483,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●出力電流:1.5A●入力電圧:8 → 80 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1-10 V、PWM●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8アズワン品番65-7243-78
LEDドライバ IC 80mA 1.5W 14-Pin 1袋 5個入 INFINEONLEDドライバ IC 80mA 1.5W 14-Pin 1袋 5個入INFINEON
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●出力電流:80mA●入力電圧:40 V●AC/DC入力電圧:dc●最大出力パワー:1.5W●ピン数:14アズワン品番65-7250-89
LEDドライバ IC 1.5A 1-10 V、PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1袋 5個入 INFINEONLEDドライバ IC 1.5A 1-10 V、PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1袋 5個入INFINEON
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
InfineonILD8150Eは、80VDC-DCコンバータICです。高電力LEDを駆動安全な超低電圧(SELV)の制限に近い動作をする用途では、高い安全電圧マージンが得られます。バックLEDドライバICは、ハイサイド集積スイッチを使用して、平均電流が1.5Aまでの一般照明用途のLED用にカスタマイズされています。複数の性能及び保護機能があり、業務用LED照明に最適です。シャント抵抗器により最大出力電流を調整可能標準出力電流精度:3%過熱保護プルダウントランジスタで、LEDが減光しません熱的性能を向上させるため、DSO-8は露出したパッドを備えています
仕様●出力電流:1.5A●入力電圧:8 → 80 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1-10 V、PWM●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8アズワン品番65-7244-20
Capsule Thyristor T390N16TOF INFINEONCapsule Thyristor T390N16TOFINFINEON
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様サイリスタRoHS指令(10物質対応)対応
Capsule Thyristor T1190N16TOFVT INFINEONCapsule Thyristor T1190N16TOFVTINFINEON
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
仕様サイリスタRoHS指令(10物質対応)対応
Audio Amplifier Driver Class-D 1A SOIC16 INFINEONAudio Amplifier Driver Class-D 1A SOIC16INFINEON
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様オーディオアンプRoHS指令(10物質対応)対応
200mA 40V Schottky Diode Array SOT143 INFINEON200mA 40V Schottky Diode Array SOT143INFINEON
4,598税込5,058
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ブリッジ整流器RoHS指令(10物質対応)対応
0.2A Smart High-Side Power Switch SOT223 INFINEON0.2A Smart High-Side Power Switch SOT223INFINEON
2,598税込2,858
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MOSFET Photo Relay SPNO INFINEONMOSFET Photo Relay SPNOINFINEON
1,998税込2,198
1袋(2個)
7日以内出荷
MOSFET P-Channel INFINEONMOSFET P-ChannelINFINEON
78,980税込86,878
1リール(1000個)
7日以内出荷