510件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸付フェルトバフ砲弾型 リューター(日本精密機械工作)

    軸付フェルトバフ砲弾型

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(5個)
    当日出荷
    羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
    用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-3407材質羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)25色白タイプ砲弾型軸長(mm)33外径(Φmm)20回転数最高使用:20000(rpm)
  • 電着ダイヤモンドドレッサー リューター(日本精密機械工作)

    電着ダイヤモンドドレッサー

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    各種砥石の目立てから成形まで幅広い用途にご使用いただけます。
  • ソフトロールサンダーセット リューター(日本精密機械工作)

    ソフトロールサンダーセット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(6本)
    8日以内出荷
    各種金属研削用の手巻きのペーパーです。8000回転以下でお使い下さい。
    用途各種金属の研削用としてセット内容S5360、S5362、S5363、S5364、S5366、S5368 〈各1本〉軸径(Φmm)3セット数6本入適合材各種金属
  • 軸付弾性砥石セット(PVA砥石) リューター(日本精密機械工作)

    軸付弾性砥石セット(PVA砥石)

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(6本)
    当日出荷
    結合材の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズを付けることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合材に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱・目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
    用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に。セット内容R7331、R7332、R7333 〈各2本〉軸径(Φmm)3セット数6本入適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
  • 軸付セラミックゴム砥石セット(金属用) リューター(日本精密機械工作)

    軸付セラミックゴム砥石セット(金属用)

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット(72本)
    8日以内出荷
    特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
    用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。セット内容R2111、R2112、R2113、R2114、R2115、R2116、R2121、R2122、R2123、R2124、R2125、R2126、R2131、R2132、R2133、R2134、R2135、R2136、R2141、R2142、R2143、R2144、R2145、R2146、R2151、R2152、R2153、R2154、R2155、R2156、R2161、R2162、R2163、R2164、R2165、R2166 〈各2本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)3セット数72本入適合材合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材
  • 軸付砥石セット リューター(日本精密機械工作)

    軸付砥石セット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1セット(42本)ほか
    8日以内出荷
    材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材
  • 非金属用セラミックアングル砥石セット リューター(日本精密機械工作)

    非金属用セラミックアングル砥石セット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット(6本)
    当日出荷
    セラミックアングル砥石(セラアングル)研磨用のセット品。従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目づまりを解消するために開発されたセラミック砥粒入りアングル砥石です。
    用途陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック用。セット内容A1211、A1212、A1213、A1214、A1215、A1216軸径(Φmm)3粒度#80、120、180、220、320、500全長(mm)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)29砥粒セラミックGC結合剤R(ゴム)セット数6本入適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
  • ミニエイト ファイルハンドピース リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト ファイルハンドピース

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
    ミニエイトシステム・ファイルハンドピース。 前後方向の振幅が一定で、ヤスリかけや ラップ仕上げなど、精密な研削・研磨作業に最適。 アジャストホルダー標準付属により、平型及び丸軸の工具の取付けがスムーズに行えます。
    適合機種M08A、M15A(JT03必要)、M30A(JT03必要)全長(mm)112質量(g)180外径(mm)24
  • コレットチャック リューター(日本精密機械工作)

    コレットチャック

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    精密ハンドグラインダー L-6用コレットチャック。
    適合機種L-6
  • ソニックハンドピース リューター(日本精密機械工作)

    ソニックハンドピース

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    3日以内出荷
    プラスチック・ダイカスト・プレス、鋳造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ。 非鉄金属、セラミック、超硬、貴金属の研磨及び金属のバリ取り。 プリント基板等の膜(レジスト等)及び銅箔等の剥離、切断。
    適合機種AMC3材質エンプラ質量(g)185コードΦ3.4×1.5m取付サイズツール:M6×0.75振動子PZT電歪型振動子
  • クッションサンダー (不織布) リューター(日本精密機械工作)

    クッションサンダー (不織布)

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,898税込¥3,188
    1パック(5本)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    抜群の研磨力です。強力な繊維で長寿命です。オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
    用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落とし、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのヘアライン仕上げに適しています。粒度#400外径(Φmm)20
  • ロングシャンク超硬カッター リューター(日本精密機械工作)

    ロングシャンク超硬カッター

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    使い易い形状と高品質のものを選びました。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)回転数は低速から使用して、適正な回転数でご使用下さい。
    用途深穴の金属、非金属の研削やバリ取りに適しています。
  • チタンアルミナコーティング超硬カッター リューター(日本精密機械工作)

    チタンアルミナコーティング超硬カッター

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
    摩耗耐性に優れ、カッターの寿命が大幅にUPします。 (刃径Φ3.0以下はオール超硬です。 )
  • ジルコバーΦ2.34 リューター(日本精密機械工作)

    ジルコバーΦ2.34

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ジルコニアを材質にした研削工具です。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
  • 精密ハンドグラインダー リューターL-4TP(超硬カッター向け)モーターホルダー リューター(日本精密機械工作)

    精密ハンドグラインダー リューターL-4TP(超硬カッター向け)モーターホルダー

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    翌々日出荷
    付属品六角棒スパナ5トラスコ品番115-0658適合機種L-4TP質量(g)580適合ホルダL-4TP
  • スティック砥石ホルダ リューター(日本精密機械工作)

    スティック砥石ホルダ

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1パック(2本)
    当日出荷から6日以内出荷
    スティック砥石をしっかりと把握でき、快適な研磨作業が行えます。
    用途クリストンマトリックス砥石 Xシリーズのホルダーとして
  • レシプロ用アジャストホルダー リューター(日本精密機械工作)

    レシプロ用アジャストホルダー

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    3日以内出荷
    スティック砥石や軸付工具が使用できます。
  • ゴム砥石チップ リューター(日本精密機械工作)

    ゴム砥石チップ

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1パック(5枚)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを揃えました。仕上げ程度に合わせて多種類の材質と粒度の中からお選び下さい。リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
    用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に厚さ(mm)3砥材セラミック(WA系)
  • チップホルダー(大) リューター(日本精密機械工作)

    チップホルダー(大)

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥1,698税込¥1,868
    1パック(5個)
    3日以内出荷
    フェルトチップ、サンドペーパーチップを貼り付けて使用します。
    軸径(Φmm)3
  • セラミックスティック砥石 リューター(日本精密機械工作)

    セラミックスティック砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ摩耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。アルミナや窒化ケイ素を焼成した砥粒で高い硬度をもち耐久性に優れています。
    用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に長さ(mm)100厚さ(mm)1砥材セラミック適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材等
  • ポリダイヤモンドディスク リューター(日本精密機械工作)

    ポリダイヤモンドディスク

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1パック(3本)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱樹脂の中にダイヤモンドを混和したシートで砥粒の脱落がなく研削力が強く長時間の使用が出来ます。布等で簡単に目づまりが修正出来ますので研削力が落ちません。裏面接着材付
    用途超硬合金・焼入金型の仕上げ、セラミックス部分の仕上げ、ガラス製品の仕上げ適合材超硬合金・焼入金型、セラミックス、ガラスなど
  • ジルコニアディスク リューター(日本精密機械工作)

    ジルコニアディスク

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1パック(50枚)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    アルミニウム合金、ステンレスなどの難削剤の軽研剤から重研剤まで幅広い用途があり、湿式にも使用出来ます。裏面接着材付
    適合材アルミニウム合金、ステンレスなど
  • ベルトサンダー用 サンドベルト リューター(日本精密機械工作)

    ベルトサンダー用 サンドベルト

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1パック(30本)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    ミニエイトベルトサンダー(BS-12)用に製作した専用ベルトです。研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトを揃えました。
    用途一般金属、合金鋼、非鉄金属など、レンジベルトとして多目的、多用途に巾広く使用出来ます。砥材A(かっ色アルミナ)周長(mm)300適合材一般金属、合金鋼、非鉄金属など
  • 異形状軸付フェルトバフ リューター(日本精密機械工作)

    異形状軸付フェルトバフ

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1パック(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。作業に合わせて硬さをお選び下さい。加工物の形状に合わせてお選び下さい。研磨、艶出しには研磨剤の使用をお勧めします。
    材質フェルト適合材金型・金属・貴金属・非金属など
  • 研磨材入り軸付ベベル型ブラシ リューター(日本精密機械工作)

    研磨材入り軸付ベベル型ブラシ

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥6,198税込¥6,818
    1パック(5本)
    3日以内出荷
    ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
    用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに粒度#320最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000適合材金属・非金属、木材など
  • 研磨材入り軸付カップ型ブラシ リューター(日本精密機械工作)

    研磨材入り軸付カップ型ブラシ

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥4,498税込¥4,948
    1パック(5個)
    6日以内出荷
    ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
    用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに粒度#320最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・非金属、木材など
  • 軸付エンドブラシ 真鍮 リューター(日本精密機械工作)

    軸付エンドブラシ 真鍮

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,198税込¥2,418
    1パック(5個)
    当日出荷
    真ちゅう線(BSW)。硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途真ちゅうや銅製品の研磨。精密部品の研磨。バリ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材真鍮、銅
  • 軸付エンドブラシ 馬 リューター(日本精密機械工作)

    軸付エンドブラシ 馬

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥1,698税込¥1,868
    1パック(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ブラウン(馬毛)。ブラシ、ハケの材料として広範囲に使用されている、柔軟性、弾力性に優れ静電気が起りにくい。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途研磨用。洗浄用。払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
  • 軸付エンドブラシ 豚(白) リューター(日本精密機械工作)

    軸付エンドブラシ 豚(白)

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥1,588税込¥1,747
    1パック(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    白毛(豚毛)。柔軟性、弾力性に富み腰が強い。ブラシ、ハケの材料として最適。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途各種研磨用。洗浄用。払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
  • 軸付カップブラシ 真鍮 リューター(日本精密機械工作)

    軸付カップブラシ 真鍮

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,898税込¥3,188
    1パック(5本)
    当日出荷
    真ちゅう線(BSW)。硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途真ちゅうや銅製品の研磨。精密部品の研磨。バリ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材真鍮、銅
  • 軸付カップブラシ 鋼 リューター(日本精密機械工作)

    軸付カップブラシ 鋼

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(5本)
    3日以内出荷
    硬鋼線(SW)。冷間引延により硬度を上げたもので広く工業用ブラシとして使用されている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途研削。研磨。バリ取り。スケール除去。剥離。錆落し最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
  • 軸付カップブラシ タンピコ リューター(日本精密機械工作)

    軸付カップブラシ タンピコ

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1パック(5本)
    当日出荷から6日以内出荷
    タンピコ(植物繊維)(パキン)。タンピコ麻からとった繊維で白色で剛毛である。吸水性が大であり、洗浄力、研磨力に優れている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途一般工業用バフ。貴金属。宝石研磨。木材品の艶出し。各種洗浄用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材貴金属、宝石、木材など
  • 軸付カップブラシ 豚(黒) リューター(日本精密機械工作)

    軸付カップブラシ 豚(黒)

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1パック(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    黒毛(豚毛)。柔軟性、弾力性に富み腰が強い。ブラシ、ハケの材料として最適。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途各種研磨用。洗浄用。払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
  • ホイールブラシ 鋼 リューター(日本精密機械工作)

    ホイールブラシ 鋼

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1パック(5個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    硬鋼線(SW)。冷間引延により硬度を上げたもので広く工業用ブラシとして使用されている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途研削。研磨。バリ取り。スケール除去。剥離。錆落し
  • 軸付ホイールブラシ 鋼 リューター(日本精密機械工作)

    軸付ホイールブラシ 鋼

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    硬鋼線(SW)。冷間引延により硬度を上げたもので広く工業用ブラシとして使用されている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途研削。研磨。バリ取り。スケール除去。剥離。錆落し
  • 軸付ホイールブラシ タンピコ リューター(日本精密機械工作)

    軸付ホイールブラシ タンピコ

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1パック(5本)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    タンピコ(植物繊維)(パキン)。タンピコ麻からとった繊維で白色で剛毛である。吸水性が大であり、洗浄力、研磨力に優れている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途一般工業用バフ。貴金属。宝石研磨。木材品の艶出し。各種洗浄用適合材貴金属、宝石、木材など
  • 軸付ホイールブラシ 羊 リューター(日本精密機械工作)

    軸付ホイールブラシ 羊

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1パック(5本)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    白羊毛(羊毛)。馬毛、豚毛より腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途艶出。研磨用。払い用
  • 軸付ホイールブラシ 豚(黒) リューター(日本精密機械工作)

    軸付ホイールブラシ 豚(黒)

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥709~税込¥780~
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    黒毛(豚毛)。柔軟性、弾力性に富み腰が強い。ブラシ、ハケの材料として最適。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途各種研磨用。洗浄用。払い用
  • キャップサンダー キャップ 丸 リューター(日本精密機械工作)

    キャップサンダー キャップ 丸

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    キャップ型ラバーホルダー(平先)用です。特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
    用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に砥材A(かっ色アルミナ)適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
  • キャップサンダー キャップ 平先 リューター(日本精密機械工作)

    キャップサンダー キャップ 平先

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    キャップ型ラバーホルダー(平先)用です。特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
    用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に砥材A(かっ色アルミナ)適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材