502件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンドペーパーチップ リューター(日本精密機械工作)

    サンドペーパーチップ

    リューター(日本精密機械工作)
    1,398税込1,538
    1パック(50枚)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    チップホルダー(小)に張り付けて使用します。
    砥材A(かっ色アルミナ)
  • セラミックアングル砥石(研磨用) 金属用 リューター(日本精密機械工作)

    セラミックアングル砥石(研磨用) 金属用

    リューター(日本精密機械工作)
    3,298税込3,628
    1パック(5本)
    当日出荷から6日以内出荷
    従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目ヅマリを解消するために開発されたセラミック砥粒入アングル砥石です。特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨が出来ます。従来の方式と比べ摩耗交換の手間がはぶけるとともに数倍の耐久性があり大変経済的です。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業が出来ます。
    用途研磨用(金属用)。合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム適合材合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム砥材セラミック(WA系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000結合剤R(ゴム)
  • ミニエイト スタンダードユニット リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト スタンダードユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    67,980税込74,778
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    幅広い回転領域の使い易さを追求した、新型ペンタイプグラインダーです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。多種類のハンドピースを用意しましたので、作業に合わせて高トルク、高回転数など、色々な組み合わせが可能です。
    寸法L1(mm)83.5寸法D1(mm)15
  • ミニエイト パワーユニット リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト パワーユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    56,980税込62,678
    1台
    翌日出荷
    未来を先取りして開発された小形、軽量、高性能の最高級パワーユニットです。美しいデザインと機能性を重視したコンパクトサイズ。高性能マイコン搭載。2ステーション方式。フィードバック機能を搭載。ソフトスタート及びクイックストップ機能付き。正逆回転選択とデジタル回転速度表示。LOADメーター搭載。セルフ診断機能。エラーコード表示。フットコントローラーの接続可能
    ヒューズ容量(A)2定格入力AC100V 50/60Hz 30W
  • 軸付エンドブラシ 真鍮 リューター(日本精密機械工作)

    軸付エンドブラシ 真鍮

    リューター(日本精密機械工作)
    2,198税込2,418
    1パック(5個)
    当日出荷
    真ちゅう線(BSW)。硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途真ちゅうや銅製品の研磨。精密部品の研磨。バリ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材真鍮、銅
  • 軸付エンドブラシ 羊 リューター(日本精密機械工作)

    軸付エンドブラシ 羊

    リューター(日本精密機械工作)
    1,698税込1,868
    1パック(5個)
    欠品中
    白羊毛(羊毛)。馬毛、豚毛より腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途艶出。研磨用。払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
  • 軸付カップブラシ ナイロン リューター(日本精密機械工作)

    軸付カップブラシ ナイロン

    リューター(日本精密機械工作)
    1,898税込2,088
    1パック(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ナイロン。化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途一般研磨用。一般洗浄用。一般払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
  • ホイールブラシ 鋼 リューター(日本精密機械工作)

    ホイールブラシ 鋼

    リューター(日本精密機械工作)
    2,398税込2,638
    1パック(5個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    硬鋼線(SW)。冷間引延により硬度を上げたもので広く工業用ブラシとして使用されている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途研削。研磨。バリ取り。スケール除去。剥離。錆落し
  • 軸付ホイールブラシ 鋼 リューター(日本精密機械工作)

    軸付ホイールブラシ 鋼

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    硬鋼線(SW)。冷間引延により硬度を上げたもので広く工業用ブラシとして使用されている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途研削。研磨。バリ取り。スケール除去。剥離。錆落し
  • 軸付ホイールブラシ 羊 リューター(日本精密機械工作)

    軸付ホイールブラシ 羊

    リューター(日本精密機械工作)
    1,598税込1,758
    1パック(5本)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    白羊毛(羊毛)。馬毛、豚毛より腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途艶出。研磨用。払い用
  • 軸付ホイールブラシ 豚(黒) リューター(日本精密機械工作)

    軸付ホイールブラシ 豚(黒)

    リューター(日本精密機械工作)
    1,698税込1,868
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    黒毛(豚毛)。柔軟性、弾力性に富み腰が強い。ブラシ、ハケの材料として最適。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途各種研磨用。洗浄用。払い用
  • キャップサンダー キャップ 丸 リューター(日本精密機械工作)

    キャップサンダー キャップ 丸

    リューター(日本精密機械工作)
    2,998税込3,298
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    キャップ型ラバーホルダー(平先)用です。特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
    用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に砥材A(かっ色アルミナ)適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
  • 超硬ツイストドリル リューター(日本精密機械工作)

    超硬ツイストドリル

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高品質の超硬合金ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-630・BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。
    用途合金鋼、各種金属、プラスチックなどの小径穴あけや各種プリント基盤の穴あけに材質超硬合金軸径(Φmm)3.175
  • スチールカッター ストレートフィッシャー(クロスカット) リューター(日本精密機械工作)

    スチールカッター ストレートフィッシャー(クロスカット)

    リューター(日本精密機械工作)
    2,298税込2,528
    1パック(10本)
    6日以内出荷
    長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
    用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などにシャンク径(Φmm)2.34全長(mm)45カット名称クロスカット最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
  • スチールカッター ラウンド リューター(日本精密機械工作)

    スチールカッター ラウンド

    リューター(日本精密機械工作)
    1,898税込2,088
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
    用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
  • FRP用超硬カッター リューター(日本精密機械工作)

    FRP用超硬カッター

    リューター(日本精密機械工作)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)の加工に適した超微粒子素材を採用し、優れた切削能力を発揮します。
    適合材GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)
  • 超硬カッター シャンク径6mm リューター(日本精密機械工作)

    超硬カッター シャンク径6mm

    リューター(日本精密機械工作)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。刃径Φ6以下はオール超硬です。
    用途金属・非金属の研削やバリ取りに適合材金属・非金属
  • 軸付弾性砥石(UB) リューター(日本精密機械工作)

    軸付弾性砥石(UB)

    リューター(日本精密機械工作)
    3,500税込3,850
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    弾性砥石。従来の研磨材含浸タイプの弾性砥石と異なり繊維の中に砥粒を含み込んだ特殊な弾性砥石で研削力と目づまりをなくし耐久性の優れた砥石です。結合剤の弾性効果により加工物の形状によくなじみます。
    用途非鉄金属、特殊鋼の研削と研磨、一般鋼材のスケール取り及び仕上げ研磨、木材、合成樹脂の仕上げ研磨に形状円筒型砥材C(黒色炭化けい素)結合剤樹脂
  • 軸付弾性砥石(PVA) リューター(日本精密機械工作)

    軸付弾性砥石(PVA)

    リューター(日本精密機械工作)
    2,798税込3,078
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    弾性砥石。結合剤の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズをつけることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合剤に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱、目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
    用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に形状円筒型砥材C(黒色炭化けい素)結合剤樹脂適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
  • 軸付砥石 軸径6mm リューター(日本精密機械工作)

    軸付砥石 軸径6mm

    リューター(日本精密機械工作)
    4,598税込5,058
    1パック(5本)
    当日出荷
    材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)形状傘型粒度#60砥材PA最高使用回転数(min-1[r.p.m])28800適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材
  • 軸付砥石 軸径3mm リューター(日本精密機械工作)

    軸付砥石 軸径3mm

    リューター(日本精密機械工作)
    1,598税込1,758
    1パック(5本)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)適合材合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材形状円筒型砥材PAピンク結合剤V(ビトリファイド)結合度N
  • 軸付砥石 軸径3mm リューター(日本精密機械工作)

    軸付砥石 軸径3mm

    リューター(日本精密機械工作)
    1,498税込1,648
    1パック(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)適合材合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材形状円筒型結合剤V(ビトリファイド)
  • 軸付砥石 軸径3mm リューター(日本精密機械工作)

    軸付砥石 軸径3mm

    リューター(日本精密機械工作)
    2,398税込2,638
    1パック(5本)
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途焼入鋼、工具鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)適合材焼入鋼、工具鋼、一般鋼材形状円筒型砥材SPピンク結合剤V(ビトリファイド)
  • 精密加工用軸付砥石 ホワイトポイント リューター(日本精密機械工作)

    精密加工用軸付砥石 ホワイトポイント

    リューター(日本精密機械工作)
    1,588税込1,747
    1パック(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途金合金、パラジューム合金、硬質レジン、陶材の仕上げ用粒度#600適合材金合金、パラジューム合金、硬質レジン、陶材砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤V(ビトリファイド)結合度P
  • 軸付ポリッシャーサンダーΦ25 #120 リューター(日本精密機械工作)

    軸付ポリッシャーサンダーΦ25 #120

    リューター(日本精密機械工作)
    1,998税込2,198
    1袋
    3日以内出荷
    抜群の研磨力です。_x000D_。強力な繊維で長寿命です。_x000D_。オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。_x000D_。材料を削らず表面だけを仕上げます。_x000D_。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
    用途一般鋼材・ステンレス・アルミニウム・木材・樹脂などの研磨仕上げ用材質【ポリッシャーサンダー】不織布軸径(Φmm)3粒度240厚さ(mm)1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40外径(mm)25
  • 軸付ポリッシャーサンダーΦ20 #120 リューター(日本精密機械工作)

    軸付ポリッシャーサンダーΦ20 #120

    リューター(日本精密機械工作)
    1,798税込1,978
    1袋
    欠品中
    抜群の研磨力です。_x000D_。強力な繊維で長寿命です。_x000D_。オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。_x000D_。材料を削らず表面だけを仕上げます。_x000D_。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
    用途一般鋼材・ステンレス・アルミニウム・木材・樹脂などの研磨仕上げ用材質【ポリッシャーサンダー】不織布軸径(Φmm)3粒度120厚さ(mm)1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40外径(mm)20
  • 球型ブルーセラミックゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)

    球型ブルーセラミックゴム砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    2,998税込3,298
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
    用途一般鋼材の研磨、精密部品バリ取り、金・銅など非鉄材の研磨用軸径(Φmm)3形状球型砥材ブルーセラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)
  • 軸付電着ボラゾン砥石 ロングシャンク リューター(日本精密機械工作)

    軸付電着ボラゾン砥石 ロングシャンク

    リューター(日本精密機械工作)
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷
    ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを抑え寸法精度に優れています。多種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
    用途合金鋼、工具鋼、ステンレス、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び、研磨軸径(Φmm)3長さ(mm)100適合材入数(本)1
  • 砲弾型ブルーセラミックゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)

    砲弾型ブルーセラミックゴム砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    2,698税込2,968
    1セット(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
    用途一般鋼材の研磨、精密部品バリ取り、金・銅など非鉄材の研磨用軸径(Φmm)3形状砲弾型砥材ブルーセラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)
  • スポンジサンダーセット お試し4本セット リューター(日本精密機械工作)

    スポンジサンダーセット お試し4本セット

    リューター(日本精密機械工作)
    5,498税込6,048
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容S2001、S2002、S2003、S2004軸径(Φmm)3入数4
  • 軸付セラミックゴム砥石 お試し6本セット リューター(日本精密機械工作)

    軸付セラミックゴム砥石 お試し6本セット

    リューター(日本精密機械工作)
    2,198税込2,418
    1セット(6本)
    当日出荷
    セット内容R2111、R2122、R2133、R2144、R2155、R2166軸径(Φmm)3入数6
  • 筒型ブラシ リューター(日本精密機械工作)

    筒型ブラシ

    リューター(日本精密機械工作)
    1,498税込1,648
    1セット
    3日以内出荷
    Φ0.3mmの硬鋼線を亜鉛メッキした毛材を使用。研削力があり折損率が低く、高耐久性のブラシです。ブラシを結束し、先端が確実にワークを捉えますのでバリ取り、錆取り、溶接のビート除去に最適です。
    用途バリ取り、錆取り、溶接のビート除去軸径(Φmm)6厚さ(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3入数(本)2
  • 中国製軸付フェルトバフ リューター(日本精密機械工作)

    中国製軸付フェルトバフ

    リューター(日本精密機械工作)
    1,998税込2,198
    1セット(5本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    中国より安価でコストパフォーマンスの高いフェルトバフを厳選して、輸入致しました。是非、その質の良さをお試しください。
    用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなど軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属・貴金属入数(本)5
  • カーボンブラシ 2個 リューター(日本精密機械工作)

    カーボンブラシ 2個

    リューター(日本精密機械工作)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    ハイブリッドリューターLHBM-12用カーボンブラシです。
    適合LHB-12
  • 電着ダイヤモンドドレッサー リューター(日本精密機械工作)

    電着ダイヤモンドドレッサー

    リューター(日本精密機械工作)
    5,998税込6,598
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    各種砥石の目立てから成形まで幅広い用途にご使用いただけます。
  • クリストンマトリックスバー リューター(日本精密機械工作)

    クリストンマトリックスバー

    リューター(日本精密機械工作)
    3,998税込4,398
    1パック(2本)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
    用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに長さ(mm)100砥材アルミナ適合材各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等入数1パック(2本)
  • ソフトロールサンダーセット リューター(日本精密機械工作)

    ソフトロールサンダーセット

    リューター(日本精密機械工作)
    1,998税込2,198
    1セット(6本)
    8日以内出荷
    各種金属研削用の手巻きのペーパーです。8000回転以下でお使い下さい。
    用途各種金属の研削用としてセット内容S5360、S5362、S5363、S5364、S5366、S5368 〈各1本〉軸径(Φmm)3セット数6本入適合材各種金属
  • マンドレール・M1301用 幅厚工具用ネジ リューター(日本精密機械工作)

    マンドレール・M1301用 幅厚工具用ネジ

    リューター(日本精密機械工作)
    2,198税込2,418
    1パック(10個)
    当日出荷
    マンドレール・M1301用 幅厚工具用ネジ
    全長(mm)17ねじ頭径(mm)5.5適合材各種ホイール型工具などねじ部M1.7
  • 軸付砥石セット リューター(日本精密機械工作)

    軸付砥石セット

    リューター(日本精密機械工作)
    32,980税込36,278
    1セット(42本)ほか
    8日以内出荷
    材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材
  • サンドベルト L-JB用 リューター(日本精密機械工作)

    サンドベルト L-JB用

    リューター(日本精密機械工作)
    3,198税込3,518
    1パック(20本)
    翌日出荷から8日以内出荷
    グライディングサンダー(L-JB)用に製作した専用ベルトです。研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトを揃えました。
    用途一般金属、合金鋼、非鉄金属などレジンベルトとして多目的、多用途に巾広く使用出来ます。適合材一般金属、合金鋼、非鉄金属など形状ベルト型周長(mm)330ベルト幅(mm)10砥材A(かっ色アルミナ)