カテゴリ

  • 制御機器(93)
絞り込み
ブランド
  • LITTELFUSE
  • モノタロウ(8)
  • Altrider (アルトライダー)(123)
  • BIGM(丸山製作所)(133)
  • CKD(111)
  • Festo(230)
  • GVS(308)
  • IDEC(和泉電気)(120)
  • MAD MAX(マッドマックス)(340)
  • MAZDA(マツダ)(325)
  • S&K(三興製作所)(148)
  • SAMTEC(102)
  • SMC(13,566)
  • STMicro(295)
  • VISHAY(472)
  • ニッサン(655)
  • ホンダ(375)
  • メディアカバーマーケット(232)
  • 三菱電機(277)
  • 明邦化学(166)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(93)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vs」の検索結果

93件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Littelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 9.2V, SA5.0A LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 9.2V, SA5.0A

    LITTELFUSE
    ¥469税込¥516
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 9.2V●最小ブレークダウン電圧: 6.4V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-204AC●最大逆スタンドオフ電圧: 5V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 500W●最大ピークパルス電流: 55.4A●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +175 ℃mm●直径: 3.6mm●TVSダイオードアキシャル500 W SAシリーズ. LittelfuseのSAシリーズのTVSダイオードは、電気通信、産業、及び消費者向け電子製品などの用途に合わせて設計されています。 SAシリーズのダイオードは、雷による電圧過渡やその他の過渡電圧イベントから壊れやすい電子機器を保護します。. 特長: ハロゲンフリー RoHS対応 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 単方向及び双方向バージョンを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 双方向 TVSダイオード LITTELFUSE

    Littelfuse 双方向 TVSダイオード

    LITTELFUSE
    ¥269~税込¥296~
    1袋(10個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 37.5V, 1.5KE27CA LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 37.5V, 1.5KE27CA

    LITTELFUSE
    ¥689税込¥758
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 37.5V●最小ブレークダウン電圧: 25.7V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-201●最大逆スタンドオフ電圧: 23.1V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 1500W●最大ピークパルス電流: 40.5A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +175 ℃mm●最大逆漏れ電流: 1μA●アキシャル双方向1500 W TVSダイオード、1.5KEシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 19.9V, SMAJ12CA LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 19.9V, SMAJ12CA

    LITTELFUSE
    ¥899税込¥989
    1袋(25個)
    3日以内出荷
    仕様ピークパルスパワー消費:400W、最大ピークパルス電流:20.1A、テスト電流:1mA寸法(mm)4.5×2.79×2.084ピン数(ピン)2ダイオードシングルRoHS指令(10物質対応)対応特性SMT双方向400 W TVSダイオード、SMAJシリーズ、LittelfuseパッケージDO-214AC (SMA)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)12最大クランピング電圧(V)19.9最小ブレークダウン電圧(V)13.3最小動作温度(℃)-65
  • Littelfuse 単方向 TVSダイオード LITTELFUSE

    Littelfuse 単方向 TVSダイオード

    LITTELFUSE
    ¥379~税込¥417~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷から10日以内出荷
  • Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 49.9V, 1.5KE36CA LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 49.9V, 1.5KE36CA

    LITTELFUSE
    ¥629税込¥692
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 49.9V●最小ブレークダウン電圧: 34.2V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-201●最大逆スタンドオフ電圧: 30.8V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 1500W●最大ピークパルス電流: 30.5A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 5.3 Dia. x 9.5mm●テスト電流: 1mA●1.5KEシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。ピークパルス容量1500 W @ 10/1000 μs波形、繰り返し率(デューティサイクル): 0.01 % DO-201パッケージのガラス不動態化チップジャンクション 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → BVmin (標準) 優れたクランプ機能 標準故障モードは、規定を超える電圧又は電流による短絡 低インクリメンタルサージ抵抗 標準IR: 1 μA未満(VBRの最小値>12 Vの場合) リフローはんだ付けに対する耐熱性を保証: 260 ℃/40秒 / リード長: 0.375インチ(9.5 mm)、テンション: 5 lbs (2.3 kg) VBR @ TJ: VBR @ 25 ℃ x (1 + αT x (TJ - 25)) (αT: 温度係数、標準値は0.1 %) プラスチックパッケージは、Underwriters Laboratoriesに準拠したV-0難燃性等級 つや消し鉛フリースズめっき ハロゲンフリー 鉛フリーE3: 第2レベルの相互接続が鉛不使用で、端子の仕上げ材にスズ(Sn)を採用(IPC/JEDEC J-STD-609A.01)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 2チャンネル 双方向 TVSダイオードアレイ LITTELFUSE

    Littelfuse 2チャンネル 双方向 TVSダイオードアレイ

    LITTELFUSE
    ¥699~税込¥769~
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 24.4V, SMAJ15CA LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 24.4V, SMAJ15CA

    LITTELFUSE
    ¥619税込¥681
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 24.4V。最小ブレークダウン電圧 = 16.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 = 15V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 16.4A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 2.79mm。SMT双方向400 W TVSダイオード、SMAJシリーズ、Littelfuse
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.3V, SMBJ33A LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.3V, SMBJ33A

    LITTELFUSE
    ¥899税込¥989
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 53.3V。最小ブレークダウン電圧 = 36.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 33V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 11.3A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm。幅 = 3.94mm。SMT単方向600 W TVSダイオード、SMBJシリーズ、Littelfuse
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 24.4V, SMCJ15A LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 24.4V, SMCJ15A

    LITTELFUSE
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 24.4V。最小ブレークダウン電圧 = 16.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 15V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 61.5A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.417mm。高さ = 2.417mm。SMT単方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.3V, SMAJ33A LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.3V, SMAJ33A

    LITTELFUSE
    ¥55,980税込¥61,578
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    SMT単方向400 W TVSダイオード、SMAJシリーズ、Littelfuse
    仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 53.3V最小ブレークダウン電圧 = 36.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 33Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 7.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 4.5 x 2.79 x 2.084mm高さ = 2.087mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 11.2V, SMBJ6.5CA LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 11.2V, SMBJ6.5CA

    LITTELFUSE
    ¥63,980税込¥70,378
    1袋(3000個)
    7日以内出荷
    TVSダイオードSMT双方向600 W、SMBJシリーズ、Littelfuse
    仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 11.2V最小ブレークダウン電圧 = 7.22V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 6.5Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 53.6AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm高さ = 2.44mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 93.6V, SMBJ58CA LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 93.6V, SMBJ58CA

    LITTELFUSE
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    TVSダイオードSMT双方向600 W、SMBJシリーズ、Littelfuse
    仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 93.6V最小ブレークダウン電圧 = 64.4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 58Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 6.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm高さ = 2.237mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.3V, SMBJ33A LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.3V, SMBJ33A

    LITTELFUSE
    ¥919税込¥1,011
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    SMT単方向600 W TVSダイオード、SMBJシリーズ、Littelfuse
    仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 53.3V最小ブレークダウン電圧 = 36.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 33Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 11.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm長さ = 4.57mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.3V, SMBJ6.0A LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.3V, SMBJ6.0A

    LITTELFUSE
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    SMT単方向600 W TVSダイオード、SMBJシリーズ、Littelfuse
    仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 10.3V最小ブレークダウン電圧 = 6.67V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 6Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 58.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm長さ = 4.57mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 8.5V, SP0505BAHTG LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 8.5V, SP0505BAHTG

    LITTELFUSE
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    TVSダイオードアレイ、SP05シリーズ. 汎用ESD保護 - SP05シリーズ
    仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 8.5V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大逆スタンドオフ電圧 = 5.5Vピン数 = 6ピークパルスパワー消費 = 0.22WESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 5動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃最大逆漏れ電流 = 100nARoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 48.4V, SMAJ30A LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 48.4V, SMAJ30A

    LITTELFUSE
    ¥819税込¥901
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    SMT単方向400 W TVSダイオード、SMAJシリーズ、Littelfuse
    仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 48.4V最小ブレークダウン電圧 = 33.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 30Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 8.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 4.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 53.3V, 5KP33A LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 53.3V, 5KP33A

    LITTELFUSE
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    アキシャル単方向5000 W TVSダイオード、5KPシリーズ、Littelfuse
    仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 53.3V最小ブレークダウン電圧 = 36.7V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = P600最大逆スタンドオフ電圧 = 33Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 5000W最大ピークパルス電流 = 95.7A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 2μARoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 48.4V, SMCJ30CA LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 48.4V, SMCJ30CA

    LITTELFUSE
    ¥93,980税込¥103,378
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    SMT双方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse
    仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 48.4V最小ブレークダウン電圧 = 33.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 30Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 31A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.417mm高さ = 2.417mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 48.4V, SMCJ30A LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 48.4V, SMCJ30A

    LITTELFUSE
    ¥679税込¥747
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    SMT単方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse
    仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 48.4V最小ブレークダウン電圧 = 33.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 30Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 31A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 7.11mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 21.2V, P6SMB15CA LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 21.2V, P6SMB15CA

    LITTELFUSE
    ¥469税込¥516
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    SMT双方向600 W TVSダイオード、P6SMBシリーズ、Littelfuse
    仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 21.2V最小ブレークダウン電圧 = 14.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 12.8Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 28.8A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 4.57mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 3チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ LITTELFUSE

    Littelfuse 3チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ

    LITTELFUSE
    ¥859税込¥945
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 48.4V, SMCJ30CA LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 48.4V, SMCJ30CA

    LITTELFUSE
    ¥91,980税込¥101,178
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 48.4V。最小ブレークダウン電圧 = 33.3V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 30V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 31A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 6.22mm。SMT双方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 19.9V, SMBJ12CA LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 19.9V, SMBJ12CA

    LITTELFUSE
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 19.9V。最小ブレークダウン電圧 = 13.3V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 12V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 30.2A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm。幅 = 3.94mm。TVSダイオードSMT双方向600 W、SMBJシリーズ、Littelfuse
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 162V, SMBJ100CA LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 162V, SMBJ100CA

    LITTELFUSE
    ¥53,980税込¥59,378
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 162V。最小ブレークダウン電圧 = 111V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 100V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 3.7A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm。高さ = 2.237mm。TVSダイオードSMT双方向600 W、SMBJシリーズ、Littelfuse
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.5V, SMBJ40A LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.5V, SMBJ40A

    LITTELFUSE
    ¥689税込¥758
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 64.5V。最小ブレークダウン電圧 = 44.4V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 40V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 9.3A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 3.94mm。SMT単方向600 W TVSダイオード、SMBJシリーズ、Littelfuse
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 77.4V, SMBJ48CA LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 77.4V, SMBJ48CA

    LITTELFUSE
    ¥779税込¥857
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 77.4V。最小ブレークダウン電圧 = 53.3V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 48V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 7.8A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm。幅 = 3.94mm。TVSダイオードSMT双方向600 W、SMBJシリーズ、Littelfuse
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 58.1V, SMBJ36CA LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 58.1V, SMBJ36CA

    LITTELFUSE
    ¥729税込¥802
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 58.1V。最小ブレークダウン電圧 = 40V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 36V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 10.4A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 3.94mm。TVSダイオードSMT双方向600 W、SMBJシリーズ、Littelfuse
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 29.2V, SMBJ18A LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 29.2V, SMBJ18A

    LITTELFUSE
    ¥579税込¥637
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 29.2V。最小ブレークダウン電圧 = 20V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 18V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 20.6A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm。テスト電流 = 1mA。SMT単方向600 W TVSダイオード、SMBJシリーズ、Littelfuse
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 59.3V, P6KE43CA LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 59.3V, P6KE43CA

    LITTELFUSE
    ¥269税込¥296
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 59.3V。最小ブレークダウン電圧 = 40.9V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-204AC。最大逆スタンドオフ電圧 = 36.8V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 10.3A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 3.6 x 7.6mm。テスト電流 = 1mA。アキシャル双方向600 W TVSダイオード、P6KEシリーズ、Littelfuse
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 69.4V, SMBJ43CA LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 69.4V, SMBJ43CA

    LITTELFUSE
    ¥279税込¥307
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 69.4V。最小ブレークダウン電圧 = 47.8V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 43V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 8.7A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。高さ = 2.237mm。TVSダイオードSMT双方向600 W、SMBJシリーズ、Littelfuse
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 29.2V, SMBJ18CA LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 29.2V, SMBJ18CA

    LITTELFUSE
    ¥429税込¥472
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 29.2V。最小ブレークダウン電圧 = 20V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 18V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 20.6A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 3.94mm。TVSダイオードSMT双方向600 W、SMBJシリーズ、Littelfuse
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.3V, SMCJ33A LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.3V, SMCJ33A

    LITTELFUSE
    ¥639税込¥703
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 53.3V。最小ブレークダウン電圧 = 36.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 33V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 28.2A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 6.22mm。SMT単方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 58.1V, SMDJ36A LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 58.1V, SMDJ36A

    LITTELFUSE
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 58.1V最小ブレークダウン電圧 = 40V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 36Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 3000W最大ピークパルス電流 = 51.6AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.41mm高さ = 2.41mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMCJ24A LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMCJ24A

    LITTELFUSE
    ¥479税込¥527
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 38.9V最小ブレークダウン電圧 = 26.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 38.6A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.417mm高さ = 2.417mmSMT単方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 10.5V, P6KE6.8A LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 10.5V, P6KE6.8A

    LITTELFUSE
    ¥85,980税込¥94,578
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 10.5V最小ブレークダウン電圧 = 6.45V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-204AC最大逆スタンドオフ電圧 = 5.8Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 58.1AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 3.6 Dia. x 7.6mmテスト電流 = 10mARoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 10.5V, 1.5KE6.8A LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 10.5V, 1.5KE6.8A

    LITTELFUSE
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    1.5KEシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。ピークパルス容量1500 W @ 10/1000 μs波形、繰り返し率(デューティサイクル): 0.01 % DO-201パッケージのガラス不動態化チップジャンクション 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → BVmin (標準) 優れたクランプ機能 標準故障モードは、規定を超える電圧又は電流による短絡 低インクリメンタルサージ抵抗 標準IR: 1 μA未満(VBRの最小値>12 Vの場合) リフローはんだ付けに対する耐熱性を保証: 260 ℃/40秒 / リード長: 0.375インチ(9.5 mm)、テンション: 5 lbs (2.3 kg) VBR @ TJ = VBR @ 25 ℃ x (1 + αT x (TJ - 25)) (αT: 温度係数、標準値は0.1 %) プラスチックパッケージは、Underwriters Laboratoriesに準拠したV-0難燃性等級 つや消し鉛フリースズめっき ハロゲンフリー 鉛フリーE3: 第2レベルの相互接続が鉛不使用で、端子の仕上げ材にスズ(Sn)を採用(IPC/JEDEC J-STD-609A.01)
    仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 10.5V最小ブレークダウン電圧 = 6.45V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 5.8Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 144.8AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 5.3 Dia. x 9.5mmテスト電流 = 10mARoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.3V, SMAJ6.0A LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.3V, SMAJ6.0A

    LITTELFUSE
    ¥96,980税込¥106,678
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 10.3V●最小ブレークダウン電圧: 6.67V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧: 6V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 400W●最大ピークパルス電流: 38.8A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -65 ℃●寸法: 4.6×2.79×2.08mm●高さ: 2.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 13V, SP1001-04JTG LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 13V, SP1001-04JTG

    LITTELFUSE
    ¥78,980税込¥86,878
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 13V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SC-70●最大逆スタンドオフ電圧: 5.5V●ピン数: 5●最大ピークパルス電流: 2A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 4●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃mm●幅: 1.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.3V, 5.0SMDJ33A LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.3V, 5.0SMDJ33A

    LITTELFUSE
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 53.3V●最小ブレークダウン電圧: 36.7V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DO-214AB●最大逆スタンドオフ電圧: 33V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 5000W●最大ピークパルス電流: 93.9A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -65 ℃●動作温度 Max: +150 ℃mm●長さ: 7.11mmRoHS指令(10物質対応)対応
avs特集
  • おすすめ人気ランキング
  • avs