各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。
種別フランジ用全面パッキン
材質ノンアスベスト
色青
使用温度範囲(℃)-50~100
圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]
密度(g/cm3)1.81
適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど
柔軟性(縦方向)厚さの9倍
圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)
有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部
種別フランジ用全面パッキン
厚さ(mm)3
材質ノンアスベスト
使用温度範囲(℃)-50~214
使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)
引張強度(MPa)(横方向)12.5
耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0
柔軟性(縦方向)12
圧縮率(%)10(34.3MPa時)
復元率(%)64(34.3MPa時)
密度(kg/m3)1759
特性耐熱性
有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部
種別フランジ用中パッキン
厚さ(mm)3
材質ノンアスベスト
使用温度範囲(℃)-50~214
使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)
引張強度(MPa)(横方向)12.5
耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0
柔軟性(縦方向)12
圧縮率(%)10(34.3MPa時)
復元率(%)64(34.3MPa時)
密度(kg/m3)1759
特性耐熱性
所定の装着厚さ(たとえば呼び厚さが4.5mmものを3.2~3.4にする)に締め付けるだけでシールできますので、作業に熟練を要しません。
とくに外輪付のものではこのリングが締め付け厚さの目安としても役立ちます。
高温・高圧に耐え、使用条件が急激に変化しても良好なシール性を保持します。
また熱サイクルや圧力サイクルにさらされたり、配管系の適応力が加わっても容易に漏れたり、破損したりしません。
極低温環境の使用にも適しています。
フープやフィラー、枝あるいはリングの組み合わせを変える事より管フランジのみでなく広範な危機と装置に使用できます。
フランジ面の精密仕上げを必要としないため(RA3.2~6.4程度でよい)経済的です。
フランジに固着しにくいので清掃しやすく、ガスケットの交換も容易です。
特性耐熱、耐圧、低温特性、固着防止
種別うず巻き形ガスケット
材質(内輪・外輪)炭素鋼、(フープ材)SUS304
種類クリーンタイト
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。
種別フランジ用中パッキン
厚さ(mm)1.5
材質ノンアスベスト
色青
使用温度範囲(℃)-50~100
圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]
密度(g/cm3)1.81
引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向17.0[170]
適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど
柔軟性(縦方向)厚さの9倍
圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)
復元率(%)57.0(34.3MPa時)
呼び圧力10K
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別フランジ用全面パッキン
材質PTFE
使用温度範囲(℃)-50~100
適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合
使用流体液体、ガス
有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部
種別フランジ用全面パッキン
厚さ(mm)1.5
材質ノンアスベスト
使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)
使用温度範囲(℃)-50~214
引張強度(MPa)(横方向)13.1
耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0
柔軟性(縦方向)11
圧縮率(%)9(34.3MPa時)
復元率(%)67(34.3MPa時)
密度(kg/m3)1761
特性耐熱性
有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部
種別フランジ用中パッキン
厚さ(mm)1.5
材質ノンアスベスト
使用温度範囲(℃)-50~214
使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)
引張強度(MPa)(横方向)13.1
耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0
柔軟性(縦方向)11
圧縮率(%)9(34.3MPa時)
復元率(%)67(34.3MPa時)
密度(kg/m3)1761
特性耐熱性
バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。
耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。
接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。
低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。
PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。
用途腐食性流体を取り扱う管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。
グラスライニングなどが施された管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部で、ガスケット座のうねりや歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合。
ゴム質を膨潤又は溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う管フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。
ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下あるいは味覚の変化を嫌う管フランジ、塔、槽、釜、の接合部。
種別フランジ用中パッキン
厚さ(mm)2.8
材質PTFE
使用温度範囲(℃)-100~150
最高使用圧力(MPa)1.5
圧縮率(%)約15(25MPa時)
特性耐食性、耐化学薬品性、低温・高温特性
締付圧力(N/mm2)14.7
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別フランジ用中パッキン
厚さ(mm)3
材質PTFE
使用温度範囲(℃)-50~100
適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合
使用流体液体、ガス
伸び(%)445
引張強度(MPa)27.3
耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0
圧縮率(%)12(34.3MPa時)
復元率(%)64(34.3MPa時)
密度(kg/m3)2180
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。
種別フランジ用中パッキン
厚さ(mm)3
材質ノンアスベスト
色青
使用温度範囲(℃)-50~100
圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]
密度(g/cm3)1.81
引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153)
適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど
柔軟性(縦方向)厚さの9倍
圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)
復元率(%)55.0(34.3MPa時)
呼び圧力10K
ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。
特性耐熱性、耐薬品性
種別フランジ用中パッキン
温度範囲(℃)-200~300
所定の装着厚さ(たとえば呼び厚さが4.5mmものを3.2~3.4にする)に締め付けるだけでシールできますので、作業に熟練を要しません。
とくに外輪付のものではこのリングが締め付け厚さの目安としても役立ちます。
高温・高圧に耐え、使用条件が急激に変化しても良好なシール性を保持します。
また熱サイクルや圧力サイクルにさらされたり、配管系の適応力が加わっても容易に漏れたり、破損したりしません。
極低温環境の使用にも適しています。
フープやフィラー、枝あるいはリングの組み合わせを変える事より管フランジのみでなく広範な危機と装置に使用できます。
フランジ面の精密仕上げを必要としないため(RA3.2~6.4程度でよい)経済的です。
フランジに固着しにくいので清掃しやすく、ガスケットの交換も容易です。
特性耐熱、耐圧、低温特性、固着防止
種別うず巻き形ガスケット
材質(内輪・外輪)炭素鋼、(フープ材)SUS304
種類クリーンタイト
呼び圧力10K
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別フランジ用中パッキン
厚さ(mm)1.5
材質PTFE
使用温度範囲(℃)-50~100
適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合
使用流体液体、ガス
伸び(%)460
引張強度(MPa)30.2
耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0
圧縮率(%)19(34.3MPa時)
復元率(%)51(34.3MPa時)
密度(kg/m3)2170
バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。
耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。
接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。
低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。
PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。
Sタイプはジョイントシートの上下にノンアスフェルトシートとを組合わせ、PTFE外皮のフローをより改善したタイプのガスケットです。
用途腐食性流体を取り扱う管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。
グラスライニングなどが施された管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部で、ガスケット座のうねりや歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合。
ゴム質を膨潤又は溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う管フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。
ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下あるいは味覚の変化を嫌う管フランジ、塔、槽、釜、の接合部。
種別フランジ用中パッキン
材質PTFE
使用温度範囲(℃)-100~200
最高使用圧力(MPa)2
特性耐食性、耐化学薬品性、低温・高温特性
PTFEに無機質充てん材を配合し、シート状にしたものです。
用途耐薬品・耐熱性を必要とする、あるいはLNG、液体窒素、液体酸素、エチレンなどの極低温の管フランジ、機器などのガスケットとして使用します。高濃度のアルカリには不向きです。
特性耐薬品性、耐熱性、低温特性
種別フランジ用中パッキン
温度範囲(℃)-200~200
ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。
特性耐熱性、耐薬品性
種別フランジ用全面パッキン
温度範囲(℃)-200~300
基本形ノンアスうず巻型ガスケット外周部に金属帯を重ね巻きしたものです。
用途石綿ジョイントシート代替のノンアスガスケットとして使用します。
温度範囲(℃)-200~450
使用圧力10K
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。
種別フランジ用中パッキン
厚さ(mm)3
材質ノンアスベスト
色青
使用温度範囲(℃)-50~100
圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]
密度(g/cm3)1.81
引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153)
適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど
柔軟性(縦方向)厚さの9倍
圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)
復元率(%)55.0(34.3MPa時)
呼び圧力5K
No.6500の防食タイプです。
用途ステンレス鋼製の管フランジ、機器接合部、カバーなどのガスケットとして使用します。ステンレス鋼の腐食抑制が期待できます。
特性防食
種別フランジ用中パッキン
温度範囲(℃)-50~183
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。
種別フランジ用中パッキン
厚さ(mm)1.5
材質ノンアスベスト
色青
使用温度範囲(℃)-50~100
圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]
密度(g/cm3)1.81
引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向17.0[170]
適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど
柔軟性(縦方向)厚さの9倍
圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)
復元率(%)57.0(34.3MPa時)
呼び圧力5K
No.6500の防食タイプです。
用途ステンレス鋼製の管フランジ、機器接合部、カバーなどのガスケットとして使用します。ステンレス鋼の腐食抑制が期待できます。
特性防食
種別フランジ用全面パッキン
温度範囲(℃)-50~183
PTFEに無機質充てん材を配合し、シート状にしたものです。
用途耐薬品・耐熱性を必要とする、あるいはLNG、液体窒素、液体酸素、エチレンなどの極低温の管フランジ、機器などのガスケットとして使用します。高濃度のアルカリには不向きです。
特性耐薬品性、耐熱性、低温特性
種別フランジ用全面パッキン
温度範囲(℃)-200~200
耐薬品性、耐熱性、低温特性 種別フランジ用中パッキン
用途耐薬品・耐熱性を必要とする、あるいはLNG、液体窒素、液体酸素、エチレンなどの極低温の管フランジ、機器などのガスケットとして使用します。高濃度のアルカリには不向きです。
厚さ(mm)2.0
。PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
仕様●呼び径A:100●呼び径B:4●内径(mm):115●外径(mm):159●厚さ(mm):3.0●使用圧力(K):10●寸法(mm):115×159●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-200~200℃●材質/仕上:PTFE、シリカ●100℃以上でご使用される場合は別途ご相談下さい。●原産国:日本●コード番号:361-0586
アズワン品番67-2229-63
1枚
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
仕様●呼び径A:25●呼び径B:1●内径(mm):35●外径(mm):74●厚さ(mm):1.5●使用圧力(K):10●寸法(mm):35×74●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-200~200℃●材質/仕上:PTFE、シリカ●100℃以上でご使用される場合は別途ご相談下さい。●原産国:日本●コード番号:361-0583
アズワン品番67-2229-94
1枚
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
仕様●呼び径A:150●呼び径B:6●内径(mm):167●外径(mm):220●厚さ(mm):1.5●使用圧力(K):10●寸法(mm):167×220●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-200~200℃●材質/仕上:PTFE、シリカ●100℃以上でご使用される場合は別途ご相談下さい。●原産国:日本●コード番号:361-0581
アズワン品番67-2229-54
1枚
¥17,900
税込¥19,690
5日以内出荷
PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
仕様●呼び径A:100●呼び径B:4●内径(mm):115●外径(mm):159●厚さ(mm):1.5●使用圧力(K):10●寸法(mm):115×159●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-200~200℃●材質/仕上:PTFE、シリカ●100℃以上でご使用される場合は別途ご相談下さい。●原産国:日本●コード番号:361-0584
アズワン品番67-2229-64
1枚
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●内径(mm):28●外径(mm):63●厚さ(mm):1.5●使用圧力(K):10●寸法(mm):28×63●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-200~200℃●材質/仕上:PTFE、シリカ●100℃以上でご使用される場合は別途ご相談下さい。●原産国:日本●コード番号:360-8076
アズワン品番67-2229-99
1枚
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
仕様●呼び径A:125●呼び径B:5●内径(mm):143●外径(mm):190●厚さ(mm):3.2●使用圧力(K):10●色調:ブルー●寸法(mm):141×190●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100~200℃●中芯:Sタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-0612
アズワン品番67-2229-61
1枚
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
仕様●呼び径A:300●呼び径B:12●内径(mm):320●外径(mm):378●厚さ(mm):3.2●使用圧力(K):10●寸法(mm):218×270●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100~200℃●中芯:Sタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-0616
アズワン品番67-2229-49
1枚
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
仕様●呼び径A:50●呼び径B:2●内径(mm):61●外径(mm):104●厚さ(mm):2.8●使用圧力(K):10●寸法(mm):61×104●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100~150℃●中芯:Nタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-3799
アズワン品番67-2229-80
1枚
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
仕様●呼び径A:100●呼び径B:4●内径(mm):116●外径(mm):159●厚さ(mm):3.2●使用圧力(K):10●寸法(mm):115×159●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100~200℃●中芯:Sタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-0619
アズワン品番67-2229-66
1枚
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
関連キーワード
1
2
次へ