40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューレジストンオフセット砥石”サンドホイル”
エコ商品
仕上げ研磨用です。特殊構造の網目状研磨ディスクです。粘着性のある被研削材でも溶着や目づまりを起こしません。
用途アルミ、亜鉛、錫、ニッケル、真鍮、砲金、鉛など非鉄金属、合金ダイカストの傷、バリ取りと仕上げ。さび落とし、塗装はがしの研磨。FRPの塗装下地作業。 トラスコ品番835-5020 粒度(#)60 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600 外径(Φmm)180 最高使用周速度(m/s)72(4300m/min) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
5,198 税込5,718
当日出荷

研磨用汎用品です。ソフトで当たりが軽く被研削物に食い込むことなく、優美な仕上面が得られます。柔軟度を必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上げ面の研磨作業に最適です。
用途ステンレス鋼用。研磨作業。 付属品専用パット×1枚 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 外径(mm)100 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨用汎用品です。角面など過酷な箇所の研磨作業に最適です。
用途一般鋼用。平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。 付属品専用パット×1枚 厚さ(mm)2 砥材AC 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨用汎用品です。スーパーグリーンに比べよりソフトなタッチです。角面など過酷な個所の研磨作業に最適(ステンレス鋼用)です。
用途平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。 仕様最高使用回転数(rpm):13750 付属品専用パット×1枚 厚さ(mm)2 砥材WA 適合材ステンレス 外径(mm)100 穴径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨用汎用品です。スーパーグリーンに比べよりソフトなタッチです。角面など過酷な個所の研磨作業に最適(一般材用)です。
用途平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。 仕様最高使用回転数(rpm):13750 付属品専用パット×1枚 厚さ(mm)2 砥材AC 外径(mm)100 穴径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

この一枚でオフセット砥石が変わります。砥材別・粒度別・硬度別の在庫を必要としません。 鋼材を選ばない。一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。何種類も在庫する必要がなくなります。 オフセット以上の性能でフレキシブル。 静かで軟らかい当たり、バリバリ削れる砥石。 砥石の適度な柔軟性が騒音、振動を和らげるので、長時間の作業でも疲労感は少なくなり、「人に優しい」砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。 粒度36 シリーズスーパーグリーン 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパーグリーン ニューレジストン 動画あり
軽研削・研磨用フレキシブル砥石。ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業 シリーズスーパーグリーン
1枚ほか
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

従来のオフセット砥石をお求め安く設計してコストダウンを実現した国産の研削用砥石です。 マイルドな研削感を出すために、粒度は#24より研削感触が良く、#36より研削力がある#30と致しました。
用途一般鋼のビード・バリ取りなど 粒度30 厚さ(mm)6 砥材A 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

研削用。従来のオフセット砥石を汎用に設計し、幅広い分野の研削作業を可能にした安全研削砥石。経済性に富んだ製品。
用途一般鋼、ステンレス鋼のビード・バリ取り 厚さ(mm)6
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

BC100-36 ブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストン 動画あり
三角形状のセラミック粒子と、一体感の専用パットによる優れた研削力と耐久性があります。セラミックで研削力、耐久力がずば抜けています。オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず、ベタ使いが可能です。ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで研削時の目潰れを防止し、高い研削力を維持します。クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。研磨ディスク、パット、フランジが一体構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業。 粒度#36 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 ねじ径M10 外径(Φmm)100 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
1箱(10枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

アルミ13 ニューレジストン 動画あり
パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有の溶着、目づまりを解消した砥石で、高い研削力を発揮します。砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2倍。優れた研削性能が持続します。 アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい亜鉛めっき剥がしにも最適。
用途アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削。 配管用炭素鋼鋼管(白管)・亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし。 厚さ(mm)6 粒度36
1枚ほか
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スーパーレッド ニューレジストン 動画あり
厚みのある砥石に特殊製法で柔軟性を与える事によって、研削時の衝撃を吸収します。 騒音・振動・使用感が大幅に改善しました。 目詰まりの発生を最小限に抑え、耐久性を60%向上させました。 総研削量が約1.8倍に向上(メーカー実験値)。砥石の取り換え頻度が少なくなりました。
用途一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなどのバリ取り、ビード取り、面取り、開先取り、表面研削ハードな研削作業。 粒度#36 厚さ(mm)6 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなど
1枚ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研削用 高性能レジノイドオフセット型研削砥石。
用途一般鋼のバリ・ビード取り。
1箱(25枚)ほか
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

人気のΣ(シグマ)にNEWTYPE誕生。鉄専用設計により、研削力・耐久性とも汎用オフセット砥石より大幅アップ。 鋼材を鉄に絞り性能を追求。コストダウンを実現させました。人にやさしい、お財布にもやさしい砥石です。 従来のオフセット砥石より鉄に対しての研削性能を重視した砥石です。
用途一般鋼のビード取り、バリ取り 外径(Φmm)100 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)15 粒度36 最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800] 適合材一般鋼
1箱(25枚)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトな使用感なのに抜群の切れ味。 変形磨耗が少ないため、安全に作業が出来ます。 専用パッドが一枚一枚に付いている安全設計で、芯ずれが起きません。 平面、曲面研磨作業にあった柔軟性ですので、綺麗な仕上がりが出来ます。
用途平面、曲面研磨、溶接面、板金後の仕上げ、スポット溶接後の仕上げ、塗装下地の研磨、ステンレスの研磨 厚さ(mm)2 シリーズスーパーグリーン
1箱(25枚)ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

すべてのタッチを超えた!使用面模様長持ちで耐久性アップ! 目詰まりを抑えて、高い研削力が長時間持続します。 柔軟性があり、高使用感を実現しました。 一般鋼・ステンレス鋼両方ともにご使用いただけます。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材一般鋼、ステンレス鋼など
1枚ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

グリーンカップ ニューレジストン 動画あり
難削作業とされているH鋼・ボンド鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石。 カップ型(意匠出願中)の湾曲形状とグリーンの特殊フィラー(充填材)との相乗効果により昨今の労働環境を加味して老若男女どなたにも楽に作業が出来、しかも作業時間は従来の砥石に比べ大幅に短縮された経済性の高い砥石。
用途H鋼・ボンド鋼等の黒皮とり 厚さ(mm)6 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ジャーンカット ニューレジストン 動画あり
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
1枚ほか
769 税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

7エース メントリ用 ニューレジストン 動画あり
ニューレジストン7エース メントリ用
オフセット砥石の耐久性とフレキシブル砥石の仕上がりが1枚で実現。従来であれば、エッジ部分の「粗削り」⇒「仕上げ」が同時に可能です。工程によって砥石を使い分ける必要が無いので、砥石の取替えの手間が省けます。
用途造船、橋梁など 厚さ(mm)6
1箱(25枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニューレジストンハイエース
重研削用。高研削用超高速度研削砥石。高速度回転で研削する時に砥石のアタリの硬さから生じる作業者の疲労度を軽減させるように設計された超高速度用砥石。
用途一般鋼のバリ・ビード取り。 厚さ(mm)6
1箱(25枚)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。Aは、一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。GZは一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り) 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1箱(10枚)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

アルミナジルコニア砥粒を配合し、一般鋼材はもとより、ステンレス鋼や鋳物に対しても優れた研削性能を発揮する高性能砥石です。
用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ・ビード取り、橋梁、鉄骨関係ビード・バリ取り、鋳物バリ取り・平面研削 厚さ(mm)6
1箱(10枚)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

サンドホイル ニューレジストン 動画あり
従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。 柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。 特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。
用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など 厚さ(mm)2
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

グリーンカップをベースにした超高速度用研削砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面、曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)22.23 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど 外径(mm)180
1箱(25枚)
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューレジストンハイ7エース
7エースをベースにした超高速度用研削砥石です。
厚さ(mm)6
1箱(25枚)
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ニューレジストンハイスーパーレッド
スーパーレッドをベースに幅広い分野での研削作業が可能な超高速度用研削砥石です。
用途一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなどのバリ取り、ビード取り、面取り、開先取り、表面研削ハードな研削作業。 トラスコ品番762-0683 粒度36 厚さ(mm)6 質量(g)329 穴径(Φmm)22.23 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)180 砥粒ST 適合材一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなど
1箱(25枚)
21,980 税込24,178
当日出荷

ミニブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストン 動画あり
三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず、ベタ使いが可能です。ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで研削時の目潰れを防止し、高い研削力を持続します。クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。研磨ディスク、パット、フランジが一体型構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業 粒度36 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削
1箱(10枚)
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニサンドホイル ニューレジストン 動画あり
ニューレジストンミニサンドホイル
網目状ディスクのため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目づまりを起こしません。ソフトに研削、研磨ができます。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の皮膜剥離、クリーニング、キズ修正などの作業。 穴径(Φmm)9.53 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミ・プラスチック
1箱(25枚)
6,798 税込7,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フリーサンド ニューレジストン 動画あり
ユーザー自身が砥石を2~5枚重ね、柔軟性と研磨力を自由に調整可能。(特許出願中) 目詰まり・溶着の心配がなく、焼けや歪みが生じません。 柔軟性と強度に優れた新型パット(特許出願中)により、砥石キズを残さず、曲面作業もスムーズ。 鋼材の種類を選ばず、さらにプラスチック・木工製品まで幅広く適応。 ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術」(特許出願中)を利用した”クロスインパット”により、フリーサンド独特の柔軟性を邪魔することなく、安全に使用することができます。
用途ステンレスパイプ加工、ステンレス厨房機器製造、ボンデ鋼板ボックス製造などの研磨、仕上げ作業。
1箱(20枚)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

サンドホイル ニューレジストン 動画あり
「コシ」が強いため、力を入れて切断でき、シャープな切味を有しています。
用途ゴム、皮革製品の切断に。 塩ビ、ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン樹脂。 木工製品の加工仕上げ、スレート、ガラス入り波板の切断に。 FRPの切断、加工に。 厚さ(mm)2 砥材C 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。 使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。
用途一般鋼の研磨・仕上 砥材AC(一般鋼用) 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
特価
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ニューレジストンコットンホイルType-1 ミニ
天然綿繊維、砥粒、結合剤からなる新しいタイプの砥石です。基材の綿が研削熱により燃焼し、発刃が促進されます。綿を基材としているので、アタリが柔らかく、研削時の衝撃などをよく吸収します。
用途機械加工後のバリ取り・仕上げ、歯車・ネジ溝(山)などの仕上げ・クリーニング、金型の補修・メンテナンス、アルミから焼入れ鋼などの幅広い難削剤の軽研削・仕上げ、小型鋳造部品の仕上げ
1箱(20枚)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
1箱(20枚)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。 使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業 砥材WA(ステンレス鋼用) 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1箱(20枚)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ニューレジストンスーパータッチ
鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業 厚さ(mm)3
1箱(20枚)
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ニューレジストンニュータッチ
柔軟性を追求したフレキシブル砥石で、ソフトなアタリで研磨作業ができます。鋼材との接触面積が広く、平面研磨に最適です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業 外径(Φmm)100
1箱(20枚)
4,698 税込5,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ニューレジストンスーパータッチ
エコ商品
鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削に。面取りに。スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業に。 付属品専用パット×1枚 トラスコ品番858-1813 粒度80(#) 厚さ(mm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

ニューレジストンコットンポインター
綿(コットン)を基材に使用しています。天然綿繊維、砥粒、結合剤から全く新しいタイプの軸付砥石です。一般砥石のように砥粒同士を結合した砥石ではなく、綿を基材としているのでアタリが柔らかく、研削時の衝撃などをよく吸収します。2次的なカエリ、バリを出さないので、仕上がりも綺麗です。基材の綿が研削熱により燃焼するので発刃が促進され、目詰まりを起こさず均一した研削が行えます。
用途コーナー部のバリ取り、面取り、エッジ部のバリ取り、面取り、溶接部研磨、アルミなど難研削材の研削・研磨、鋳バリ除去、宝飾品などの細部加工
1箱(5本)ほか
3,698 税込4,068
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

コットンポインター ニューレジストン 動画あり
ニューレジストンコットンポインター
綿(コットン)を基材に使用/天然綿繊維、砥粒、結合剤からなる全く新しいタイプの軸付き砥石です。アタリが柔らかい/一般砥石のように砥粒同士を結合した砥石ではなく、綿を基材としているので研削時の衝撃等を良く吸収し、二次的なバリやカエリを起こさず、仕上がりも綺麗です。素材を選ばない/基材の綿が研削熱により燃焼するので発刃が促進され、目詰まりを起こさず均一した研削が行えます。削り過ぎない・焼けない・目詰まりしないといった特長により、一般的な軸付砥石では不可能なことも、この一本で可能にします
用途コーナー部のバリ取り、面取り。エッジ部のバリ取り、面取り。溶接部研磨。アルミ等難削材の研削・研磨。鋳バリ除去。宝飾品などの細部加工 軸長(mm)38
1袋(5本)ほか
4,798 税込5,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ニューレジストンコットンホイルType-1 ミニ
コットンホイルType-1 ミニ専用マンドレールです。
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)