絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,409件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネグロック(吊りボルト振れ止め金具) ネグロス電工

    ネグロック(吊りボルト振れ止め金具)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    天井埋込形、天井カセット形エアコン等の吊りボルトの振れ止めに最適です。 予め金具を吊りボルトに取り付けできるので、振れ止め施工が容易に行えます。
    適合全ねじW3/8
  • 直線ダクト ネグロス電工

    直線ダクト

    ネグロス電工
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍 光灯の機能美を引き出し、シンプルで美しいライン状照 明が施工できます。 照明器具をダクトに沿って任意の位置に取り付けできま す。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具 を簡単に移動できます。
    種別ダクト全長(m)4
  • ダクター架台用基礎ブロック ネグロス電工

    ダクター架台用基礎ブロック

    ネグロス電工
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。 附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。 水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
    適合(ダクターチャンネル)D1、D20タイプ材質(ブロック部)モルタル(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼最大積載量(kg)250
  • なべ頭ねじ・ナット付 ネグロス電工

    なべ頭ねじ・ナット付

    ネグロス電工
    599税込659
    1袋(10組)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
  • ケーブル保護チューブ ネグロス電工

    ケーブル保護チューブ

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    本体にスリットが入っていますので現場加工の手間がいりません。 本体の切断はカッター等で簡単にできます。 定尺が10mとなっておりますので必要な箇所に必要な長さだけ切ってご使用頂けます。
    材質ポリプロピレン(難燃性)長さ(m)10
  • FVラック(吊りボルト用) ネグロス電工

    FVラック(吊りボルト用)

    ネグロス電工
    879税込967
    1箱(20個)
    当日出荷から8日以内出荷
    吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
    適合吊りボルトW3/8
  • 導通チェッカー ネグロス電工

    導通チェッカー

    ネグロス電工
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    メロディとLEDランプによる導通チェックができます。 附属のマグネットシートを貼り、鋼板製の盤に取り付けてチェック作業ができます。 プローブの先端にワニグチクリップを取り付けて電線に固定できます。 小型軽量のため胸ポケットに入ります。
    内容本体/テストリード(赤、黒×各1本)/ワニグチクリップ(黒×1個)/マグネットシート(2枚)
  • 耐火仕切板25 ネグロス電工

    耐火仕切板25

    ネグロス電工
    24,980税込27,478
    1枚
    当日出荷
    寸法1000×1000×25t
  • 高性能乾燥剤 ネグロス電工

    高性能乾燥剤

    ネグロス電工
    379税込417
    1個
    当日出荷
    塩化マグネシウムに固化剤を加えた、強力な吸湿力を持つ乾燥剤です。化学的吸着にて湿気を取り除き、固化するタイプの乾燥剤です。
    仕様基準保護容積:110L寸法(mm)185×152×15有効期間3カ月(目安)
  • 短尺ダクター ネグロス電工

    短尺ダクター

    ネグロス電工
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
  • 野縁・野縁受け接続補強金具 ネグロス電工

    野縁・野縁受け接続補強金具

    ネグロス電工
    819税込901
    1セット(10個)
    当日出荷
    本製品のみでの施工のほか、接続金具の上から重ねて取り付けできます。
  • ワールドダクター(吊りサポート用) ネグロス電工

    ワールドダクター(吊りサポート用)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
  • 吊り金具(みぞ形鋼用) CYF□H-W ネグロス電工

    吊り金具(みぞ形鋼用) CYF□H-W

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。 背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。
    表面処理電気亜鉛めっき
  • 吊り金具(天井・壁面用) ネグロス電工

    吊り金具(天井・壁面用)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • トロノン(ボイドテープ) ネグロス電工

    トロノン(ボイドテープ)

    ネグロス電工
    2,998税込3,298
    1巻
    4日以内出荷から17日以内出荷
    手で簡単に切れ、作業性に優れています。 粘着力が強く、耐水性に優れています。 半透明です。ボイド管に印刷を合わせ易くなっています。
    材質ポリエステル繊維
  • FVラック(一般形鋼用) ネグロス電工

    FVラック(一般形鋼用)

    ネグロス電工
    1,098税込1,208
    1箱(20個)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを 簡単に広げられます。
  • ワールドダクター(アングル架台用基礎ブロック) ネグロス電工

    ワールドダクター(アングル架台用基礎ブロック)

    ネグロス電工
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    アングル配管架台の基礎として、簡単に使用できます。 本体上部の取付金具と附属のボルト類により、アングル材を確実に固定できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
    適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、65×65、75×75フランジ厚8mm以下(長穴付きアングル)R45A300、Z-50AG300R、Z-65AG300R材質ブロック部:モルタル本体上部の取付金具、ボルト・ナット類:溶融亜鉛めっき仕上げ
  • デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック ゴムベース付き) ネグロス電工

    デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック ゴムベース付き)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。 デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。 S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
    材質ブロック部:モルタル
  • 吊り金具(H形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(H形鋼用)

    ネグロス電工
    369税込406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    吊りボルトは、W3/8とW1/2のどちらにも適合します。
  • セルフロックバンド(フレキダクト吊りバンド) ネグロス電工

    セルフロックバンド(フレキダクト吊りバンド)

    ネグロス電工
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    必要な長さに切断して使用できるので無駄がありません。 吊りボルトや木造の梁等のほか、セルフロックハンガー(HSBDS1,HSBDSIGN、HSFD)との組み合わせでデッキプレートからの施工も行えます。 両側のバンドを引き寄せてロックできるので、見栄えの良い施工が行えます。 バンド幅が広いHSBD50は、大径のフレキダクトに最適です。
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)1全長(m)約30
  • ダクト(DP3、DP7、DP10、DP12、DP18用ボルト・ナット) ネグロス電工

    ダクト(DP3、DP7、DP10、DP12、DP18用ボルト・ナット)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20組)
    当日出荷
    表面処理電気亜鉛めっきクロメート処理
  • ネットワークカメラ取付金具 ネグロス電工

    ネットワークカメラ取付金具

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1組
    当日出荷
    ケーブルラックの子桁に、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。
    表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合ラックケーブル:SR20~80、QR20~100、QR120G
  • 円弧形ヤスリ ネグロス電工

    円弧形ヤスリ

    ネグロス電工
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    全ねじや電線管のバリ取りに最適です。
    形状円状質量(g)107
  • 立平葺屋根用支持金具 ネグロス電工

    立平葺屋根用支持金具

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    立平葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ 架台の支持などができます。
    適合D1、D2、D3タイプ材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)質量(kg)0.48許容静荷重(N[kgf])(圧縮)長期:784[80]、短期:1176[120]
  • 平座金 ネグロス電工

    平座金

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    159税込175
    1袋(10個)
    当日出荷
    サイズW3/8表面処理電気亜鉛メッキ
  • PF管スリット工具 ネグロス電工

    PF管スリット工具

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    PF管の縦割り(スリット)と切断作業に最適です。 PF管に沿う形状により、刃先が安定するため安全です。
    全長190質量(g)140適合管の呼び(PF管)16、22、28
  • アースボンド線取付金具 ネグロス電工

    アースボンド線取付金具

    ネグロス電工
    1,598税込1,758
    1パック(20個)
    当日出荷
    穴あけ不要で簡単に電気的接続が行えます。
  • 全ねじ交差金具 ネグロス電工

    全ねじ交差金具

    ネグロス電工
    229税込252
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
  • 直線ラック ネグロス電工

    直線ラック

    ネグロス電工
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ダクター穴あけ工具 ネグロス電工

    ダクター穴あけ工具

    ネグロス電工
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    手動式なので電源がいりません。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
  • マルチ型接続金具(ノンボンドタイプ) ネグロス電工

    マルチ型接続金具(ノンボンドタイプ)

    ネグロス電工
    2,698税込2,968
    1セット(2個組)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    施工に合わせて製品選択する手間がいりません。 工事現場の状態に合わせて応用できます。 ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 ラック相互のボンディングが省略できます。
  • 吊り金具 ネグロス電工

    吊り金具

    ネグロス電工
    559税込615
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    用途親桁に吊りボルトを取り付けて支持する吊り金具です。許容静荷重(N[kgf])980(100)
  • アングラック(一般形鋼用) ネグロス電工

    アングラック(一般形鋼用)

    ネグロス電工
    4,898税込5,388
    1箱(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    取り付け、取り外しが簡単なため、仮設工事などに最適です。 地上で予め、がいしを取り付けできるため、高所での作業時間が短縮され、安全です。 がいしを傷付けない樹脂製のすべり止め台座付き。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • パイラック(一般形鋼用・PH1 PH1W兼用金具) ネグロス電工

    パイラック(一般形鋼用・PH1 PH1W兼用金具)

    ネグロス電工
    189税込208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    柱と梁などの段差をかわし配管できます。 PHAP1Lは、配管位置の調整ができます。
    適合PH1、PH1F、PH1W、PH1F、PH1WFパイラッククリップ全サイズ
  • レースウェイ(誘導灯取付金具) ネグロス電工

    レースウェイ(誘導灯取付金具)

    ネグロス電工
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    レースに対して直角又は平行の2方向に誘導灯を取り付けできます。
  • ラチェットメガネレンチ ネグロス電工

    ラチェットメガネレンチ

    ネグロス電工
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    72ギアタイプなので送り角度が約5° (メーカー従来品の1/4)と細かく、より狭い場所でもねじ締め作業ができます。 。ラチェット機構(切替レバー付き)により素早い締め付けができます。 。スライド機構により9タイプのソケットとビットアダプターを有し、様々な作業に使用できます。 。ソケットがディープ形状なので凹部での締め付けができます。 。サイズ17ソケットが薄肉仕様になっているため薄型のチャンネルでも締め付けができます。
    質量(g)340対辺(mm)8、9、10、11、12、13、14、17ラチェット機構あり
  • レベル調整スペーサー ネグロス電工

    レベル調整スペーサー

    ネグロス電工
    889税込978
    1袋(10個)
    当日出荷
    方向性のない丸形のため、重ねて使用した際、スペーサーどうしのズレが目立たず、美観に優れています。 太陽光架台で使用頻度の多いM12アンカーボルトでの使用に適しています。従来品よりズレが生じにくく、手直しの手間が省けます。 U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
    適合アンカーボルトM12以下材質ステンレス製板厚(mm)1
  • ダクタークリップ ネグロス電工

    ダクタークリップ

    ネグロス電工
    569税込626
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。 屋外も使用可能です。
    適合樹脂ベール(PFDCB1、PFDCB1-E)ダクター(D15、D20、D1、D2、D3タイプ)材質硬質塩化ビニル(PVC)
  • ケーブル支持金具吊りボルト用 ネグロス電工

    ケーブル支持金具吊りボルト用

    ネグロス電工
    529税込582
    1個
    当日出荷
    吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
    適合吊りボルトW3/8、W1/2兼用材質ステンレス鋼寸法D(mm)95
  • ウィンメッシュ(直線トレイ) ネグロス電工

    ウィンメッシュ(直線トレイ)

    ネグロス電工
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    屋内コンピュータ環境下でのウィスカ対策に最適です。
    用途メッシュラック