絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,410件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクト(継ぎ金具) ネグロス電工

    ダクト(継ぎ金具)

    ネグロス電工
    849税込934
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • FVラック ケーブル支持金具 ネグロス電工

    FVラック ケーブル支持金具

    ネグロス電工
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途一般形鋼にVVケーブル1本を支持する金具です。適合(フランジ厚)3~13(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで表面処理電気亜鉛めっき材質軟質塩化ビニル
  • 中空壁用全ねじハンガー ネグロス電工

    中空壁用全ねじハンガー

    ネグロス電工
    1,898税込2,088
    1箱(10個)
    当日出荷
    片面から取付できる便利なハンガーです。
    ドリル径(Φmm)16表面処理電気亜鉛めっきねじの呼びW3/8ねじサイズ全ねじW3/8最小中空幅(mm)45
  • 胴縁用チャンネル支持金具(手前側固定用) ネグロス電工

    胴縁用チャンネル支持金具(手前側固定用)

    ネグロス電工
    749税込824
    1セット
    翌々日出荷
    胴縁手前面合わせでチャンネルを支持できます。露出スイッチボックスや盤などにストレート配管施工ができます。胴縁に上下並べて取り付けができます。SD-DM1Fはチャンネル開口部にダクタークリップや中ナットで各種配管や部材を支持できます。SD-DMBFはチャンネル背面部にスイッチボックスや盤、サドルベースを直接ドリルねじで取り付けできます。SD-DMBFはチャンネル側面を手前向きで支持することで壁貫通配管をダクタークリップで支持できます。
    仕様SD適合【リップみぞ形鋼】75×45 100×50サイズ【角パイプ】75×75 / 100×100表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)チャンネルタイプ【ダクターチャンネル】D15タイプ、D20タイプ、 D1タイプ
  • ネットワークカメラ取付金具 ネグロス電工

    ネットワークカメラ取付金具

    ネグロス電工
    839税込923
    1組
    5日以内出荷
    仕様高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合カメラック:NWCBK16、NWCBK3050、ダクターチャンネル:D1、D2タイプ、レースウェイ:DP1、DP2タイプ
  • 100切りコンベックス ネグロス電工

    100切りコンベックス

    ネグロス電工
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    テープ表面に、通常の目盛りと100切りの目盛りを入れており、どちらでも計測でき便利です。テープ裏面は、縦の目盛り表示になっており、高さを測るのに便利です。耐久性と直立性に優れたテープ素材を使用しております。テープの引込スピードを調整できる操作しやすい大型ブレーキボタン付き。落下時に先端金具を保護するフックガード付き。
    質量(g)400テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5表面処理無電解ニッケルめっきULL目盛仕様メートル目盛
  • 吊りボルト用感知器取付金具 ネグロス電工

    吊りボルト用感知器取付金具

    ネグロス電工
    1,898税込2,088
    1箱(10個)
    欠品中
    吊りボルトサイズW3/8、W1/2に兼用できます。感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。警報用電線の支持ができます。アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
    適合感知器取付穴ピッチ:66.7(24~78)表面処理ジオメット処理適合ボルト(吊り)W3/8、W1/2
  • 高耐食性鋼板用補修スプレー ネグロス電工

    高耐食性鋼板用補修スプレー

    ネグロス電工
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    特定の環境規制(有機則、特化則、PRTR法)に適合した製品です。亜鉛・アルミ・マグネシウムを配合した高耐食性めっき鋼板用の補修塗料です。
    適合高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)(SD-SR20、SD-D1他)シルバー主成分亜鉛含有量(%)亜鉛:86危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 軽量床板材用支持金具 ネグロス電工

    軽量床板材用支持金具

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    当日出荷
    軽量床板材の上面から施工が可能です。落下防止プレートにより、金具の落下防止対策と仮止めが可能です。仮止め後、容易に位置調整が可能です。
    適合【床板材】日鉄ファインフロア(株式会社ニッケンビルド製)適合板厚(mm)1.6~2.0
  • ワイヤーロープ止め金具 ネグロス電工

    ワイヤーロープ止め金具

    ネグロス電工
    3,398税込3,738
    1箱(10個)
    当日出荷
    ワイヤーロープの先端で輪を作ることができます。 ワンタッチで仮止めができ、作業性に優れています。
    用途ワイヤーロープ式振れ止めシステム材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ワイヤー径(Φmm)3~4、被覆付き:3~4(被覆外径5~6)
  • HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用) ネグロス電工

    HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)

    ネグロス電工
    399税込439
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅90mm以上に対応できます。 BC6Hにも使用できます。
  • 軽みぞ形鋼・ダクター交差金具 ネグロス電工

    軽みぞ形鋼・ダクター交差金具

    ネグロス電工
    1,198税込1,318
    1箱(20個)
    当日出荷
    工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。 U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。 U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。
    適合(野縁受)38×12、(チャンネル)16D1、D1、DP1材質溶融亜鉛めっき鋼線寸法H(mm)78寸法W(mm)31
  • タフロックスマート ネグロス電工

    タフロックスマート

    ネグロス電工
    1,798税込1,978
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    貫通物を挟み開口部に差し込むだけの簡単施工です。 施工には工具など不要です。 隙間を充填するパテが不要です。 開口から脱落しにくいよう本体にツメがついてます。 占積率はスポンジ部分を目安に施工ができます。
  • ダクターブラケット ネグロス電工

    ダクターブラケット

    ネグロス電工
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への水平配管に最適です。
    用途立上り配管用仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
  • ダクターブラケット・開口横向 ネグロス電工

    ダクターブラケット・開口横向

    ネグロス電工
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への立上り配管に最適です。
    用途立上り配管用表面処理電気亜鉛メッキ
  • ターンバックルボルト(右ねじボルト) ネグロス電工

    ターンバックルボルト(右ねじボルト)

    ネグロス電工
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷から16日以内出荷
    表面処理電気亜鉛メッキ
  • 角根丸頭ボルト・ナット付き ネグロス電工

    角根丸頭ボルト・ナット付き

    ネグロス電工
    299税込329
    1セット(4個組)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
  • クリップ ネグロス電工

    クリップ

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    779税込857
    1セット(20個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • HB吊り金具用補強金具(H形鋼用) ネグロス電工

    HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)

    ネグロス電工
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。 全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅75mm以上に対応できます。
  • 直線ラック ネグロス電工

    直線ラック

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(m)3
  • 外直角L形分岐ラック ネグロス電工

    外直角L形分岐ラック

    ネグロス電工
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 上下自在継ぎ金具(ノンボンドタイプ) SRFG1NB ネグロス電工

    上下自在継ぎ金具(ノンボンドタイプ) SRFG1NB

    ネグロス電工
    869税込956
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
    用途上下方向へ自在に振れるノンボンドタイプの接続金具です。
  • サイロック(感知器取付金具) ネグロス電工

    サイロック(感知器取付金具)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
    適合感知器取付穴ピッチ:66.7材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ、ナット:電気亜鉛めっき
  • 非常用照明器具(直付け型)吊り金具 ネグロス電工

    非常用照明器具(直付け型)吊り金具

    ネグロス電工
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    露出ボックスなしで非常用照明器具(直付け型)の取り付けができます。 上部取り付け吊り金具との組み合わせで、一般形鋼、リップみぞ形鋼からも支持できます。 取付穴ピッチが66.7~83.5mmの誘導灯の取り付けができます。
    適合照明器具:非常用(直付け型タイプ)器具取付穴ピッチ:66.7~83.5mm表面処理電気亜鉛めっき許容静荷重(N[kgf])98[10]
  • タイヤ再生ブロック ネグロス電工

    タイヤ再生ブロック

    ネグロス電工
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用済みタイヤをリサイクル処理して再加工した製品です。 モルタル製ブロックのように落としても割れたり欠けたりしません。 本体がゴムで屋上の防水塗膜面を傷付ける恐れがありません。 軽量なので持ち運びが容易です。 本体がゴムで振動を減衰します。 凍結融解しません。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 冷媒管ラック等の設置架台としても使用できます。
  • ナイロンバンド用ホルダー ネグロス電工

    ナイロンバンド用ホルダー

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット(50個)
    当日出荷
    子桁に仮止めできます。 各種ケーブルラックの子桁に兼用できます。 子桁に直接結束する場合よりもバンド長さを節約できます。 子桁の裏側にバンドが見えず、下からの美観を損ないません。 ハロゲンフリー仕様です。
    用途ラック子桁へのケーブル結束時に用いるバンドホルダーです。材質6ナイロン適合ラックSR、NR、QR、15R、B15R、LR、DR
  • ラチェットメガネレンチ用替ソケット ネグロス電工

    ラチェットメガネレンチ用替ソケット

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • ダクター用締付レンチ ネグロス電工

    ダクター用締付レンチ

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ボイセッターBOY□、オニフックCBX1などW3/8用の取り付けボルトの締め付けに便利です。
    質量(g)153適合サイズ(mm)(対辺距離)14、17最大締付トルク(N・m[kgf・cm])19.61[200]
  • 屋根形カバー止め金具 ネグロス電工

    屋根形カバー止め金具

    ネグロス電工
    369税込406
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • カバークランプ用端末保護キャップ ネグロス電工

    カバークランプ用端末保護キャップ

    ネグロス電工
    779税込857
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質軟質塩化ビニル
  • 親桁用ボックス固定金具 QTB2 ネグロス電工

    親桁用ボックス固定金具 QTB2

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ケーブルラック下側からボックスが見えにくく、美観良く施工できます。 鋼製ボックスの他、合成樹脂製ボックス(POBN44、POBN54)の支持ができます。
    用途ケーブルラック親桁へボックスを固定する金具です。適合(ラック)SR、NR、QR、LR、15R(ボックス)大形四角、中形四角の浅形・深形種別電気亜鉛めっき処理
  • 親桁用ボックス固定金具 QTB1 ネグロス電工

    親桁用ボックス固定金具 QTB1

    ネグロス電工
    569税込626
    1個
    当日出荷
    鋼製ボックスの他、合成樹脂製ボックス(POBN44、POBN54)の支持ができます。
    用途ケーブルラック親桁へボックスを固定する金具です。適合(ラック)SR、NR、QR、LR、15R(ボックス)大形四角、中形四角の浅形・深形種別電気亜鉛めっき処理
  • 継ぎ金具 ネグロス電工

    継ぎ金具

    ネグロス電工
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
    用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
  • サイロック(感知器取付金具) ネグロス電工

    サイロック(感知器取付金具)

    ネグロス電工
    2,898税込3,188
    1箱(10個)
    当日出荷
    お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
    適合(感知器)取付穴ピッチ:66.7(34~76)材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
  • 吊り金具(角パイプ用) ネグロス電工

    吊り金具(角パイプ用)

    ネグロス電工
    499税込549
    1個
    当日出荷
    角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
    適合角パイプ:100×100ダクター:D1A寸法L(mm)155表面処理電気亜鉛めっき(C)寸法W(mm)112
  • 吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼用)

    ネグロス電工
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 ボルトに高強度ボルトを使用しています。
    適合フランジ幅(mm)5~30
  • 吊り金具(スーパーEデッキ用) ネグロス電工

    吊り金具(スーパーEデッキ用)

    ネグロス電工
    249税込274
    1個
    当日出荷
    吊りボルトに金具を取り付けた状態でスーパーEデッキに取り付けられます。 本製品は吊りボルトを回すことで取り付けができます。
    適合吊りボルトW3/8適合スーパーEZデッキE50-600、EZ75-600板厚:1.2mm、1.6mm表面処理電気亜鉛めっき(U)
  • 二重天井用(野ぶち受け材用端末保護キャップ) ネグロス電工

    二重天井用(野ぶち受け材用端末保護キャップ)

    ネグロス電工
    879税込967
    1箱(10個)
    当日出荷
    適合野ぶち受け材:F1-1、HSP125、TF3-3、TF1-4材質軟質塩化ビニル
  • ユニックバンド用保護チューブ ネグロス電工

    ユニックバンド用保護チューブ

    ネグロス電工
    509税込560
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質塩化ビニルグレー
  • パイラック(パイラック用補強金具・H形鋼用) ネグロス電工

    パイラック(パイラック用補強金具・H形鋼用)

    ネグロス電工
    409税込450
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    H形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。