絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,411件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクト(DP3、DP7、DP10、DP12、DP18用ボルト・ナット) ネグロス電工

    ダクト(DP3、DP7、DP10、DP12、DP18用ボルト・ナット)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20組)
    当日出荷
    表面処理電気亜鉛めっきクロメート処理
  • ネットワークカメラ取付金具 ネグロス電工

    ネットワークカメラ取付金具

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1組
    3日以内出荷
    天井吊り下げ用(NWCBK16、NWCBK3050)に併用しドームカメラなどを取り付けることができます。 。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。
    適合NWCBK16、NWCBK3050材質/処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 六角頭ボルト・ナット付M8 ネグロス電工

    六角頭ボルト・ナット付M8

    ネグロス電工
    1,398税込1,538
    1袋
    当日出荷
    サイズM8×20
  • レベル調整スペーサー ネグロス電工

    レベル調整スペーサー

    ネグロス電工
    889税込978
    1袋(10個)
    当日出荷
    方向性のない丸形のため、重ねて使用した際、スペーサーどうしのズレが目立たず、美観に優れています。 太陽光架台で使用頻度の多いM12アンカーボルトでの使用に適しています。従来品よりズレが生じにくく、手直しの手間が省けます。 U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
    適合アンカーボルトM12以下材質ステンレス製板厚(mm)1
  • 電線管支持金具 吊りボルト ネグロス電工

    電線管支持金具 吊りボルト

    ネグロス電工
    5,298税込5,828
    1箱(20個)
    当日出荷
    吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。 パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。 W3/8、W1/2に兼用できます。 2本の電線管を支持できます。
    適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(クリップ)パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン材質高耐食性めっき銅板許容静荷重(N[kgf])W3/8,W1/2,M10,M12:294[30]・片側147[15)、Φ9、Φ12:98[10]・片側49[5]
  • 軽量間柱用電線管支持金具 ネグロス電工

    軽量間柱用電線管支持金具

    ネグロス電工
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付けが簡単にできます。 必要に応じてシール材・パテが充填できるよう、開口部周辺を避ける金具形状になっています。 開口に合わせて電線管の位置を微調整できます。
    用途複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付け
  • リップみぞ形鋼用ボックス支持金具 ネグロス電工

    リップみぞ形鋼用ボックス支持金具

    ネグロス電工
    3,998税込4,398
    1箱(20個)
    当日出荷
    鋼製アウトレットボックスの他、樹脂製アウトレットボックスも支持できます。
    適合リップ溝形鋼;H75~200、A45~75、C15~20表面処理電気亜鉛めっき
  • ばね座金 ネグロス電工

    ばね座金

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    239税込263
    1袋(10個)
    当日出荷
    サイズW3/8表面処理電気亜鉛メッキ
  • ケーブル支持金具吊りボルト用 ネグロス電工

    ケーブル支持金具吊りボルト用

    ネグロス電工
    529税込582
    1個
    当日出荷
    吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
    適合吊りボルトW3/8、W1/2兼用材質ステンレス鋼寸法D(mm)95
  • 直線ラック ネグロス電工

    直線ラック

    ネグロス電工
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 配管架台システム(D1仕様) コーナー金具 ネグロス電工

    配管架台システム(D1仕様) コーナー金具

    ネグロス電工
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
    仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げボルト、座金/ステンレス鋼製種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)調整範囲(mm)1.5
  • ダクター穴あけ工具用替金型(MAKD用) ネグロス電工

    ダクター穴あけ工具用替金型(MAKD用)

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    手動式なので電源がいりません。 穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
    適合チャンネル/S-D15ステンレス鋼(板厚1.2mm)、S-D20、S-D1、S-D2ステンレス鋼(板厚1.5mm)
  • 長穴付きアングル ネグロス電工

    長穴付きアングル

    ネグロス電工
    13,980税込15,378
    1本ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    長穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
    長さ(m)3表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
  • 吊り金具 ネグロス電工

    吊り金具

    ネグロス電工
    559税込615
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    用途親桁に吊りボルトを取り付けて支持する吊り金具です。許容静荷重(N[kgf])980(100)
  • 吊り金具(Cデッキ用) ネグロス電工

    吊り金具(Cデッキ用)

    ネグロス電工
    409税込450
    1個
    当日出荷
    Cデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 2種類のCデッキ(C50、C75)に使用できる便利な金具です。
    適合吊りボルトW3/8適合Cデッキ C50、75(日本鋼管ライトスチール株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm表面処理溶融亜鉛めっき鋼板※六角ナットは電気亜鉛めっき(C) 下部金具、他附属品は電気亜鉛めっき(U)
  • ネグロック(吊り鉄線・吊りボルト・丸鋼用) ネグロス電工

    ネグロック(吊り鉄線・吊りボルト・丸鋼用)

    ネグロス電工
    2,298税込2,528
    1箱(20個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    他製品との組み合わせで、電線管やケーブルの支持にも応用できます。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
    表面処理ダクロタイズド塗装ねじ:電気亜鉛めっき(C)
  • ワールドダクター(樹脂製基礎型枠) ネグロス電工

    ワールドダクター(樹脂製基礎型枠)

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    方向性のない丸形のため作業性、美観ともに良好です。 ワンタッチで組み立てできます。 ベース部に接着剤塗布用の溝と穴を設けてありますので、モルタル施工までの仮止めが行えます。 従来の四角形にくらべ、モルタルが少量で済みます。
    材質ポリプロピレングレー
  • 吊り金具(角パイプ用) ネグロス電工

    吊り金具(角パイプ用)

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    吊りボルトを片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。
    適合吊りボルトW3/8表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • ダクト(エンドキャップ) ネグロス電工

    ダクト(エンドキャップ)

    ネグロス電工
    239税込263
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 直角形ヤスリ ネグロス電工

    直角形ヤスリ

    ネグロス電工
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    最適形状を追求した独自のL形ヤスリ
    用途ダクターチャンネルのバリ取りに最適です。質量(g)107
  • 全ねじボルト ネグロス電工

    全ねじボルト

    ネグロス電工
    509税込560
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
  • ネジックナット ネグロス電工

    ネジックナット

    ネグロス電工
    999税込1,099
    1袋(10個)
    当日出荷
    レールの途中からワンタッチで取り付けられますので、従来ナットの様に予めナットを入れておく手間がはぶけます。 レールに自己保持するので、縦方向にも使えます。
    適合レール(1R型、2RU型)表面処理電気亜鉛メッキ
  • L金具 ネグロス電工

    L金具

    ネグロス電工
    369税込406
    1個
    当日出荷
    MKB1510RGMを配管架台システムの基礎として使用するL金具です。
    適合MKB1510RGM材質ステンレス製ねじサイズ六角M8×20
  • 冷媒管ラック 高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)用補修スプレー ネグロス電工

    冷媒管ラック 高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)用補修スプレー

    ネグロス電工
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)の色調に近い金属光沢感のあるシルバー色の補修剤です。 錆止め効果と、美しい仕上がりを両立します。
    主成分高分子エポキシエステル適合高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)容量(mL)300危険物の類別非危険物
  • 架台用基礎ブロック(ゴムベース付き) ネグロス電工

    架台用基礎ブロック(ゴムベース付き)

    ネグロス電工
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    門形架台用のベース金具、伸縮自在ベース金具を固定する基礎ブロックです。伸縮自在ベース金具は固定後に高さ調整が可能です。 低重心で安定性に優れています。 ボルト埋め込みタイプのブロックです。ベース金具の固定が容易にできます。 接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にも使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
    材質ブロック部:モルタル ※L金具、ボルト・ナットはステンレス鋼製質量(kg)約4.0架台SD-GSC□
  • 野縁受けジョイント ネグロス電工

    野縁受けジョイント

    ネグロス電工
    1,798税込1,978
    1箱(20個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質溶融亜鉛めっき鋼板
  • 親桁用ダクター支持金具 ネグロス電工

    親桁用ダクター支持金具

    ネグロス電工
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ケーブルラックにダクターチャンネルを取り付けられることで、ボックスの設置ができ、ラック近辺で2次側の配線接続ができます。 ケーブル敷設後にダクターチャンネルの取り付けができます。 ダクターチャンネルはケーブルラックの開口側、背面側どちらにも取り付けできます。 立上り、横引きラックのどちらにも取り付けできます。 ダクターチャンネルにはボックス、盤以外に、照明器具なども取り付けできます。
  • 天井用通線工具 リーダーヘッド(RHT15用) ネグロス電工

    天井用通線工具 リーダーヘッド(RHT15用)

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    リード線は平板形状なので左右に振れることが少ないため直進性があります。又、障害物を乗り越えやすいリーダーヘッドを先端に取り付けてあります。 先端部のリーダーヘッドは発光体が取り付けられますので、暗い二重天井内でも先端部が見つけやすい。 リード線には50cm置きに目盛りがついておりますので、障害物等に当たって進まない場合には、その箇所が容易に確認できます。
    適合RHT15用材質ポリプロピレン寸法(mm)128×90質量(g)29
  • 組立てフレーム 金具 ネグロス電工

    組立てフレーム 金具

    ネグロス電工
    239税込263
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    表面処理チャンル/塗装(5Y7/1)金具/電気亜鉛めっき処理
  • カバークランプ用端末保護キャップ ネグロス電工

    カバークランプ用端末保護キャップ

    ネグロス電工
    779税込857
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質軟質塩化ビニル
  • 盤取付金具 ネグロス電工

    盤取付金具

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1セット(2個組)
    当日出荷から16日以内出荷
  • セパレーター支持金具 ネグロス電工

    セパレーター支持金具

    ネグロス電工
    229税込252
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    用途ラックの子桁へセパレーターを固定する金具です。
  • 上下ベンド継ぎ金具 SRVG90 ネグロス電工

    上下ベンド継ぎ金具 SRVG90

    ネグロス電工
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    用途上下段差付きの接続金具。 水平から垂直、垂直から水平の接続が可能です。
  • 吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼用)

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 ボルトに高強度ボルトを使用しています。
    適合吊りボルトW3/8、W1/2M10、M12
  • 吊り金具(H形鋼用) 強力タイプ ネグロス電工

    吊り金具(H形鋼用) 強力タイプ

    ネグロス電工
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
  • 二重天井用(吊りボルト・丸鋼用 TPC型) ネグロス電工

    二重天井用(吊りボルト・丸鋼用 TPC型)

    ネグロス電工
    2,098税込2,308
    1箱(20個)
    当日出荷
    パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。 2本の電線管を支持できます。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • ネジック(ネジックナット) ネグロス電工

    ネジック(ネジックナット)

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    何回でも着脱使用できます。
  • おめかしプレート(電線管用) ネグロス電工

    おめかしプレート(電線管用)

    ネグロス電工
    549税込604
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    電線管に挟み込むだけで施工が簡単に行えます。
    材質ポリプロピレン
  • ネグロック(吊りボルト・丸鋼用) ネグロス電工

    ネグロック(吊りボルト・丸鋼用)

    ネグロス電工
    4,498税込4,948
    1箱(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
    仕様E寸法D(mm)95表面処理電気亜鉛めっき(C)丸鋼使用可能範囲(Φmm)9、12適合吊りボルトW3/8、W1/2
  • 吊りボルト振れ止め金具 ネグロス電工

    吊りボルト振れ止め金具

    ネグロス電工
    158税込174
    1個
    当日出荷
    既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 GRRF1-W3は両側2方向へ同じ位置より振れ止めできます。
    適合吊りボルトW3/8表面処理電気亜鉛めっき(U)