「基板 はんだ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
取付方式エッジマウント
シリーズSMA
端子種別はんだ
電池スタンダード
動作周波数(GHz)0~20
インピーダンス(Ω)50
動作温度範囲(℃)-65~+125
オス・メスメス
ボディ向きストレート
接合型ネジ
バルクヘッドなし
Samtec FFTP シリーズ虎 Tiger eye IDC ツイストペアケーブルアセンブリです。コンタクト材質は BeCu、絶縁材は PBT です。定格電流: 2.3 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:FFTP●CN1:Tiger Eye●CN2:Tiger Eye●コネクタAのコンタクト数:10●コネクタBのコンタクト数:10●ケーブル長:450mm●コード番号:197-6641
アズワン品番65-7448-47
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
シリーズQTH
ピッチ(mm)0.5
行数2
種別シュラウド
取付方式表面実装
端子種別はんだ
ボディ向きストレート
。Samtec 4 ポジションレセプタクルは、はんだスルーホールコネクタ付きメスブレードソケットを備えています。ポジション数 4 取り付けタイプ:スルーホール 行数 1 終端:はんだ
仕様●シリーズ:PES-04-02-L-VT●ピッチ:6.35mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8949
アズワン品番65-7688-23
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様コンタクト数:10行数:2ピッチ:2.54mmタイプ:ソケットストリップ取り付けタイプ:表面実装ボディ向き:横型端子方法:はんだシリーズ:SMHコンタクト材質:リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズBBL
ピッチ(mm)2.54
行数1
端子種別はんだ
ボディ向きストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
種別シュラウド
ピッチ(mm)1.27
シリーズTOLC
端子種別はんだ
定格電流(A)2.4 (per Contct)
行数4
ボディ向きストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ:TMSピッチ:1.27mmコンタクト数:8行数:1ボディ向き:垂直対応ピン長:5.84mmコネクタシステム:基板対基板端子方法:はんだタイプ:マイクロヘッダ定格電流:5 (per Contact)A
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)2.54
シリーズTSW
端子種別はんだ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
種別シュラウド
取付方式スルーホール, 表面実装
ピッチ(mm)1.27
シリーズTFM
端子種別はんだ
行数2
ピッチ(mm)2
シリーズTMM
端子種別はんだ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)1.27
シリーズFTSH
端子種別はんだ
定格電流(A)3.4
行数2
。Samtec 基板用ソケットは 560 ポジションです。ポジション数: 560 ポジション ピッチ: 1.27 mm 行数: 14 行 終端スタイル:はんだボール 取り付け角度:ストレート
仕様●極数:560●行数:14●ピッチ:1.27mm●タイプ:コネクタ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ASP●コード番号:208-0668
アズワン品番65-7627-87
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
種別シュラウド
ピッチ(mm)1.27
シリーズSHF
端子種別はんだ
行数2
ボディ向きストレート
種別シュラウド
取付方式表面実装
ピッチ(mm)0.8
シリーズQTE
端子種別はんだ
行数2
材質(コンタクト)リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
種別シュラウド
タイプアース面ターミナルストリップ
ピッチ(mm)0.63
シリーズQMS
端子種別はんだ
行数2
コンタクト数104
ボディ向きストレート
種別シュラウド
ピッチ(mm)5
シリーズMPT
定格電圧(V)575 ac, 812 dc
端子種別はんだ
行数1
コンタクト数8
ボディ向き垂直
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)1.27
シリーズTMS
端子種別はんだ
定格電流(A)5 (Mted with SMS)
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)2.54
シリーズTLW
端子種別はんだ
定格電流(A)5.2 (per Contact)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ