シリーズQTH
ピッチ(mm)0.5
行数2
種別シュラウド
取付方式表面実装
端子種別はんだ
ボディ向きストレート
ピッチ(mm)1.27
シリーズFTSH
端子種別はんだ
定格電流(A)3.4
行数2
種別シュラウド
ピッチ(mm)4.19
シリーズIPBT
定格電圧(V)400 ac, 565 dc
端子種別はんだ
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズHTSW
ピッチ(mm)2.54
端子種別はんだ
種別シュラウド
ピッチ(mm)2.54
シリーズHTST
端子種別はんだ
行数2
ボディ向きストレート
シリーズTFC
ピッチ(mm)1.27
行数2
種別シュラウド
取付方式表面実装
端子種別はんだ
材質(コンタクト)リン酸銅
ボディ向きストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
種別シュラウド
ピッチ(mm)2.54
シリーズHTSS
端子種別はんだ
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)1 ac
ピッチ(mm)5.08
シリーズHPM
定格電圧1.2 kV dc, 850 V ac
端子種別はんだ
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)1.27
シリーズFTR
端子種別はんだ
定格電流(A)3.1 (per Contct)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
ピッチ(mm)2.54
シリーズTSW
端子種別はんだ
ピッチ(mm)2
シリーズTMM
端子種別はんだ
種別シュラウド
取付方式スルーホール, 表面実装
ピッチ(mm)1.27
シリーズTFM
端子種別はんだ
行数2
種別シュラウド
ピッチ(mm)1.27
シリーズTOLC
端子種別はんだ
定格電流(A)2.4 (per Contct)
行数4
ボディ向きストレート
シリーズBBL
ピッチ(mm)2.54
行数1
端子種別はんだ
ボディ向きストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)1.27
シリーズTMS
端子種別はんだ
定格電流(A)5 (Mted with SMS)
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)1.27
シリーズFTS
端子種別はんだ
定格電流(A)3.4 (per Contct)
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)2.54
シリーズTLW
端子種別はんだ
定格電流(A)5.2 (per Contact)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
種別シュラウド
ピッチ(mm)1.27
シリーズSHF
端子種別はんだ
行数2
ボディ向きストレート
種別シュラウド
取付方式表面実装
ピッチ(mm)0.8
シリーズQTE
端子種別はんだ
行数2
材質(コンタクト)リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
種別シュラウド
タイプアース面ターミナルストリップ
ピッチ(mm)0.63
シリーズQMS
端子種別はんだ
行数2
コンタクト数104
ボディ向きストレート
種別シュラウド
ピッチ(mm)5
シリーズMPT
定格電圧(V)575 ac, 812 dc
端子種別はんだ
行数1
コンタクト数8
ボディ向き垂直
種別シュラウド
ピッチ(mm)2.54
シリーズTST
端子種別はんだ
行数2
種別シュラウド
ピッチ(mm)2.54
シリーズTSS
端子種別はんだ
行数2
定格電圧(kV)1 ac
ピッチ(mm)2.54
シリーズTSM
端子種別はんだ
シリーズTFML
ピッチ(mm)1.27
行数2
種別シュラウド
取付方式スルーホール, 表面実装
端子種別はんだ
定格電圧(V)250 ac (SFMとかん合)
RoHS指令(10物質対応)対応
種別シュラウド
取付方式表面実装
ピッチ(mm)1
シリーズFTMH
端子種別はんだ
定格電流(A)2.8 (per Contct)
行数2
材質(コンタクト)リン酸銅
コンタクト数40
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向き垂直
ピッチ(mm)1.27
シリーズHPT
端子種別はんだ
コネクタ形状基板対基板
行数2
材質(コンタクト)リン酸銅
コンタクト数50
RoHS指令(10物質対応)対応
ピン長さ(mm)対応:5
ボディ向きライトアングル
シリーズIPL1
ピッチ(mm)2.54
種別アンシュラウド
端子種別はんだ
定格電圧(V)675 ac, 954 dc
種別シュラウド
取付方式表面実装
ピッチ(mm)0.8
シリーズERM8
端子種別はんだ
行数2
ボディ向き垂直
ピッチ(mm)2
シリーズT2M
端子種別はんだ
行数2
種別シュラウド
ピッチ(mm)1
シリーズT1M
端子種別はんだ
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)2.54
シリーズT1M74
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
関連キーワード