880件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec TEM シリーズヘッダは、30 コンタクトピン付き 0.8 mm Tiger Eye マイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 2.9 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2651 アズワン品番65-7679-64
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Samtec TFM シリーズヘッダは、30 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2701 アズワン品番65-7556-34
1個
979 税込1,077
7日以内出荷

Samtec TFM シリーズヘッダは、100 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2749 アズワン品番65-7670-96
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

Samtec TFM シリーズヘッダは、30 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2703 アズワン品番65-7671-27
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Samtec TFM シリーズヘッダは、40 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2707 アズワン品番65-7675-10
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Samtec TFM シリーズヘッダは、40 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2705 アズワン品番65-7676-70
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Samtec TFM シリーズヘッダは、50 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2709 アズワン品番65-7547-16
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Samtec T2M シリーズヘッダは、30 コンタクトピン付き 2 mm Tiger Eye 基板実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.8 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac / 350 V dc
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2610 アズワン品番65-7675-11
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Samtec TFM シリーズヘッダは、60 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2727 アズワン品番65-7671-04
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

。Samtec TFM シリーズヘッダは、60 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2718 アズワン品番65-7676-11
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Samtec T2M シリーズヘッダは、60 コンタクトピン付き 2 mm Tiger Eye 基板実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.8 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac / 350 V dc
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2619 アズワン品番65-7736-85
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

Samtec TFM シリーズヘッダは、60 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2725 アズワン品番65-7675-90
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

Samtec TFML シリーズヘッダは、30 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性ロック Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2769 アズワン品番65-7675-57
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

Samtec TFC シリーズヘッダは、40 コンタクトピンを備えた 1.27 mm Tiger Eye のコスト効率の高い信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.1 A/ ピン 定格電圧: 350 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2659 アズワン品番65-7672-03
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

Samtec TFM シリーズヘッダは、60 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2729 アズワン品番65-7675-32
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Samtec TFM シリーズヘッダは、20 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2695 アズワン品番65-7676-59
1個
769 税込846
7日以内出荷

Samtec TFM シリーズヘッダは、30 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2699 アズワン品番65-7671-54
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Samtec TFM シリーズヘッダは、80 ピンコンタクトを備えた 1.27 mm Tiger Eye の高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2747 アズワン品番65-7676-04
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

Samtec Tems シリーズヘッダは、60 コンタクトピンの 0.8 mm Tiger Eye スリムマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 2.9 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2655 アズワン品番65-7678-69
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

Samtec T2M シリーズヘッダは、14 ピンコンタクトを備えた 2 mm Tiger Eye 基板実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.8 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac / 350 V dc
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2608 アズワン品番65-7670-87
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

Samtec Tems シリーズヘッダは、60 コンタクトピンの 0.8 mm Tiger Eye スリムマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 2.9 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2653 アズワン品番65-7676-67
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

Samtec TFML シリーズヘッダは、14 ピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性ロック Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2758 アズワン品番65-7671-59
1個
619 税込681
7日以内出荷


Samtec TFML シリーズヘッダは、14 ピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性ロック Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2756 アズワン品番65-7556-33
1袋(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Samtec TFM シリーズヘッダは、10 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2677 アズワン品番65-7673-38
1袋(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Samtec TFM シリーズヘッダは、10 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2673 アズワン品番65-7679-47
1袋(2個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Samtec T1M シリーズは、3 つのコンタクトピン付き 1 mm ディスクリートワイヤ Terminal ストリップです。天然 LCP 絶縁体材質 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.3 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac / 353 V dc
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2602 アズワン品番65-7678-18
1袋(2個)
649 税込714
7日以内出荷

。Samtec T1M シリーズは、6 つのコンタクトピン付き 1 mm ディスクリートワイヤ Terminal ストリップです。天然 LCP 絶縁体材質 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.3 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac / 353 V dc
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2604 アズワン品番65-7723-62
1袋(2個)
689 税込758
7日以内出荷

Samtec TFML シリーズヘッダは、10 個のコンタクトピンを備えた 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性ロック Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2754 アズワン品番65-7673-87
1袋(2個)
949 税込1,044
7日以内出荷

Samtec TFM シリーズヘッダは、5 つのコンタクトピンが付いた 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2668 アズワン品番65-7680-03
1袋(2個)
979 税込1,077
7日以内出荷

Samtec TFM シリーズヘッダは、30 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2697 アズワン品番65-7679-32
1袋(2個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Samtec TFM シリーズヘッダは、10 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2679 アズワン品番65-7673-62
1袋(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Samtec TFM シリーズヘッダは、10 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2675 アズワン品番65-7671-67
1袋(2個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Samtec TSS シリーズはシュラウド付き Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 16 個です。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :
仕様●シリーズ:TSS●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1655 アズワン品番65-7563-39
1個
649 税込714
7日以内出荷



1個ほか
869 税込956
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)