カテゴリ

  • 電気材料(213)
  • 制御機器(60)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(11)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1,079)
  • ARC[介護用品](304)
  • BIGM(丸山製作所)(1,047)
  • CKD(383)
  • MAZDA(マツダ)(3,321)
  • omron(オムロン)(538)
  • Panasonic(パナソニック)(778)
  • SMC(3,032)
  • VISHAY(750)
  • YAMAHA(ヤマハ)(389)
  • エスコ(68,529)
  • カーシーカシマ(396)
  • コガネイ(364)
  • トヨタ(449)
  • ニッサン(2,551)
  • ホンダ(3,659)
  • メディアカバーマーケット(410)
  • 日野自動車(264)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-a」の検索結果

特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
273件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.0mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 1.0mm 1列

    SAMTEC
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FSI●ピッチ:1.0mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6651アズワン品番65-7702-47
  • 基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 39個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 39個入

    SAMTEC
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(39個)
    7日以内出荷
    。Samtec SEARAY SEAFP シリーズは、1.27 mm ピッチで 300 ピンコネクタのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。プレスフィットテール 低挿抜力 スタック高: 7 → 16 mm
    仕様●入数:1トレイ(39個入り)●極数:300●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAFP●シリーズ番号:SEAFP-50 ( SEAFP-50 )●コード番号:224-8265アズワン品番65-7627-69
  • 基板接続用ソケット 7 極 2mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 7 極 2mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥529税込¥582
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:7●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●コード番号:197-6555アズワン品番65-7694-98
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 1mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 1mm 2列

    SAMTEC
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FSI●ピッチ:1mm●極数:100●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1380アズワン品番65-7621-89
  • 基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 36個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 36個入

    SAMTEC
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(36個)
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ソケットは、低プロファイルのデュアルワイプソケット、2.00 mm ピッチです。TOP と Bottom Entry パススルーオプションがあります。コンタクトシステム: Tiger Claw 向き: 垂直 終端: スルーホール、表面実装 用途: 2列最大100ピン 特長: 上下のエントリパススルーオプション
    仕様●入数:1チューブ(36個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0815アズワン品番65-7631-61
  • 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0807アズワン品番65-7623-56
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 1mm 2列 1セット 8個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 1mm 2列 1セット 8個入

    SAMTEC
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(8個)
    7日以内出荷
    Samtec FSI シリーズは、100 コンタクトポイントの 1 mm ワンピースインターフェイスです。絶縁材は、液晶ポリマーとピンあたり 2.8 A の定格電流で構成されています。オプションの頑丈なねじ止め、溶接タブ、及び位置決めピン 動作温度範囲: -55 → +125℃。
    仕様●入数:1チューブ(8個入り)●シリーズ:FSI●ピッチ:1mm●極数:100●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1379アズワン品番65-7692-92
  • 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 56個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 56個入

    SAMTEC
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(56個)
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ソケットは、低プロファイルのデュアルワイプソケット、2.00 mm ピッチです。TOP と Bottom Entry パススルーオプションがあります。コンタクトシステム: Tiger Claw 向き: 垂直 終端: スルーホール、表面実装 用途: 2列最大100ピン 特長: 上下のエントリパスス
    仕様●入数:1チューブ(56個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0806アズワン品番65-7630-11
  • 基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 47個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 47個入

    SAMTEC
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(47個)
    7日以内出荷
    Samtec CLT シリーズは、12 コンタクトポイントの頑丈な 2 mm Tiger クロー頑丈デュアルワイプソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 4.1 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●入数:1チューブ(47個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●コード番号:196-6710アズワン品番65-7684-83
  • 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 22個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 22個入

    SAMTEC
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(22個)
    7日以内出荷
    Samtec HLE シリーズ Tiger ビームは、コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです。コンタクト材質は BeCu、絶縁体材料は黒液晶ポリマーです。定格電流: 4.1 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6713アズワン品番65-7699-40
  • 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥599税込¥659
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6714アズワン品番65-7677-86
  • 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥879税込¥967
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ソケットが使用されピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Beam 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 2列最大100ピン
    仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:208-8673アズワン品番65-7694-69
  • 基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 37個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 37個入

    SAMTEC
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(37個)
    7日以内出荷
    Samtec CLP シリーズは、24 のポジションの頑丈で信頼性の高いプリント回路基板実装ソケットです。TOP エントリ及びボトムエントリ用途に適した CLP は、Samtec Tiger クローデュアルワイプコンタクトシステムを使用して、パススルーコンタクト配列を実現しています。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチの基板対基板システムには、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイルが用意されています。縦2列又は横2列の製品を用意 低プロファイルデュアルワイプ Tiger クローコンタクトです 最大 8 Gbps のパフォーマンス 上口 / 下口タイプ 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(37個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-112 です●コード番号:224-7933アズワン品番65-7660-53
  • 基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥939税込¥1,033
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●コード番号:196-6711アズワン品番65-7702-75
  • 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥899税込¥989
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●コード番号:196-6566アズワン品番65-7678-76
  • 基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥419税込¥461
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ソケットは、低プロファイルのデュアルワイプソケット、2.00 mm ピッチです。TOP と Bottom Entry パススルーオプションがあります。コンタクトシステム: Tiger Claw 向き: 垂直 終端: スルーホール、表面実装 用途: 2列最大100ピン 特長: 上下のエントリパススルーオプション
    仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0811アズワン品番65-7631-89
  • 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥669税込¥736
    1個
    7日以内出荷
    Samtec HLE シリーズ Tiger ビームは、コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです。コンタクト材質は BeCu、絶縁体材料は黒液晶ポリマーです。定格電流: 4.1 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6710アズワン品番65-7702-89
  • 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 11個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 11個入

    SAMTEC
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(11個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(11個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:208-8672アズワン品番65-7705-89
  • 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 28個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 28個入

    SAMTEC
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(28個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6709アズワン品番65-7698-88
  • 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 28個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 28個入

    SAMTEC
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(28個)
    7日以内出荷
    Samtec CLT-110-02-F-D-BE-A は、CLT シリーズ低プロファイルデュアルワイプソケットです。TOP / ボトムエントリパススルーオプションがあります。2 列最大 100 ピンに使用できます。絶縁材:黒液晶ポリマー コンタクト材質:りん青銅 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
    仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT●コード番号:197-0101アズワン品番65-7682-44
  • 基板接続用ソケット 7 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 41個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 7 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 41個入

    SAMTEC
    ¥20,980税込¥23,078
    1セット(41個)
    7日以内出荷
    Samtec CLT シリーズ Tiger の丈夫で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。定格電流: 4.1 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●入数:1チューブ(41個入り)●極数:7●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●コード番号:197-6553アズワン品番65-7700-04
  • 基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 47個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 47個入

    SAMTEC
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(47個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(47個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0810アズワン品番65-7630-09
  • 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 56個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 56個入

    SAMTEC
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(56個)
    7日以内出荷
    Samtec CLT シリーズは、コンタクトポイントが 10 個の 2 mm Tiger クロー頑丈で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 4.1 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●入数:1チューブ(56個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●コード番号:196-6565アズワン品番65-7677-62
  • 基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥479税込¥527
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0816アズワン品番65-7708-50
  • 基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥509税込¥560
    1個
    7日以内出荷
    Samtec HLE シリーズ Tiger ビームは、コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです。コンタクト材質は BeCu、絶縁体材料は黒液晶ポリマーです。定格電流: 4.1 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●極数:5●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6696アズワン品番65-7561-14
  • 基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 45個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 45個入

    SAMTEC
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(45個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(45個入り)●極数:5●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6695アズワン品番65-7694-47
  • 基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 175個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 175個入

    SAMTEC
    ¥489,800税込¥538,780
    1セット(175個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(175個入り)●極数:80●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-20 です●コード番号:224-8212アズワン品番65-7599-84
  • 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥869税込¥956
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列に 4 ピン、2 リードスタイルを備えています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 下口 位置合わせピン ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-104-02-L-D-BE-A-K-TR●コード番号:227-1093アズワン品番65-7595-77
  • 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列に 5 ピン、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 下口 位置合わせピン ポリイミド製フィルムパッド
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-105-02-S-D-BE-A-K-TR●コード番号:227-1109アズワン品番65-7644-37
  • 基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥899税込¥989
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-108-02-L-D-BE-A-K-TR●コード番号:227-1119アズワン品番65-7596-90
  • 基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1050個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1050個入

    SAMTEC
    ¥519,800税込¥571,780
    1セット(1050個)
    7日以内出荷
    Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、6 ポジションの表面実装リードスタイルを備えています。接触面は 0.000254 mm 金、テール部は 0.0000762 mm です。2列 ボトムエントリスタイル 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(1050個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-106-02-G-D-BE-A-K-TR●コード番号:227-1040アズワン品番65-7610-26
  • 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1125個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1125個入

    SAMTEC
    ¥569,800税込¥626,780
    1セット(1125個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1125個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-105-02-G-D-BE-A-K-TR●コード番号:227-1098アズワン品番65-7619-36
  • 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1125個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1125個入

    SAMTEC
    ¥649,800税込¥714,780
    1セット(1125個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1125個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-105-02-S-D-BE-A-K-TR●コード番号:227-1108アズワン品番65-7610-76
  • 基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1375個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1375個入

    SAMTEC
    ¥749,800税込¥824,780
    1セット(1375個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1375個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-113●コード番号:196-6714アズワン品番65-7679-05
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 325個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 325個入

    SAMTEC
    ¥739,800税込¥813,780
    1セット(325個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8279アズワン品番65-7619-51
  • 基板接続用ピンヘッダ 180極 1.27mm 6列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 180極 1.27mm 6列 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、180 ピンと 6 列のピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:180●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9242アズワン品番65-7688-44
  • 基板接続用ピンヘッダ 180極 1.27mm 6列 1セット 200個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 180極 1.27mm 6列 1セット 200個入

    SAMTEC
    ¥649,800税込¥714,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:180●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9240アズワン品番65-7687-65
  • 基板接続用ピンヘッダ 180極 1.27mm 6列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 180極 1.27mm 6列

    SAMTEC
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:180●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1990アズワン品番65-7553-15
  • 基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列

    SAMTEC
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 160 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:160●行数:8●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1986アズワン品番65-7544-70