SAMTEC
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 28個入
仕様
●入数:1チューブ(28個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6709
アズワン品番
65-7698-88
内容量
1セット(28個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67049275
HLE-108-02-G-DV-BE-A
¥
18,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表