仕様範囲:SIRIUS 、 シリーズ:3RA2110 、 極数:3 、 コイル電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:2.7 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 極/投の設定:3極 、 通常の状態の構成:常時開 、 取付けスタイル:DINレール取り付け、ねじ取り付け 、 許容入力:1.1 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:167mm 、 動作温度 Max:+60℃
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
Siemens コンタクタリレー 55E ( 5 NO + 5 nC コンタクト付き)補助コンタクタ 3TH4 は、制御回路での制御信号の切り替えに使用されます。Sirius 3TH4 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称と信頼性の高い出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時に切り替えることができます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブドライブ動作向けに設計されています。耐候性 高いコンタクト信頼性
仕様●コイル電圧:42 V●極数:10●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:5 NO + 5 nC です●コード番号:213-1023
アズワン品番65-7278-14
1個
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens カップリングコンタクタリレーは耐気候性を備えており、RC エレメント、バリスタ、ダイオード又はダイオードアセンブリは、Coil の開路サージを減衰させるためにすべてのコンタクタリレーに接続できます。ねじ式 Terminal です。ねじ Snap-on 取り付け済みです周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2670
アズワン品番65-7338-83
1個
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 24 V dc です。サージサプレッサの設計にはバリスタが内蔵されています。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時にスイッチングできます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブドライブ動作向けに設計されています。このデバイスは耐候性で、高い接触信頼性を備えています。IEC、UL/CSA など、世界中で使用することが承認されています。保護クラス IP は IP20 周囲動作温度: -25 → +55 ℃
Siemens LOGO !最大 20 A の抵抗負荷、及び最大 4 kW のモータを直接切り替えるコンタクト 230 V スイッチングモジュールで、3 NO / 1 NC コンタクトを備えています。周囲動作温度範囲: -25 → +55 ℃ 重量: 160 g
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:20 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO + 1NC●範囲:LOGO!●コード番号:203-4067
アズワン品番65-7346-05
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。S0 のコンタクタサイズでスプリングタイプ端子 Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:38 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2652
アズワン品番65-7342-63
1個
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 24 V dc です。サージサプレッサの設計にはバリスタが付いています。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時にスイッチングできます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブドライブ動作向けに設計されています。このデバイスは耐候性で、高い接触信頼性を備えています。IEC、UL/CSA など、世界中で使用することが承認されています。保護クラス IP は IP20 周囲動作温度: -25 → +55 ℃
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:1NC+7NO●範囲:SIRIUS●コード番号:213-0618
アズワン品番65-7282-24
1個
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
Siemens カップリングコンタクタリレーは耐気候性を備えており、RC エレメント、バリスタ、ダイオード又はダイオードアセンブリは、Coil の開路サージを減衰させるためにすべてのコンタクタリレーに接続できます。ねじ式 Terminal です。ねじ Snap-on 取り付け済みです周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:7 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:1NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2623
アズワン品番65-7341-62
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタサイズ S00、ねじタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:22 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:4NO●機能:可逆●コード番号:203-2617
アズワン品番65-7339-13
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、鉄道用途で制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 24 V dc です。サージサプレッサの設計にはバリスタが付いています。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を
Siemens カップリングコンタクタリレー( 2 NO + 2 NC コンタクト付き)、24 V dc 電圧、サイズ S00 。制御回路の制御信号の切り替えに適し Sirius 3RH2 補助回路の切り替えに適したねじ止め Terminal があり、電子コントローラへの直接接続オプションが用意されています。Sirius 3RH2 カップリングコンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称及び信頼性
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS
Siemens カップリングコンタクタリレーは耐気候性を備えており、RC エレメント、バリスタ、ダイオード又はダイオードアセンブリは、Coil の開路サージを減衰させるためにすべてのコンタクタリレーに接続できます。ねじ端子 / スプリング式 Terminal です。ねじとが付いています周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
Siemens カップリングコンタクタリレーは耐気候性を備えており、RC エレメント、バリスタ、ダイオード又はダイオードアセンブリは、Coil の開路サージを減衰させるためにすべてのコンタクタリレーに接続できます。スプリングタイプ Terminal です。ねじと Snap-on Mounti が付いています周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。25 A の電流を使用し、4 NO の状態構成になっています。保護クラスは IP20
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:2.2 W●通常端子構成:4NO●範囲:Sentron
アズワン品番65-7343-15
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタサイズ S00、ねじタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。S0 のコンタクタサイズで、ねじ式 Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●通常端子構成:1NO + 2NC●範囲:SIRIUS
アズワン品番65-7338-91
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、鉄道用途で制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 125 V dc です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個
仕様●コイル電圧:125 V dc●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:2NC + 6NO●機能:可逆
アズワン品番65-7278-03
1個
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
Siemens カップリングコンタクタリレー( 2 NO + 2 NC コンタクト付き)、110 V dc 電圧、サイズ S00制御回路の制御信号を切り替えるための PLC 出力カップリングリレーに適したねじ止め端子があり、電子コントローラに直接接続するオプションがあります。 SIRIUS 3RH2 スイッチング補助回路に適しています。 Sirius 3RH2 は、制御回路の制御信号を切り替
仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS
アズワン品番65-7274-48
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
Siemens コンタクタリレー 100E ( 10 NO コンタクト付き)補助コンタクタ 3TH4 は、制御回路での制御信号の切り替えに使用されます。Sirius 3TH4 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称と信頼性の高い出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時に切り替えることができます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブドライブ動作向けに設計されています。耐候性 高いコンタクト信頼性
仕様●コイル電圧:24 V●極数:10●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:10 NO●コード番号:213-1019
アズワン品番65-7279-55
1個
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 36 V dc です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時にスイッチングできます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブドライブ動作向けに設計されています。このデバイスは耐候性で、高い接触信頼性を備えています。IEC、UL/CSA など、世界中で使用することが承認されています。保護クラス IP は IP20 周囲動作温度: -25 → +55 ℃
仕様●コイル電圧:36 V dc●極数:10●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:5 nC + 5 NO●範囲:SIRIUS●コード番号:213-0624
アズワン品番65-7281-86
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。S0 のコンタクタサイズで、ねじ式 Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:35 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●機能:可逆●コード番号:203-2567
アズワン品番65-7341-04
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
Siemens コンタクタリレー( 2 NO + 2 NC コンタクト付き)、24 V ac 電圧、サイズ S00制御回路の制御信号を切り替えるためのスプリング Sirius 3RH2 Terminal 補助コンタクタがあります。Sirius 3RH2 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称及び信頼性の高い、時間を節約する接続技術を採用しています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えることができます。すべてのコンタクトで、安全用途向けのポジティブドライブ動作と SUVA タイプを用意しています。このコンタクタリレーは耐候性を備え、コンタクトの信頼性が高く、対応する認定により世界中での使用に適しています。高い信頼性 シンプル 効率性
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:213-1001
アズワン品番65-7282-93
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。25 A の電流を使用し、4 NO の状態構成になっています。保護クラスは IP20
仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:2.2 W●通常端子構成:4NO●機能:可逆●コード番号:203-2244
アズワン品番65-7345-26
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
Siemens コンタクタリレー( 4 NO コンタクト、24 V dc 電圧、サイズ S00 )です。制御回路での制御信号の切り替えに適したねじ式 Terminal があります。Sirius 3RH2 カップリングコンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称及び信頼性の高い、時間を節約する接続技術を採用しています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えることがで
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:4NO●範囲:SIRIUS
アズワン品番65-7278-17
1個
¥67,980
税込¥74,778
欠品中
Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 24 V ac です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4 NC + 4 NO●範囲:SIRIUS
アズワン品番65-7278-58
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。40 A の電流を使用し、4 NO の状態構成になっています。保護クラスは IP20
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:40 A●許容入力:4 W●通常端子構成:4NO●範囲:Sentron
アズワン品番65-7340-29
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
Siemens コンタクタリレー 44E ( 4NO + 4NC コンタクト付き)。補助コンタクタ 3TH4 は、制御回路での制御信号の切り替えに使用されます。Sirius 3TH4 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称と信頼性の高い出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時に切り替えることができます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブド
仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:4NO + 4NC●範囲:3TH4 の場合
アズワン品番65-7278-82
1個
¥96,980
税込¥106,678
欠品中
Siemens コンタクタリレー( 2 NO + 2 NC コンタクト付き)、220 V ac 電圧、サイズ S00制御回路での制御信号の切り替えに適したねじ式 Terminal があります。Sirius 3RH2 カップリングコンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称及び信頼性の高い、時間を節約する接続技術を採用しています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えること
Siemens コンタクタリレー 73E ( 7 NO + 3 NC コンタクト付き)。補助コンタクタ 3TH4 は、制御回路での制御信号の切り替えに使用されます。Sirius 3TH4 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称と信頼性の高い出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時に切り替えることができます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブ
仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:10●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:7 NO + 3 NC
アズワン品番65-7279-58
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 125 V dc です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路
仕様●コイル電圧:125 V dc●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4 NC + 4 NO●範囲:SIRIUS
アズワン品番65-7280-45
1個
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 230 → 277 V ac です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時にスイッチングできます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブドライブ動作向けに設計されています。このデバイスは耐候性で、高い接触信頼性を備えています。IEC、UL/CSA など、世界中で使用することが承認されています。保護クラス IP は IP20 周囲動作温度: -25 → +55 ℃
仕様●コイル電圧:230 → 277 V ac●極数:10●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:3 NC + 7 NO●範囲:SIRIUS●コード番号:213-0621
アズワン品番65-7281-61
1個
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
CE、UL、CSA、CCC。ネジ端子はネジ端子の過負荷のみ、スプリング端子はスプリング端子の過負荷のみに使用可能です。接触器 - 3RT2 シリーズ。3RT2 接触器は耐候性に優れ、世界中での使用に最適であることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ねじ接続 / スプリングクランプ インパルス耐電圧 : 6kV 絶縁電圧: 690 V 実損失動力:4 W DIN 40719(IEC 204-2)とIEC 750による記号表示K、DIN EN 61346-2による記号表示Q
仕様●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:3RT2●補助接点の数:1●範囲:SIRIUS Innovation●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:124-3065
アズワン品番65-7348-34
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 230 V ac です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時にスイッチングできます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブドライブ動作向けに設計されています。
仕様●コイル電圧:230 → 277 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:3 NC + 5 NO●範囲:SIRIUS●コード番号:213-0612
アズワン品番65-7278-73
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 110 V ac です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路
仕様●コイル電圧:110 → 132 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:2NC + 6NO●範囲:SIRIUS
アズワン品番65-7278-80
1個
¥96,980
税込¥106,678
欠品中
TheSiemensSIRIUS3TH4seriesisacontactorrelayforswitchingthecontrolsignalsinthecontrolcircuit。Ithasoperatingvoltageof220VAC。Thecontactorrelayshavestandard-compliantterminaldesignationsandareliableconnectiontechnology。Thetypeofelectricalconnectionforauxiliaryandcontrolcurrentcircuitisthroughscrewterminal。Duetomultiplicationofoutputs,simultaneousswitchingofupto10auxiliarycircuitsispossible。ThecontactsaredesignedwithpositivelydrivenoperationforsafetyapplicationsaswellasSUVAversions。Thedevicesareclimate-resistantandhaveahighcontactreliability。Itisapprovedforworldwideusee.g。IECandUL/CSA.ProtectionclassIPisIP20Ambientoperatingtemperatureis-25to+55℃
仕様●コイル電圧:220 → 264 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 4NO●範囲:SIRIUS
アズワン品番65-7288-49
1個
¥96,980
税込¥106,678
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ