特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,593件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】アルミ L型ブラケット 1長穴×1穴 ノーブランド

    【オーダー】アルミ L型ブラケット 1長穴×1穴

    ノーブランド
    1,281税込1,409
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    材質A1100形状L型備考素材豆知識はこちら板厚(mm)1.5/2.0/3.0穴数2材種アルミニウム表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、長穴
  • 【オーダー】アルミ Z型ブラケット 4穴(横) ノーブランド

    【オーダー】アルミ Z型ブラケット 4穴(横)

    ノーブランド
    2,573税込2,830
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    材質A1100形状Z型備考素材豆知識はこちら板厚(mm)1.5/2.0/3.0穴数4材種アルミニウム表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
  • 【オーダー】鉄 平板ブラケット 6穴 ノーブランド

    【オーダー】鉄 平板ブラケット 6穴

    ノーブランド
    2,371税込2,608
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状平板・平プレート穴数6材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
  • 【オーダー】鉄 コの字型ブラケット 6穴 ノーブランド

    【オーダー】鉄 コの字型ブラケット 6穴

    ノーブランド
    2,371税込2,608
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    穴数6材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
  • 【オーダー】アルミ コの字型ブラケット 4穴(横) ノーブランド

    【オーダー】アルミ コの字型ブラケット 4穴(横)

    ノーブランド
    2,573税込2,830
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    材質A1100形状コの字型備考素材豆知識はこちら板厚(mm)1.5/2.0/3.0穴数4材種アルミニウム表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
  • 【オーダー】鉄 凸型ブラケット 2穴 ノーブランド

    【オーダー】鉄 凸型ブラケット 2穴

    ノーブランド
    1,229税込1,352
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状凸型穴数2サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
  • 【オーダー】アカシア集成材 穴なし ノーブランド

    【オーダー】アカシア集成材 穴なし

    ノーブランド
    2,339税込2,573
    1個
    3日以内出荷
    アカシア天然木を継いだ集成材。高級木材であるウォールナット材の代用として注目されています。衝撃に強い硬さがあり、耐久性に優れています。素材のサイズを1mm単位で指定可能。
    材質アカシア形状平板・平プレート板厚(mm)15/18穴数0材種その他木材サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】強化ガラス 穴なし ノーブランド

    【オーダー】強化ガラス 穴なし

    ノーブランド
    7,801税込8,581
    1個
    15日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    材質強化ガラス形状平板・平プレート板厚(mm)4/5/6/8/10/12穴数0材種その他ガラスサービス分類オーダー・加工
  • 高耐久メラミンスポンジ ノーブランド

    高耐久メラミンスポンジ

    ノーブランド
    219税込241
    1個(20個)
    7日以内出荷
    しっかり持てる!こすれる!高耐久約2倍長持ちのメラミンスポンジ。ギュッと圧縮製法で型くずれしにくい。圧縮製法により、従来のメラミンスポンジより、密度を高めることで、研磨力と耐久性が向上。これまでの型くずれしやすいメラミンスポンジと違い、しっかり持ててしっかり汚れをこすり落とせるハイグレードタイプのメラミンスポンジに仕上げました。切れ目入り。
    材質メラミンフォーム寸法(mm)約80×250×29、切り離し時:約40×25×29(1個あたり)質量(g)約6.2、切り離し時:約0.3(1個あたり)
  • 1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1004付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4) ノーブランド

    1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1004付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4)

    ノーブランド
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】17、【Y】19最高使用圧力(MPa)1.5ホース内径(Φmm)6.3使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】80ホース外径(Φmm)13ねじサイズ【メス】G1/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1004+アダプタ付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8) ノーブランド

    1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1004+アダプタ付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8)

    ノーブランド
    3,398税込3,738
    1本
    3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ゴムPT【T1】R3/8ホース内径(Φmm)9.5使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】100ホース外径(Φmm)16.5ねじサイズ【メス】G3/8特性耐久PF【T2】G3/8材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4) ノーブランド

    1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4)

    ノーブランド
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】19、【X】17、【Y】19最高使用圧力(MPa)1.5PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)6.3使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】80ホース外径(Φmm)13ねじサイズ【メス】G1/4PF【T2】G1/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 【オーダー】SPCC円形プレート ノーブランド

    【オーダー】SPCC円形プレート

    ノーブランド
    2,286税込2,515
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    材質SPCC形状円形板厚(mm)0.8/1.2/1.6/2/2.3/2.6/2.9/3.2材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SS400円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由)プレート ノーブランド

    【オーダー】SS400円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由)プレート

    ノーブランド
    2,600税込2,860
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。
    材質SS400形状円形(中抜き)板厚(mm)8/9/10/12/16材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SPHC円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由)プレート ノーブランド

    【オーダー】SPHC円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由)プレート

    ノーブランド
    2,414税込2,655
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。
    材質SPHC形状円形(中抜き)板厚(mm)4/4.5/5/6材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス溶接管(TP-A) ノーブランド

    【オーダー】ステンレス溶接管(TP-A)

    ノーブランド
    2,129税込2,342
    1個
    3日以内出荷
    配管用ステンレス鋼鋼管。長さは1mm単位で指定可能です。
    用途各種配管部品・機械部品など形状パイプ規格JIS G 3459 /JIS G 3448材種ステンレス切断方法バンドソー切断切断公差±10mm(外径により変動)サービス分類オーダー・加工
  • ポリスポイト ノーブランド

    ポリスポイト

    ノーブランド
    58税込64
    1個
    6日以内出荷
    計量用です。
    コード371024890
  • 【オーダー】フッ素樹脂(PTFE) 丸棒 ノーブランド

    【オーダー】フッ素樹脂(PTFE) 丸棒

    ノーブランド
    457税込503
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    材質フッ素樹脂(PTFE)形状丸棒備考素材豆知識はこちら材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工
  • ボリュームプレート38mm黒 ノーブランド

    ボリュームプレート38mm黒

    ノーブランド
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    回転角300度のボリュームに対し、0-100までの目盛りをつけるプレートです。
    内容ボリュームプレート38mm
  • 【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 0.75sq 4芯 ノーブランド

    【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 0.75sq 4芯

    ノーブランド
    769税込846
    1本(1m)
    3日以内出荷
    環境に配慮したエコキャブタイヤケーブル 非常用発電機の内部配線などエコケーブルが標準化されています。 絶縁材、被覆に耐燃性ポリエチレンを使用したエコロジー対応の難燃性キャブタイヤコードです。素材から有害物質を排除し焼却や埋め立て処分、リサイクルを容易にしています。難燃性は従来型VCTF同等で発煙は少なくなっています。
    サイズ0.75SQ備考エコ電線定格電圧(V)300定格電流(A)8芯数4芯リール長さ(m)1リール:100
  • プラグ付コード 灰 0.75sq 2m ノーブランド

    プラグ付コード 灰 0.75sq 2m

    ノーブランド
    409税込450
    1本
    3日以内出荷
    家庭用100V-ACプラグ付きの0.75SQ(断面積mm平方)ケーブル2mです。
    サイズ075SQ長さ(m)2極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
  • ヒートシンク ノーブランド

    ヒートシンク

    ノーブランド
    449税込494
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)46.2×30×20備考TO-220サイズの素子を2個取り付ける事が可能です。加工黒アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(℃/W)7.5実装タイプピン付
  • ポリウレタン銅線 0.5mm 10m(±2%)巻 ノーブランド

    ポリウレタン銅線 0.5mm 10m(±2%)巻

    ノーブランド
    629税込692
    1パック
    3日以内出荷
    一般にエナメル線と呼ばれる、ポリウレタン樹脂でコートされた銅線です。熱で被覆が溶けるので、はんだごてではんだめっきするとそのままはんだづけが可能です。
    サイズ0.5m長さ(m)10±2%
  • ポリウレタン銅線 0.4mm 500g巻 ノーブランド

    ポリウレタン銅線 0.4mm 500g巻

    ノーブランド
    4,798税込5,278
    1リール
    3日以内出荷
    いわゆるエナメル線。現在ではエナメルワニス塗布ではなくポリウレタンを塗布しています。基板のリード線や、モーターを巻くのにお使い下さい。
    サイズ0.4mm質量(g)500長さ(m)およそ434
  • ポリウレタン銅線 0.29mm 20m(±2%)巻 ノーブランド

    ポリウレタン銅線 0.29mm 20m(±2%)巻

    ノーブランド
    559税込615
    1パック
    3日以内出荷
    一般にエナメル線と呼ばれる、ポリウレタン樹脂でコートされた銅線です。熱で被覆が溶けるので、はんだごてではんだめっきするとそのままはんだづけが可能です。 現在ではエナメルワニス塗布ではなくポリウレタンを塗布しています。 基板のリード線や、モーターを巻くのにお使い下さい。
    サイズ0.29m長さ(m)20±2%
  • 中パネル球 110V ノーブランド

    中パネル球 110V

    ノーブランド
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)110口金E12ガラス部T-13
  • CDS(Φ5mm) ノーブランド

    CDS(Φ5mm)

    ノーブランド
    84税込92
    1本
    3日以内出荷
    CdS(硫化カドミウムセル)は硫化カドミウムの蒸着膜に端子を付けた半導体素子の一種です。極性は無く光を当てると抵抗値が変化します。カドミウムが有害なので使用が制限されていますが単純に抵抗器と同じ二端子で光に応じて抵抗値が変化する素子が他に無いのでいまだに需要があります。
    寸法(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 0.8mm 10m巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.8mm 10m巻

    ノーブランド
    999税込1,099
    1パック
    3日以内出荷
    半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。 はんだのノリに優れた金属スズによってめっきされた電線です。絶縁被覆はありません。ユニバーサル基板での電源ラインなど抵抗を減らしたい配線におすすめです。
    サイズ0.8mm長さ(m)10±2%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用ヒューズ S 15A ノーブランド

    自動車用ヒューズ S 15A

    ノーブランド
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    ミニタイプです。
    定格電圧(V)DC32定格電流(A)15色(本体)青色
  • 自動車用ヒューズ L 30A ノーブランド

    自動車用ヒューズ L 30A

    ノーブランド
    84税込92
    1個
    当日出荷
    標準型です。
    定格電圧(V)DC32定格電流(A)30色(本体)緑色
  • UL1015電線 ノーブランド

    UL1015電線

    ノーブランド
    309税込340
    1本(1m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    アメリカの規格UL1015の電線です。
    用途お車の配線に:耐熱電線となるので、エンジンルームなどにも(直接触れなければ)使用することが可能です 電源線に:600Vまでの高耐圧ですので、電源周りにも安心してご利用いただけますUL規格UL1015RoHS指令(10物質対応)対応
  • PC柄 樹脂刷毛 ノーブランド

    PC柄 樹脂刷毛

    ノーブランド
    289税込318
    1本
    6日以内出荷
    毛先が樹脂なので毛切れがなく、虫も発生しないので衛生的です。
    材質PET樹脂毛
  • 七星科学研究所 NCS-30シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) ノーブランド

    七星科学研究所 NCS-30シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)

    ノーブランド
    2,498税込2,748
    1本(1m)ほか
    9日以内出荷
    七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (w)18-8トングスタンドIT-250 ノーブランド

    (w)18-8トングスタンドIT-250

    ノーブランド
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    パン屋・スーパーの総菜・ビュッフェ、バイキングなど散らかりやすいトングの収納に。円形スタンドはコンパクトなので場所を取りません。ステンレス製なので取り扱いやすく衛生的です。
    材質18-8ステンレス(sus304)寸法(幅W×高さH)(mm)250×350コード999002190
  • 【オーダー】円形(中抜き) クロロプレンゴム ノーブランド

    【オーダー】円形(中抜き) クロロプレンゴム

    ノーブランド
    557税込613
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 耐候性、耐熱性、耐油性、機械的強度、難燃性に優れ、バランスの取れた高性能な合成ゴムです。
    形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら硬度アスカ―A 60度材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304 2B 円形プレート ノーブランド

    【オーダー】SUS304 2B 円形プレート

    ノーブランド
    2,043税込2,247
    1個
    3日以内出荷
    素材の外径サイズを1mm単位で指定可能です。
    材質SUS304形状円形備考素材豆知識はこちら板厚(mm)2/3/4/5/6穴数0材種ステンレス切断公差0~30mmまで±0.3、31~120mmまで±0.5、121~400mmまで±0.8、401~1000mmまで±1.0表面仕上げ2Bサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】円形(中抜き) 超高分子量PE(UP) ノーブランド

    【オーダー】円形(中抜き) 超高分子量PE(UP)

    ノーブランド
    6,574税込7,231
    1個
    8日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    材質超高分子量PE(UP)形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5/6/8/10/12/15/20材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】円形(中抜き) ノンアスベストジョイントシート ノーブランド

    【オーダー】円形(中抜き) ノンアスベストジョイントシート

    ノーブランド
    381税込419
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。 
    用途ガスケットなど材質ノンアスベストジョイントシート形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら硬度-板厚(mm)1.0/2.0材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】円形 クロロプレンゴムスポンジ ノーブランド

    【オーダー】円形 クロロプレンゴムスポンジ

    ノーブランド
    109税込120
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ 耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。
    用途パッキン、目地材など材質CRゴムスポンジ形状円形備考素材豆知識はこちら材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】A5052 円形プレート ノーブランド

    【オーダー】A5052 円形プレート

    ノーブランド
    2,529税込2,782
    1個
    4日以内出荷
    素材の外径サイズを1mm単位で指定可能です。
    材質A5052形状円形備考素材豆知識はこちら板厚(mm)1/1.5/2/3穴数0材種アルミニウム切断公差0~30mmまで±0.3、31~120mmまで±0.5、121~400mmまで±0.8、401~1000mmまで±1.0表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工
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
25ページ目: ノーブランド 【通販モノタロウ】 最短即日出荷