絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6,783件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリフィス ノーブランドオリフィスノーブランド(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷
液体ガスの整流を行い、トーチ本体ガス出口のスパッタ混入を防ぎます。
【名入れ】一行印ゴム印(タテ) ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド【名入れ】一行印ゴム印(タテ) ハンコ・印鑑のオーダーノーブランド(6件のレビュー)
469税込516
1個
4日以内出荷
1行のゴム印(ラバースタンプ)です。科目印や氏名印、その他様々な用途に応じてお使いいただけます。
エコマーク認定認定書体明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体エコマーク認定番号18112002オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
ホースニップル(黒) ノーブランドホースニップル(黒)ノーブランド(18件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
材質鋳鉄形状ホースニップルねじの種類PTネジ
ラワン合板 ノーブランドラワン合板ノーブランド(4件のレビュー)
9,698税込10,668
1組(3枚)ほか
5日以内出荷
材質ラワン合板寸法(mm)910×1820長さ(mm)1820幅(mm)910規格T2G1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
樹脂つまみ(ナールドノブ) ノーブランド樹脂つまみ(ナールドノブ)ノーブランド(8件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
汎用性の高い樹脂つまみです。
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SS400取付部おねじ種類丸形表面処理三価クロメート(ネジ部)
【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1mmノーブランド(19件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板仕上処理B2切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.10参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
ステン万能トング ノーブランドステン万能トングノーブランド(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
板バネ交換可能なトング・食洗機対応。
用途様々な用途で使用可能。材質ステンレス鋼
汎用インクリボン シチズン IR-91B タイプ ノーブランド汎用インクリボン シチズン IR-91B タイプノーブランド(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット(10本)
翌々日出荷
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
用途ドットインパクトプリンタ用適合メーカーシチズン、A&D、TERAOKA(寺岡精工)、YAMATO(大和製衡)種別汎用適合【シチズン】 iDP-3110、CBM-910/911II/920/920II、MD-910/911 【A&D】AD-8126 【TERAOKA(寺岡精工)】DP-255 【YAMATO(大和製衡)】TPS-503W主な適合純正品番IR-91B
樹脂ボール(ウレタン)(インチサイズ) ノーブランド樹脂ボール(ウレタン)(インチサイズ)ノーブランド(54件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
硬度HS95材質ウレタン
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50ノーブランド
849税込934
1個
当日出荷から8日以内出荷
軸穴種別軸穴完成品材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)9.53ローラ外径(Φmm)10.16スプロケット形状B形
【名入れ】黒檀認印11mm丸 ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド【名入れ】黒檀認印11mm丸 ハンコ・印鑑のオーダーノーブランド(1件のレビュー)
769税込846
1本
3日以内出荷
宅配便や郵便物の受取印、回覧板の捺印などにご利用いただけます。 急に必要となる事がありますので、準備しておきたい「はんこ」です。 素材/天然黒檀 刻印は苗字に限ります。 どんなお名前でも同一価格。やや大きいサイズ(11mm)
用途宅配便や郵便物の受取印、回覧板の捺印などにご利用いただけます。認印オーダー方法WEBオーダー全長(mm)60径(Φmm)11タイプ姓のみ文字数最大:3書体古印体のみサービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
ワイドフラットノズル ノーブランドワイドフラットノズルノーブランド(8件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
幅方向に均一にエアーブローする事が出来ます。
用途水切り乾燥、清掃に。ねじ径PT1/4おねじ幅(mm)42径(Φmm)(通路)0.8材質ABS樹脂最高使用圧力(MPa)0.7穴数(ノズル)16空気流量(L/min)246(0.2MPa)適合流体空気
SPF ノーブランドSPFノーブランド(5件のレビュー)
109税込120
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ツーバイフォー規格のランバー材です。
ドラム缶コック ノーブランドドラム缶コックノーブランド(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
オイル全般、レバー式
用途200Lドラム缶用材質鋳物ダイキャスト(ハンドルと本体の接合部は真鍮)接続口径50A全長(mm)235
【オーダー】軟質塩ビ透明 ノーブランド【オーダー】軟質塩ビ透明ノーブランド(9件のレビュー)
763税込839
1枚
3日以内出荷
特殊塩化ビニル樹脂をベースとした熱可塑性エラストマーです。 汎用のポリ塩化ビニルではなしえることができない、優れたゴム弾性を有しております。 バランスの取れた物理特性を有しております。 押出成形、射出成形、ブロー成形等、幅広い成形加工が可能です。 耐久性(耐油性、耐薬品性、耐候性、耐オゾン性 等)に優れております。
用途自動車部品、家電部品、電線被覆材、住宅・建材の部材など多岐に渡る分野で、特に優れたゴム弾性を生かして、気密性や柔軟性が必要な用途にご使用いただいおります。長さL(mm)100~10000厚さT(mm)0.3、0.5、0.8、1、1.5、2、3、4、5幅W(mm)100~900テープテープ無、テープ付サービス分類オーダー・加工
シリコンゴムひも ノーブランドシリコンゴムひもノーブランド(16件のレビュー)
799税込879特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)Oリングの素材(丸紐)材質シリコン硬度50度
【オーダー】L型ブラケット 穴なし ノーブランド【オーダー】L型ブラケット 穴なしノーブランド
1,014税込1,115
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状L型穴数0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ2mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ2mmノーブランド(29件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.17参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60ノーブランド
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸穴種別軸穴加工タイプ材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)12.7ローラ外径(Φmm)11.91スプロケット形状B形
育苗箱用敷紙 ノーブランド育苗箱用敷紙ノーブランド(13件のレビュー)
399税込439
1袋(100枚)ほか
当日出荷
育苗箱の底敷きに最適。通気性、保湿性に優れています。
寸法(mm)280×580
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ5mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ5mmノーブランド(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
スタンダードロッカー 6人用 3列2段 ノーブランドスタンダードロッカー 6人用 3列2段ノーブランド
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
質量(kg)49.7人数6人用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×465×812シリンダー錠グリーン購入法適合1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)247×465×812
Oリング S(固定用)赤シリコン ノーブランドOリング S(固定用)赤シリコンノーブランド(1件のレビュー)
11税込12
1個
当日出荷から9日以内出荷
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)硬度70(±5)°機能耐熱性・耐寒性耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ0.8mm ノーブランド【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ0.8mmノーブランド(35件のレビュー)
949税込1,044
1枚
3日以内出荷
No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.09切断公差(-0、+1)
ユニクロプレート ノーブランドユニクロプレートノーブランド(6件のレビュー)
359税込395
1パック(10個)
当日出荷
材質鉄/ユニクロ
ステンレス強力補強金物 幅広アングル ノーブランドステンレス強力補強金物 幅広アングルノーブランド(10件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
材質SUS304仕様ビス無し幅(mm)30厚さ(mm)3穴径(Φmm)(皿)4.2-8仕上ヘアーライン
給水管 ノーブランド給水管ノーブランド(11件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷から15日以内出荷
材質直径(Φmm)20.6呼び径(B)1/2B仕上クロムメッキ呼び径(A)13
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ10mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ10mmノーブランド(18件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ アングル(A6063) ノーブランド【オーダー】アルミ アングル(A6063)ノーブランド(49件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
5日以内出荷
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。材質A6063-T5比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工
ラワン合板(ランバーコア) ノーブランドラワン合板(ランバーコア)ノーブランド(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1枚ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
規格T2G1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
AKL-W 更衣ロッカー ノーブランドAKL-W 更衣ロッカーノーブランド
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
仕様本体・扉/スチール製・粉体塗装(ホワイト)、取手/シリンダー錠・ABS樹脂(ホワイト)(本体)ホワイト、(扉)ホワイトシリンダー錠グリーン購入法適合
CR(クロロプレインラバー)スポンジ丸紐 ノーブランドCR(クロロプレインラバー)スポンジ丸紐ノーブランド(26件のレビュー)
349税込384特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質CR(クロロプレインラバー)タイプ丸紐
アンカーボルト ノーブランドアンカーボルトノーブランド(20件のレビュー)
129税込142
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
Zマーク金物
材質炭素鋼規格Zマーク金物表面処理電気亜鉛めっき
【オーダー】コの字型ブラケット 穴なし ノーブランド【オーダー】コの字型ブラケット 穴なしノーブランド(3件のレビュー)
1,173税込1,290
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状コの字型穴数0サービス分類オーダー・加工
ウレタンワッシャ(ショア A95) ノーブランドウレタンワッシャ(ショア A95)ノーブランド(13件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ウレタン(エーテル系)硬度(ショア A)95
ウレタンワッシャ(ショア A70) ノーブランドウレタンワッシャ(ショア A70)ノーブランド(27件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ウレタン(エステル系)硬度(ショア A)70
あき缶つぶし器 ノーブランドあき缶つぶし器ノーブランド(51件のレビュー)
2,788税込3,067
1台
当日出荷
スプレー缶・スチール缶・アルミ缶。かさばるあき缶をコンパクトに圧縮。あき缶を再利用して限りある資源を大切に。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約120×370×40材質スチール質量(kg)約2.1表面処理電着塗装繰り返し・詰め替え対応
オープンシューズボックス 格子型 ノーブランドオープンシューズボックス 格子型ノーブランド
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
格子型のオープンタイプのシューズロッカー。
材質スチールホワイトグレー内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×318×185関連資料※使用上のご注意(0.04MB)なしグリーン購入法適合
鋼球 SUS304 インチサイズ ノーブランド鋼球 SUS304 インチサイズノーブランド(19件のレビュー)
119税込131
1袋(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304硬度HRB80~95
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径25Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径25Φmmノーブランド(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工