「たけのこ」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質鋳鉄
形状ホースニップル
色黒
ねじの種類PTネジ
医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質ポリフッ化ビニリデン
形状ホースニップル
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質ポリフッ化ビニリデン
形状エルボホースニップル
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ・サイズを選べる接続用ブレードホース付。
水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!過熱保護装置内蔵で安心。
本体強化樹脂採用で丈夫。
最大通過粒径3mm程度の砂や固形物を吸い上げます。
50Hz/60Hz共用です。
用途土木・建設現場、農業、ため池などの排水に!
付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用、32mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用、21~44mm用)各1個
質量(kg)水中ポンプ:約5.4
使用温度範囲(℃)ホース:-5~60
電源(V)単相・交流100
コード長さ(m)約5
定格出力(W)180
最大揚程(m)7.0/9.7(50/60Hz)
使用流体汚水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.8×15.8×27.3
運転水位(mm)100
定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300
運転可能最低水位(mm)15
水温(℃)水中ポンプ許容:5~40
吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:95 / 105
定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2
粒径(mm)最大通過:3
水深(m)使用可能:4.5
長さ・サイズを選べる接続用ブレードホース付。
水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!軽量・コンパクト。
過熱保護装置内蔵で安心。
本体強化樹脂採用で丈夫。
50Hz/60Hz共用です。
用途農園、園芸、家庭菜園、庭木への散水・排水に!各種水槽、留水の排水に!
付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用)各1個
質量(kg)水中ポンプ:約4
使用温度範囲(℃)ホース:-5~60
電源(V)単相・交流100
コード長さ(m)約4
定格出力(W)120
最大揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1
使用流体清水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.9×13.8×26.3
運転水位(mm)開始:100
定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205
運転可能最低水位(mm)2
水温(℃)水中ポンプ許容:5~40
吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:64 / 73
定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2
揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1
水深(m)使用可能:3.5
長さ・サイズを選べる接続用オレンジサクションホース付。
水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!過熱保護装置内蔵で安心。
本体強化樹脂採用で丈夫。
最大通過粒径3mm程度の砂や固形物を吸い上げます。
50Hz/60Hz共用です。
用途土木・建設現場、農業、ため池などの排水に!
付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用、32mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用、21~44mm用)各1個
質量(kg)水中ポンプ:約5.4
使用温度範囲(℃)ホース:-10~50
電源(V)単相・交流100
最高使用圧力(MPa)ホース(as 23℃):0.5
コード長さ(m)約5
定格出力(W)180
最大揚程(m)7.0/9.7(50/60Hz)
使用流体汚水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.8×15.8×27.3
運転水位(mm)100
定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300
運転可能最低水位(mm)15
水温(℃)水中ポンプ許容:5~40
吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:95 / 105
定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2
粒径(mm)最大通過:3
水深(m)使用可能:4.5
長さ・サイズを選べる接続用サクションホース付。
水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!過熱保護装置内蔵で安心。
本体強化樹脂採用で丈夫。
最大通過粒径3mm程度の砂や固形物を吸い上げます。
50Hz/60Hz共用です。
用途土木・建設現場、農業、ため池などの排水に!
付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用、32mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用、21~44mm用)各1個
質量(kg)水中ポンプ:約5.4
使用温度範囲(℃)ホース:-10~50
電源(V)単相・交流100
コード長さ(m)約5
定格出力(W)180
最大揚程(m)7.0/9.7(50/60Hz)
使用流体汚水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.8×15.8×27.3
運転水位(mm)100
定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300
運転可能最低水位(mm)15
水温(℃)水中ポンプ許容:5~40
吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:95 / 105
定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2
粒径(mm)最大通過:3
水深(m)使用可能:4.5
長さ・サイズを選べる接続用サクションホース付。
水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!軽量・コンパクト。
過熱保護装置内蔵で安心。
本体強化樹脂採用で丈夫。
50Hz/60Hz共用です。
用途農園、園芸、家庭菜園、庭木への散水・排水に!各種水槽、留水の排水に!
付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用)各1個
質量(kg)水中ポンプ:約4
使用温度範囲(℃)ホース:-10~50
電源(V)単相・交流100
最高使用圧力(MPa)ホース(as 23℃):0.6
コード長さ(m)約4
定格出力(W)120
最大揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1
使用流体清水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.9×13.8×26.3
運転水位(mm)開始:100
定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205
運転可能最低水位(mm)2
水温(℃)水中ポンプ許容:5~40
吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:64 / 73
定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2
揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1
水深(m)使用可能:3.5
長さ・サイズを選べる接続用オレンジサクションホース付。
水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!軽量・コンパクト。
過熱保護装置内蔵で安心。
本体強化樹脂採用で丈夫。
50Hz/60Hz共用です。
用途農園、園芸、家庭菜園、庭木への散水・排水に!各種水槽、留水の排水に!
付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用)各1個
質量(kg)水中ポンプ:約4
使用温度範囲(℃)ホース:-10~50
電源(V)単相・交流100
最高使用圧力(MPa)ホース(as 23℃):0.5
コード長さ(m)約4
ホース寸法(内径×外径)(mm)25×33.5
定格出力(W)120
最大揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1
使用流体清水
標準質量(g/m)ホース:325
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.9×13.8×26.3
運転水位(mm)開始:100
許容曲げ半径(mm)ホース:90以上
定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205
運転可能最低水位(mm)2
水温(℃)水中ポンプ許容:5~40
吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:64 / 73
定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2
揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1
水深(m)使用可能:3.5
医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質ポリフッ化ビニリデン
形状異径ユニオン
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質ポリフッ化ビニリデン
形状ユニオンエルボ
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質ポリフッ化ビニリデン
形状ユニオン
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質ポリフッ化ビニリデン
形状異径ユニオンエルボ
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
職人が一つ一つ丁寧に仕上げた手彫物相型です。美しく立体的な仕上がりで、お客様に心のこもったおもてなしができます。季節・行事などに合わせてお選びください。
関連キーワード