汎用性の高い樹脂つまみです。
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)SS400
取付部おねじ
種類丸形
表面処理三価クロメート(ネジ部)
ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
材質(本体)SUS304
種類丸形
寸法F(mm)2
寸法E(mm)2
寸法B(mm)1.8
寸法I(mm)0.8
寸法J(mm)-
取付部おねじ(段付)
寸法K(mm)-
材質(ワッシャー)PP
材質(取付部)SUS304
ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
材質(本体)SUS304
種類丸形
寸法F(mm)2
寸法E(mm)2
寸法B(mm)1.8
寸法I(mm)0.8
取付部おねじ(段付)
材質(ワッシャー)PP
材質(取付部)SUS304
材質フェノール樹脂
材質(ねじ部)アルミ
ネジ式で取付簡単。
用途壊れたつまきの交換に。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26×33×33
付属品専用ねじ
材質(本体)天然木
質量(g)13
材質(ねじ部)アルミ・アエン
アズワン品番64-4071-61
取付穴径(mm)約6
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。
材質(本体)フェノール樹脂
種類多角形
取付部めねじ
材質(取付部)黄銅
表面処理ニッケルメッキ
公差(mm)±0.5
穴の形状すりわり
種類丸形
取付部おねじ
取付長(mm)10
材質(本体)真鍮
材質(取付部)真鍮
寸法l(mm)10
表面処理生地
寸法D(mm)1.6
ねじの種類スリワリ付ローレットビス
穴の形状すりわり
種類丸形
取付部おねじ
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
表面処理ニッケルメッキ
寸法D(mm)1.6
ねじの種類スリワリ付ローレットビス
穴の形状すりわり
種類丸形
取付部おねじ
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
表面処理クロームメッキ
ねじの種類段付ローレットビス
種類丸形
取付部おねじ(段付)
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
寸法H(mm)14
表面処理生地
ねじピッチ(mm)1
寸法D(mm)18
ねじの呼びM6
種類うちわ
取付部おねじ
取付長(mm)60
材質(本体)鉄
材質(取付部)鉄
寸法l(mm)60
1箱(100個)
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
表面処理クローム
寸法t(mm)2
ねじの種類化粧ビス
種類丸形
取付部おねじ
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
表面処理生地
種類うちわ
取付部おねじ
材質(本体)鉄
材質(取付部)鉄
寸法D(mm)38
種類菊形
取付部圧入形
取付長(mm)38
材質(本体)デルリン500
表面処理ブラック
穴の形状すりわり
種類丸形
取付部おねじ
材質(本体)ステンレス
材質(取付部)ステンレス
種類丸形
取付部めねじ
材質(本体)デルリン500
表面処理ニッケル
種類丸形
取付部めねじ
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
種類T字形
取付部めねじ
材質(本体)デルリン500
表面処理クロームメッキ
寸法D(mm)1.6
ねじの種類スリワリ付ローレットビス
穴の形状すりわり
種類丸形
取付部おねじ
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
表面処理3価ホワイト
種類多角形
取付部おねじ
材質(取付部)鉄
寸法D(Φmm)16
表面処理生地
呼びM5-16
ねじの呼びM5
種類丸形
取付部めねじ
材質(本体)鉄
材質(取付部)鉄
1箱(100個)
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
穴の形状すりわり
種類丸形
取付部おねじ
材質(本体)ステンレス
材質(取付部)ステンレス
寸法D(mm)38
種類菊形
取付部めねじ
取付長(mm)38
材質(本体)デルリン500
1個
¥27
税込¥30
当日出荷
回しやすいS字タイプです。色々な用途にご使用ください。
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)SS400
取付部おねじ
種類特殊形
種類T字形
取付部めねじ
材質(本体)デルリン500
表面処理三価ホワイト
ねじピッチ(mm)1.5
ねじの種類ナット
ねじの呼びM10
種類菊形
取付部めねじ
材質(本体)鉄
材質(取付部)鉄
1箱(25個)
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
コク深い旨みと絶妙な塩加減がクセになる!ナッツの自然な甘みと塩味のバランスが絶妙です。
保存方法直射日光・高温多湿を避けて保存してください。
原材料カシューナッツ(ベトナム)、パーム油、食塩
アレルギーカシューナッツ
1箱(140g×36個)
¥14,980
税込¥16,178
3日以内出荷
素材本来の甘みとコクをじっくり味わえる無塩タイプ。油や塩を使わず、シンプルにローストすることで、カシューナッツの自然な風味と甘みが引き立ちます。
保存方法直射日光・高温多湿を避けて保存してください。
原材料カシューナッツ(ベトナム)
アレルギーカシューナッツ
1箱(140g×36個)
¥14,980
税込¥16,178
3日以内出荷
主に軸物のすべり止めに使われます。
棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。
用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど
仕様JIS H3250 C3604B 真鍮棒
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm
材質真鍮
長さ公差(mm)±2mm
切断方法丸鋸
材質(ガラス部)強化ガラス(全面物理強化)
材質(本体)鉄
質量(g)280
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×170×40
表面処理フッ素樹脂加工
アズワン品番64-4071-12
材質(つまみ)フェノール樹脂
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
主に軸物のすべり止めに使われます。
棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。
用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど
仕様JIS H3250 C3604B 真鍮棒
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm
材質真鍮
長さ公差(mm)±2mm
切断方法丸鋸
握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)SS400
取付部おねじ
種類多角形
関連キーワード