商品豆知識
材質ウレタン(エステル系)
硬度(ショア A)90
材質ウレタン(エステル系)
硬度(ショア A)70
材質ウレタン(エーテル系)
硬度(ショア A)95
材質ウレタン(エステル系)
硬度(ショア A)50
Zマーク金物
付属品六角ナットM16×1個
規格Zマーク金物
ねじ径M16
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。
温度の影響を受けず、再使用可能。
仕様メッキなし
種類ノルトロックワッシャー
耐熱温度(℃)-20~400
表面硬度HV520(HRC51)
材質/仕上ステンレス
規格旧JIS
種類平ワッシャー
ねじの種類ワッシャー
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込
形状ワッシャー
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。
温度の影響を受けず、再使用可能。
材質鉄
種類ノルトロックワッシャー
表面処理クロメート
パイン脚部材、座金ビスセット。座金取付けビス5本タイプでしっかりと固定。
用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY
材質木材
用途ステンレス握りバー:I型(化粧カバー付)
材質SUS304(厚さ2.0mm)
握り径(Φmm)34
出幅(mm)90
使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
用途ステンレス握りバー:L型(化粧カバー付)
材質SUS304(厚さ2.0mm)
握り径(Φmm)34
寸法(mm)700×600
出幅(mm)90
使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
用途ステンレス握りバー:I型(化粧カバー付)
材質SUS304(厚さ2.0mm)
握り径(Φmm)34
出幅(mm)90
使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
用途ステンレス握りバー:L型(化粧カバー付)
材質SUS304(厚さ2.0mm)
握り径(Φmm)34
寸法(mm)700×600
出幅(mm)90
使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途小便器手摺:小便器用
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
握り径(Φmm)34
出幅(mm)600
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込
形状ストレートタイプ
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150
公差L(mm)-0.1~0.3
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
抗菌剤配合仕様
用途和便器手摺:和風便器用
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
握り径(Φmm)34
寸法(幅W×高さH)(mm)450×600
使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色木目調
握り径(Φmm)34
使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色ベージュ
握り径(Φmm)34
使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:L型
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
握り径(Φmm)34
寸法(mm)700×600
出幅(mm)100
使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
用途和便器手摺:和風便器用
材質SUS304(厚さ2.0mm)
握り径(Φmm)34
寸法(幅W×高さH)(mm)450×600
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色グリーン
握り径(Φmm)34
使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色ブルー
握り径(Φmm)34
使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色ベージュ
握り径(Φmm)34
使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色アイボリー
握り径(Φmm)34
使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色ピンク
握り径(Φmm)34
使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色アイボリー
握り径(Φmm)34
使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色ピンク
握り径(Φmm)34
使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色ブルー
握り径(Φmm)34
使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:L型
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
握り径(Φmm)34
寸法(mm)700×600
出幅(mm)100
使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色木目調
握り径(Φmm)34
使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色グリーン
握り径(Φmm)34
使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
パイン材の角脚4本セット。座金とビスが同梱されています。
外径(mm)60
ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
材質(本体)SUS304
種類丸形
寸法F(mm)2
寸法E(mm)2
寸法B(mm)1.8
寸法I(mm)0.8
寸法J(mm)-
取付部おねじ(段付)
寸法K(mm)-
材質(ワッシャー)PP
材質(取付部)SUS304
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用
材質SUS304(厚さ2.0mm)
握り径(Φmm)34
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×600×500
出幅(mm)500
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用
材質SUS304(厚さ2.0mm)
握り径(Φmm)34
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)850×600×550
出幅(mm)550
用途小便器手摺:小便器用
材質SUS304(厚さ2.0mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1200×600
握り径(Φmm)34
出幅(mm)600
抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
握り径(Φmm)34
出幅(mm)800
使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
握り径(Φmm)34
出幅(mm)800
使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
関連キーワード
1
2
次へ