材質SUS304
仕様ビス無し
厚さ(mm)2
仕上ヘアーライン
材質SUS304
仕上ヘアーライン
用途引張りを受ける柱の上下の接合
規格Zマーク金物
付属品太めくぎZN65×10本
用途上下階の柱相互または胴差相互の接合
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
付属品スクリューくぎZS50×3本
規格Zマーク金物
用途垂木と軒桁、または母屋の接合
規格Zマーク金物
材質SUS304
仕様ビス無し
厚さ(mm)2
穴数4
仕上ヘアーライン
材質SUS304
仕様ビス無し
幅(mm)30
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)(皿)4.2-8
仕上ヘアーライン
材質SUS304
仕様ビス無し
幅(mm)30
厚さ(mm)5
穴径(Φmm)(両皿)5~9
仕上ヘアーライン
用途垂木と軒桁、または母屋の接合
規格Zマーク金物
付属品太めくぎZN40×7本
1個
¥54
税込¥59
当日出荷
土台と柱の接合又は上下階の柱相互の接合
付属品角座金(W6×54)/1枚
規格Zマーク金物
用途土台と柱の接合、または上下階の柱相互接合
規格Zマーク金物
用途金物の接合面の反対側に接合具を見せたくない場合に使用します。
規格Zマーク金物
日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております
用途船のハッチカバー等の締付けに
インナーチューブに柔軟性、耐溶剤性に優れた12ナイロンを使用。
ステンレスワイヤーを耐圧層とし、外装部をPVCコーティングしました。
内径(Φmm)6
呼びPS1/4
外径(Φmm)11.2
使用温度範囲(℃)-40~+60
最小曲げ半径(mm)55
質量(g/m)ホース/132
日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております
用途船のハッチカバー等の締付けに
日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております
用途船のハッチカバー等の締付けに
最高使用圧力(MPa)1
材質(ホース)軟質PVC
ホース内径(Φmm)19
日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております
用途船のハッチカバー等の締付けに
国ごとに異なるフランジに対応できるよう開発されたフランジ元金物(=国際連結金物)の格納に便利です。木製ですので国際連結金物フランジ部に傷を付けにくく、釘を打って組み上げています。
用途国際連結金物格納箱は、木製の舶用格納箱です。
材質メルクシパイン(集成材)
質量(kg)1.25
塗装色赤
内寸法(縦×横×高さ)(mm)185×180×120
寸法(縦×横×高さ)(mm)205×210×160
1台
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
収納庫A4シリーズ(RFA4-)で使える上下連結金具です。
セット内容T型金具・ナット・キャップ各4個
関連資料(1.65MB)
1セット
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
付属品六角ナットM12×1個
規格Zマーク金物
収納庫A4シリーズ(RFA4-)で使える横連結金具です。
セット内容ボルト・ナット・ワッシャ各4個
関連資料(1.16MB)
1セット
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
収納庫A4シリーズ(RFA4-)で使える壁固定金具です。
セット内容L型金具・ボルト・ナット各2個
関連資料(1.19MB)
1セット
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
視界が160°の広角になっていますので、ドアの外側が一目で見え、訪問者を確認できます。
どんなドアにも簡単に取付けられます。
レンズは精密光学ガラスを使用していますので、視界がぼやけることはありません。
本体は真鍮にクロームメッキ、銅ブロンズ、真鍮ブロンズ仕上のため、ほぼ永久的に使用できます。
材質真鍮
取付穴径(Φmm)12
視界160°
日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております
用途船のハッチカバー等の締付けに
日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております
用途船のハッチカバー等の締付けに
日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております
用途船のハッチカバー等の締付けに
用途たてといを柱に固定するのに使用
材質PBT樹脂
適合サイズ42型
付属品ビス
サイズ42型
Zマーク金物
材質炭素鋼
規格Zマーク金物
表面処理電気亜鉛めっき
日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております
用途船のハッチカバー等の締付けに
用途軒といの落とし口に使用
材質EPDM
適合サイズ42型
付属品ビス
寸法(mm)42型
サイズ42型
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用
材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー
適合サイズ45型
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
モダンなスクエアデザイン
ロック機能付(突風などによるあおり止め)
優れた耐久性能(15万回開閉テストをクリア)
仕様ロック機能付
材質POM、ABS、SPCC、ネオジウム磁石
表面処理(カバー)アクリル系ウレタン塗装
適合ドア高さ(mm)4~15mmまで
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ