カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(219)
- 機構部品(19)
- 厨房用品(11)
- 建材・エクステリア(10)
- メカニカル部品(8)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- モノタロウ(40)
- KITO(キトー)(1,885)
- 大阪魂(1,191)
- BIGM(丸山製作所)(981)
- TKG(705)
- UK(三宝)(629)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(607)
- コガネイ(567)
- 和田助製作所(409)
- EBM(江部松商事)(271)
- 三菱電機(255)
- TRUSCO(250)
- 岩田製作所(241)
- PISCO(ピスコ)(232)
- BEST(ベスト)[金物](197)
- SUGICO(スギコ)(175)
- omron(オムロン)(157)
- エスコ(150)
- トーダイ(149)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- オーダー・加工(214)
- リサイクル・リビルト(1)
「s30」の検索結果

スプーン サオ(S)SS-30-SW
ノーブランド¥499税込¥5491個翌々日出荷CUTLERY(サオ材)。環境に配慮し、カトラリーのためにサオ材を伐採するのではなく、果実がならなくなった老木や家の建て替えの時に伐採される木を一般の方より譲り受け製造しています。サオの木。インドネシアに自生する果物の木です。果実はインドネシアの人々に愛されており、市場でもよく販売されています。インドネシアの木の中でも非常に硬い部類に入り、通常の木材より重さもあるため生産は困難を極めますが、カトラリーのように薄くても堅牢さが求められる商品には最適です。
アモルファス除電ブラシ
ノーブランド¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から6日以内出荷【導電性毛材「アモルファス金属繊維ボルファ」】普通の金属は電子が規則的に配列する結晶構造であるのに対し、アモルファスは超急冷固化した非結晶金属です。非結晶のため金属繊維特有の欠点が除かれ引張強度・耐摩耗性・耐食性・磁気特性などに優れた特長を示します。自己放電式除電刷毛として使用すると、塑性変形しにくいため直線性が良く、素線の折れがなく、長期間安定した除電効果が得られます。用途として、毛折れの混入を嫌う医薬品・食品の包装機、印刷機、複写機などのOA機器。電子部品製造業に最適です。仕様繊度(D):981、繊維束(F):45材質Co-Fe-Cr-Si-B、エンボス部:アルミ(A1060)全長(mm)300引張強度450g/1F耐熱温度(℃)500表面抵抗値(Ωcm)10/4線径(μm)20
投光器バルーン補修用パッチ リペアシート
ノーブランド¥2,798~税込¥3,078~1袋(1枚)ほか翌々日出荷用途バルーン(投光器)破損時の補修厚さ(mm)0.1材質(本体)ポリエステル粘着剤アクリル系樹脂
【オーダー】ステンレス フラットバー 穴なし
ノーブランド¥720~税込¥792~1個3日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。材質SUS304形状平板・平プレート穴数0材種ステンレス表面仕上げミガキ材サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス フラットバー 2穴
ノーブランド¥863~税込¥949~1個3日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。材質SUS304形状平板・平プレート材種ステンレス表面仕上げミガキ材サービス分類オーダー・加工
【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(ホンダ)
ノーブランド¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーホンダ保証期間2年又は2万km基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
【オーダー】ステンレス フラットバー 4穴
ノーブランド¥1,006~税込¥1,107~1個3日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。材質SUS304形状平板・平プレート穴数4材種ステンレス表面仕上げミガキ材サービス分類オーダー・加工
杉カフェ板 2M
ノーブランド¥1,698税込¥1,8681枚3日以内出荷カフェ板は、杉の無垢材で作られた、側面が「く」の字型に凹凸のある板材です。長さ(mm)2000幅(mm)200厚さ(mm)30質量(kg)4.6
【オーダー】ステンレス 化粧管
ノーブランド¥4,819~税込¥5,301~1個3日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。材質SUS304形状パイプ材種ステンレス表面仕上げ-サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス フラットバー 3穴
ノーブランド¥934~税込¥1,027~1個3日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。材質SUS304形状平板・平プレート穴数3材種ステンレス表面仕上げミガキ材サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス フラットバー 1穴
ノーブランド¥791~税込¥870~1個3日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。材質SUS304形状平板・平プレート穴数1材種ステンレス表面仕上げミガキ材サービス分類オーダー・加工
杉カフェ板 1M
ノーブランド¥949税込¥1,0441枚3日以内出荷カフェ板は、杉の無垢材で作られた、側面が「く」の字型に凹凸のある板材です。長さ(mm)1000幅(mm)200厚さ(mm)30質量(kg)2.3
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
エアホースワンタッチカプラー付 オレンジ ウレタンホース
ノーブランド¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から3日以内出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。耐久性…ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。耐寒性…耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。軽量…ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。自動車整備工場などの工アーツール用ホースとして。工アーインフレーター、工アーコンプレッサーのエアーホースとして。建築塗装、工アダスター、木工用工アーホースとして。色オレンジ使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)0~1.5/0~0.8 (20℃)材質(ホース)ポリウレタン使用流体エアー特性耐久、耐寒、軽量材質(カプラ)鉄(メッキ付)
汎用インクリボン 富士通 DPK3800
ノーブランド(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。適合F6687PT/F7547PR13/F7541(PR81/PS21/PS81/PR22)/F9324M1(M2)/F9334N2(N1)、FMPR-366(G)/373(A)/673/2000(G)/3000(G)/5000/5010/5100(T)/5110(G)、VS-10T(S)/20/30T(S)/50、FIT3100/3150/3200/3250/5100/7400(QR)/7450、VSP2700/2730/2740(B)、DL3700/3800/9300、ZEBOSPM33011C/33031C、ZEBOSP33071(CM)/33081/33091/33321種別ノーブランド適合メーカー富士通適合リボンDPK3800
ステンレス蝶番(SUS304/バフ研磨)
ノーブランド(16件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷ステンレスなので耐食性にすぐれています。 定番の平蝶番です。 CH-003は横幅32mmタイプ。材質SUS304仕上バフ研磨
【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ2mm
ノーブランド(20件のレビュー)¥779~税込¥857~1枚3日以内出荷2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。用途一般用材、建材タイプ薄板保証精度±0.5切断公差(-0、+1)
【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ1mm
ノーブランド(14件のレビュー)¥779~税込¥857~1枚3日以内出荷2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。用途一般用材、建材タイプ薄板保証精度±0.5切断公差(-0、+1)
【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ0.8mm
ノーブランド(38件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1枚3日以内出荷No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.09切断公差(-0、+1)
オイルレスフランジ付ブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から31日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ30mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本3日以内出荷SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ2mm
ノーブランド(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚3日以内出荷2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1mm
ノーブランド(19件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚3日以内出荷No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.10切断公差(-0、+1)
【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mm
ノーブランド(20件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本5日以内出荷清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。材質ステンレス(SUS304)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS310S 切板(鋸切断) 厚さ30mm
ノーブランド¥4,498~税込¥4,948~1枚5日以内出荷オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。用途耐熱用途、プラント関係成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ3mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1枚3日以内出荷2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ1mm
ノーブランド(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚3日以内出荷2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
ステンレス(SUS304) ホースバンド ワイヤータイプ(ワイヤーバンド)
ノーブランド¥169~税込¥186~1個翌々日出荷一般汎用品のワイヤー式ホースバンド用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質SUS304
18-8 調味缶 小 キャップ付
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷フタ付きで衛生的。用途調味料入れに。材質18-8ステンレス容量(mL)150質量(g)65寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×59×59
【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ1.5mm
ノーブランド(7件のレビュー)¥899~税込¥989~1枚3日以内出荷2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。用途一般用材、建材タイプ薄板保証精度±0.5切断公差(-0、+1)
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付
ノーブランド¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から3日以内出荷樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)9.5外径(Φmm)16.5最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-30~+70仕様ホース質量(m/g):220最小曲げ半径(mm)ホース:130材質(ホース)合成ゴム使用流体空気カプラータイプ30P(オス)/30S(メス)ホース外径(Φmm)16.5特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ2mm
ノーブランド(20件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚3日以内出荷No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.17切断公差(-0、+1)