カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(78)
- ホンダ(26)
- スズキ(19)
- トヨタ(19)
- コノエ(18)
- SUS(エスユーエス)(9)
- 鎌田信号機(8)
- クボタ計装(7)
- コクヨ(6)
- コンサス(5)
- TRUSCO(4)
- TKG(3)
- Kawasumi(川住製作所)(3)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- AG(赤川器物製作所)(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- 兼光産業(2)
- 和田助製作所(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- リサイクル・リビルト(1)
「su 003 00370」の検索結果

油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具F+アダプタ付 ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水
ノーブランド¥11,034~税込¥12,137~1本翌日出荷から3日以内出荷・内外面とも特殊合成ゴムを使用し、耐油性・耐候性・耐摩擦性があります。・軽量の為、取扱いが簡単です。用途油圧配管用材質【口金・アダプタ】SUS304最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム 、 外被:耐候性合成ゴム流体温度(℃)油:-40~+100 、 水グリコール:-40~+60 、 水:0~+60適合流体鉱物性作動油 、 水グリコール 、 水最小破壊圧力(MPa)4.5推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具C+アダプタ付 ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水
ノーブランド¥11,034税込¥12,1371本翌日出荷から3日以内出荷・内外面とも特殊合成ゴムを使用し、耐油性・耐候性・耐摩擦性があります。・軽量の為、取扱いが簡単です。用途油圧配管用材質【口金・アダプタ】SUS304最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム 、 外被:耐候性合成ゴム流体温度(℃)油:-40~+100 、 水グリコール:-40~+60 、 水:0~+60適合流体鉱物性作動油 、 水グリコール 、 水最小破壊圧力(MPa)4.5推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具C+アダプタ付 ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水
ノーブランド¥23,695税込¥26,0651本翌日出荷から3日以内出荷・内外面とも特殊合成ゴムを使用し、耐油性・耐候性・耐摩擦性があります。・軽量の為、取扱いが簡単です。用途油圧配管用材質口金・アダプタ:SUS304最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム 、 外被:耐候性合成ゴム流体温度(℃)油:-40~+100 、 水グリコール:-40~+60 、 水:0~+60適合流体鉱物性作動油 、 水グリコール 、 水最小破壊圧力(MPa)4.5推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具F ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水
ノーブランド¥15,478税込¥17,0261本翌日出荷から3日以内出荷・内外面とも特殊合成ゴムを使用し、耐油性・耐候性・耐摩擦性があります。・軽量の為、取扱いが簡単です。用途油圧配管用材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム 、 外被:耐候性合成ゴム流体温度(℃)油:-40~+100 、 水グリコール:-40~+60 、 水:0~+60適合流体鉱物性作動油 、 水グリコール 、 水推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SUS304
油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具C ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水
ノーブランド¥9,525~税込¥10,478~1本翌日出荷から3日以内出荷・内外面とも特殊合成ゴムを使用し、耐油性・耐候性・耐摩擦性があります。・軽量の為、取扱いが簡単です。用途油圧配管用最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム 、 外被:耐候性合成ゴム流体温度(℃)油:-40~+100 、 水グリコール:-40~+60 、 水:0~+60適合流体鉱物性作動油 、 水グリコール 、 水最小破壊圧力(MPa)4.5推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SUS304
【リビルト】 エアードライヤ(いすゞ)
ノーブランド(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーいすゞ
油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具F ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水
ノーブランド¥9,525税込¥10,4781本3日以内出荷・内外面とも特殊合成ゴムを使用し、耐油性・耐候性・耐摩擦性があります。・軽量の為、取扱いが簡単です。用途油圧配管用最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム 、 外被:耐候性合成ゴム流体温度(℃)油:-40~+100 、 水グリコール:-40~+60 、 水:0~+60適合流体鉱物性作動油 、 水グリコール 、 水推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SUS304