カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ノガ
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,158)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,193)
- ミツビシ(138,120)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,354)
- スズキ(68,617)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,834)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,858)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,795)
- Panasonic(パナソニック)(32,596)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ノガ
- 2ページ目
2ページ目: ノガのすべての商品

ジャンボ裏座ぐりバー
ノガ(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷RC2000を更に大きくした裏座ぐり工具ですバリ取り穴径(Φmm)10~22トラスコ品番208-7987セット内容ハンドル 1本裏座ぐり用ブレード R3 (BR3001) 1本
アーム先端微調整機構付標準ホルダー
ノガ(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷Φ6・Φ8mm穴とΦ3/8穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機能によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取付、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 皿バネ付のベアリング機構によりアーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靭です。吸着力(N)800アーム取付ねじ径M8×1.25トラスコ品番311-0028質量(kg)1.35マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
NG-3ハンドル(ノガグリップ3)
ノガ(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷裏側のキャップ内にスペアブレードを収納できます。 てのひらにピッタリフィットします。トラスコ品番304-2898質量(g)47
チップフックセット
ノガ¥5,498~税込¥6,048~1セット当日出荷ありそうでなかった切り粉掃除用工具です。ハンドル部分にはΦ130mmの保護ガード付です。チップフックにショベル付のセットです。用途旋盤などの切削加工で出る金属切り粉の掃除用。材質本体:スチール黒染め、ハンドル:ノガグリップハンドル、保護ガード:プラスチック、ショベル:スチール切刃形状その他
NG-2ハンドル(ノガグリップ2)
ノガ¥999税込¥1,0991本当日出荷全てのNブレード(2.6mm軸)を保持します。裏側のキャップ内にスペアブレードを収納できます。手のひらにピッタリフィットします。トラスコ品番304-3517質量(g)46適合ブレード2.6mm軸Nブレード
SNホルダー
ノガ¥1,198税込¥1,3181本当日出荷両頭になっているためSブレード(3.2mm軸)、Nブレード(2.6mm軸)とも保持できます。全長(mm)145トラスコ品番112-7063質量(g)44
キー溝バー
ノガ¥2,398税込¥2,6381本当日出荷内径および外径キー溝幅のバリを効率よく除去します。 適応キー溝幅は2.4~11mmです。付属品NG-3(ノガクリップ3)ハンドル、Kホルダー、N80Kブレードトラスコ品番304-3614質量(g)85適応キー溝幅:2.4~11mm
LED12灯付マグネットスタンド パッド
ノガ(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷消費電力(W)3.6光束(Lm)192電球の種類LED付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプタートラスコ品番387-3722電源(V)AC100(ACアダプター)全高(mm)419光源0.3W白色LED球×12灯マグネット部寸法(mm)30×40×35フレキ長(mm)255ライト寸法(mm)150×80×11エコロジー商品省エネ
トラブルシューターセット
ノガ¥9,598税込¥10,5581セット当日出荷トラスコ品番363-6534セット内容RBハンドル(回転ブレード、固定スクレーパー両用)1個ブレードEX2001(外径4~18mm用)1本ブレードBC1651(Φ16.5カウンターシンク)1本ブレードBS2010(鋳物・真鍮用、刃先角度60°)1本ブレードBS1018(ステンレス用、刃先角度45°)1本ブレードBK3010(小径Φ1.5用、刃先角度45°)1本新型スクレーパーBD5011 1本
スクレーパーブレード
ノガ(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷刃幅7mm、全長120mmの両頭、三角形スクレーパー。 ユニハンドルで直接保持します。トラスコ品番112-3351全長(mm)120刃幅(mm)7ブレードT120刃先角度(°)60
固定式ロータドライブカウンターシンク
ノガ(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷手作業で面取りするには、最も速く手軽な方法です。セット内容NBハンドル (NB1000) 1本カウンターシンク RD10.4(BC1041) 1本
電ドル用内外径リーマー
ノガ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷使用範囲(mm)外径:25~75(3/4"~2・1/2"インチ)、内径:40~75(1・1/4"~2・1/2"インチ)使用環境電動ドリルのドリルモード、14V以上、低~中速での使用推奨。
アーム先端微調付 重量級ロングアーム MGホルダー
ノガ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷圧倒的な使い易さと安定性のダイヤルゲージホルダー。 Φ6、Φ8mm穴とΦ3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機構によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0 点合わせが容易にできます ノガ独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靱です マグネットベースは、強力なオンオフタイプを使用しています アームは、クロームを使用しないブラックフィニッシュです ロングアーム 80kgf.オンオフマグネット付 重量級ダイヤルゲージホルダー仕様先端部ネジ寸法(mm)M8x1.25材質アーム表面はクロームを使用しないブラックフィニッシュ仕上質量(kg)1.95全高(mm)437アーム長さ(mm)347マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55マグネット800(N,保持力)
スクレーパーブレード
ノガ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷両頭ミドルサイズスクレーパー。ミディースクレーパーで保持します。トラスコ品番112-3343全長(mm)80質量(g)11硬度HRC58~60刃幅(mm)4.0ブレードT80刃先角度(°)60
映像機器用スタジオアームHold it
ノガ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷3点締めの関節式アームは、中央のノブを締めることで3つの関節を同時にロックし、アームの任意の位置に容易に固定できます。 このシステムによってカメラやモニター、ライト、反射鏡、また撮影対象物などをしっかりと正確に位置決めし、保持することができます。用途カメラや映像機材、照明、撮影対象物などの保持用。材質/仕上アーム:アルミニウム
LEDマグネットスタンド フィンガー フラットLED2灯付
ノガ(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷消費電力(W)0.6光束(Lm)84電球の種類LED付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプタートラスコ品番820-4964電源(V)AC100(ACアダプター)全高(mm)415光源0.3W白色LED球×2灯マグネット部寸法(mm)30×40×35エコロジー商品省エネ
重量級 回転ドライブ外径面取り
ノガ¥5,998税込¥6,5981本当日出荷径8~28mmまでの丸棒やパイプの外径面取りが簡単にできます。カウンターシンクを連続回転できますので、手首が疲れません。用途パイプ・丸棒の外径面取りに。ハンドルNG3000付属品ホルダ EL0902、ブレード EX3001(8~28mm用)質量(g)116トラスコ品番304-3631切刃形状その他
LEDマグネットスタンド
ノガ(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷最新のLED球をロングチューブ内に広範囲に配置しているので、広い面積が明るくなります。A4サイズのカタログを開いて見ることができ、図面や資料も明るく照らします。消費電力が超微量(6W)なので、電気料金を大幅に節約できます。80kgfのオンオフマグネット付ですので、鉄板上に容易に固定できます。またマグネットは1kgの重量があり、机の上でマグネットをオフにした状態で使用することもできます。消費電力(W)6光束(Lm)540電球の種類LED電源コード(m)2トラスコ品番355-7731寸法(mm)(笠部)Φ26×長さ398質量(kg)1.4電源(V)AC100全高(mm)343LED6灯エコロジー商品省エネ
ノガVカット
ノガ¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷1~8mm幅のシートメタルのバリ取りに使用できる最も経済的な工具です。セット内容ユニハンドル (UH1000)、LDホルダー (LD2000) 各1本Lブレード L3 (BL3010) 1個
回転ブレード
ノガ¥1,798税込¥1,9781箱(2本)当日出荷錆びたりつまったりした内径ねじの掃除用。最小ねじ径9mm。軸径(Φmm)3.2全長(mm)57トラスコ品番112-3785質量(g)12使用範囲(mm)(最小ねじ径)9ブレードTC刃先角度(°)55
Nブレード
ノガ¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷ダブルバー用丸ブレード。シートメタルのバリ取り用。両側の全周が切れ刃として 使用できます。適合ダブルバーDB1000材質ハイス鋼使用範囲(mm)0~12刃角(°)55
アーム先端微調整機構(関節式ホルダー部品)
ノガ(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷適合機種ノガ・アーム関節式ホルダーなどねじ寸法(mm)M6計測器取付部/アリ溝1/4"クランプ寸法(mm)3/8"、Φ6、Φ8
チタンコーティングカウンターシンク
ノガ(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。深く鋭い切れ刃です。用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
プラスチックエッジオフセット
ノガ(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷4色のハンドルはすべてのSブレードに替刃交換ができます。セット内容EO2006(BS1010)、EO2007(BS2010)、EO2008(BS1010)、EO2009(BK3010)各1個適合3.2mm軸対応トラスコ品番208-7847