482件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノガフレックスアーム 微調整機構付 ノガ

    ノガフレックスアーム 微調整機構付

    ノガ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    フレキシブルなマグネットスタンド。 アーム表面はクロムを使用しないブラックフィニッシュ仕上げ。 NF1022はスピンドルから吊り下げて芯出しに使用します。 マグネットスタンドのアームに最適。
    トラスコ品番114-0175質量(g)278
  • リーダー ノガ

    リーダー

    ノガ(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番304-3673質量(g)89
  • マジックバー ノガ

    マジックバー

    ノガ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
  • オーリングバー ノガ

    オーリングバー

    ノガ
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番304-3479質量(g)49
  • YTハンドル ノガ

    YTハンドル

    ノガ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番353-4430質量(g)32
  • ブレード ノガ

    ブレード

    ノガ(1件のレビュー)
    589税込648
    1箱ほか
    当日出荷
  • 取り付けネジ ノガ

    取り付けネジ

    ノガ
    669税込736
    1個
    当日出荷
    用途ミニ裏座繰りバー RC1000用
  • ミニアイネスミニキット ノガ

    ミニアイネスミニキット

    ノガ
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高い5~12mmの内径・外径の両方のねじに使用できます。ねじ山角度60°のメートルねじ、UN系のインチねじともに使用できます。 ナイロンパッド付なので、アルミ等の柔らかいねじにも使用できます。また替刃交換も容易です。
    トラスコ品番354-8082セット内容内径ねじ5~12mm(Nr12~1/2インチ)用外径ねじ4~13mm(5/32インチから1/2インチ)用予備ナイロンパッド付質量(g)320刃先角度(°)60
  • 裏座ぐり用ブレード ノガ

    裏座ぐり用ブレード

    ノガ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    両端に切れ刃があり右、左回りとも切れます。 クロス穴用 RC2200用
    ブレードR3バリ取り穴径(Φmm)10~22トラスコ品番215-0646
  • LED付拡大鏡 ノガ

    LED付拡大鏡

    ノガ
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    倍率5倍のダブルレンズ(レンズを2枚合わせています)に従来にない明るさのLEDライトを付けています。マグネット固定タイプです。
    倍率5倍レンズ径(Φmm)53.5付属品AC100用アダプター付トラスコ品番355-7740全長(mm)480質量(g)1400種類スタンドルーペ(マグネット付)電源(AC V)100マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55作業距離(mm)(レンズから)約65
  • ロータドライブプロキット ノガ

    ロータドライブプロキット

    ノガ
    9,898税込10,888
    1セット
    当日出荷
    ロータドライブが網羅された、最も完璧なロータドライブセット。ブレードは、鉄鋼・アルミの重切削用で片刃・右回りのみのS10と、鋳物・真鍮・プラスチック用で両刃・右回りのみのS20が入ったセット。ハンドルは、3.2mm軸のブレードを保持でき、替え刃の収納にも利用できるユニークなNBハンドル付き。ブレードの交換ボタンは安全のためつめを立てないと外れないようになっています。後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。キャップを外すときはキャプを少し回して引っ張ります。
    セット内容ブレード:S10、S20×各1本(NBハンドル内に)ロータドライブカウンターシンク:3.2mm、10.4mm×各1本Oリングバー×1本内径ねじクリーナー×1本ロータドライブ外径面取り×1本ドリルチャック×1本NBハンドル×1本ケース刃長(mm)S10:12、S20:12ブレード長さ(mm)S10:48、S20:48箱寸法(mm)200×70×30質量(g/セット)178材質(ブレード)ハイス(高速度鋼)刃軸径(Φmm)S10:3.2、S20:3.2色(刃)S10:黒色、S20:シルバー色
  • ポパイフレックス ノガ

    ポパイフレックス

    ノガ(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    底面がV型加工されていますので、平面だけでなく円筒面にも付けられます。アリ溝、Φ6、Φ8mmステムのインジケーター、ダイヤルゲージが保持できます。小形フライス盤、旋盤におすすめします。
    トラスコ品番169-0671質量(g)535吸着力(N)320質量(g)(本体/マグネット)505/236マグネット部寸法(mm)30×40×35
  • スレッドメイト ノガ

    スレッドメイト

    ノガ(5件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    傷んだねじを挟み回すだけでねじが直る画期的工具 替刃の交換も簡単です
    適合範囲4mm~12mm(5/32~1/2インチ)トラスコ品番290-0106質量(g)110外形寸法(mm)70×67×14刃先60°回転半径(mm)60
  • 重量級キー溝バー ノガ

    重量級キー溝バー

    ノガ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    KW1000とほぼ同じですが、N90Kブレードが付いています。幅が広くて深い、あるいは広くて浅いキー溝のバリ取りに適しています。キー溝幅3~15mmに使用できます。
    セット内容ユニハンドル (UH1000)、Kホルダー (KH1000) 各1本Nブレード N90K (BN9010) 1個
  • エッジオフ ノガ

    エッジオフ

    ノガ(3件のレビュー)
    969税込1,066
    1セット
    当日出荷
    ポケットクリップが標準として付いています。ブレードの交換はできません。
    セット内容8mmの六角アルミハンドル 1本、回転ブレード S10 (BS1010) 1個トラスコ品番111-3810
  • スクレーパーブレード ノガ

    スクレーパーブレード

    ノガ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    3.2mm軸、全長49mm、45°のクロス穴用内径スクレーパー。Dホルダーで保持します。
    軸径(Φmm)3.2全長(mm)48質量(g)34刃幅(mm)3.2仕様クロス穴用トラスコ品番112-3190硬度HRC62~64ブレードD66刃先角度(°)50
  • ノガフレックスアーム ノガ

    ノガフレックスアーム

    ノガ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    芯出しに最適です。センターロックねじを締めるとアームが強力にロックします。Φ8mm×40mmLのステムでスピンドルに取付可能。アーム先端にはアリ溝及びΦ8穴が付いていますが、8×6mmアダプターを標準装備してい ますので、Φ6 mmステムのインジケーターも取付可能。
    トラスコ品番323-9641質量(g)232
  • ノガフレックス ノガ

    ノガフレックス

    ノガ(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    ホルダーアームに触れずに微調整ができる他に例をみない画期的なマグネットスタンド。微調整ねじは、マグネットのすぐ上にあり、ゆるめると360°動かすことができ、従って微調整も360°自在にできます。アームは、センターねじでワンタッチ締め付けできるので段取り時間を大幅に短縮。
    吸着力(N)280質量(g)420マグネット部寸法(mm)16×60×32
  • 裏座ぐり用ブレード ノガ

    裏座ぐり用ブレード

    ノガ
    2,198税込2,418
    1個ほか
    当日出荷
    両端に切れ刃があり右、左回りとも切れます。 クロス穴用
  • Nブレード ノガ

    Nブレード

    ノガ(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1箱(6個)ほか
    当日出荷
  • 面取り・バリ取り工具 ノガ

    面取り・バリ取り工具

    ノガ
    5,698税込6,268
    1セット
    当日出荷
    万能バリ取りセットです。表面部・深穴部のバリ取りが可能です。
    トラスコ品番112-2304セット内容ハンドル UH1000、ホルダ SN1000、ブレード BN1010・BN2010・BN3010・BS1010・BS2010・BS3010
  • プラスチックラピッドバー ノガ

    プラスチックラピッドバー

    ノガ
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番837-6279
  • イージーバープロセット (4本組) セット品 ノガ

    イージーバープロセット (4本組) セット品

    ノガ
    7,898税込8,688
    1個
    翌日出荷
    用途鉄・アルミ・プラスチックなどのトリミング・バリ取り用。トラスコ品番207-0419セット内容EB1000、EB2000、EB3000、EB4000各1個ハンドルイージーバーハンド
  • バリ取りキット ノガ

    バリ取りキット

    ノガ
    7,798税込8,578
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番125-2047
  • ボールポイント六角レンチ ノガ

    ボールポイント六角レンチ

    ノガ
    609税込670
    1本
    当日出荷
    ボールポイント六角レンチ、HRC57-60まで熱処理されたクロームバナジュウム鋼にクロームメッキをほどこしています。
    トラスコ品番853-3349材質HRC57-60まで熱処理されたクロームバナジュウム鋼にクロームメッキ全長(mm)163対辺(mm)5対辺寸法(mm)5首下長(mm)33
  • 精密バリ取りセット(N150ブレード10本付) ノガ

    精密バリ取りセット(N150ブレード10本付)

    ノガ
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    2.6mm軸のN150ブレードは、最少Φ1.5mm穴からのバリ取りができます。鉄・アルミ・プラスチックに最適です。
    用途小径穴のバリ取りに。トラスコ品番207-0365セット内容ハンドルNG2000×1個、N150ブレード×10個
  • 精密バリ取りセット(S150ブレード10本付) ノガ

    精密バリ取りセット(S150ブレード10本付)

    ノガ
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    3.5mm軸のS150ブレードは、最少1.5mm穴からのバリ取りができます。鉄・アルミ・プラスチックに最適です。
    用途小径穴のバリ取りに。トラスコ品番207-0364セット内容ハンドルNG1000×1個、S150ブレード×10個
  • スタンドベース・ベーシック ノガ

    スタンドベース・ベーシック

    ノガ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    厚さ12.5mmのスチール製プレートで、マグネットの磁力を十分に発揮させることができます。
    用途磁力の効かない場所でのマグネットベースやマグネット付照明機等の設置に。トラスコ品番207-0352アズワン品番64-8616-41
  • Φ25クイックコネクト用回転ドライブカウンターシンク ノガ

    Φ25クイックコネクト用回転ドライブカウンターシンク

    ノガ
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    質量(g)44使用範囲(mm)3~25ブレードRD25適合ホルダCH3300刃先角度(°)90
  • クイックコネクト回転ドライブ ノガ

    クイックコネクト回転ドライブ

    ノガ
    9,598税込10,558
    1セット
    当日出荷
    NG-1ハンドルに、CH3300、RD25カウンターシンク刃付
    セット内容NG1000(NG-1ハンドル)、CH3300(クイックコネクトホルダー)、BC2511(RD25内径用カウンターシンク) 各1個使用範囲(mm)3~25
  • N1 ブレード LH ノガ

    N1 ブレード LH

    ノガ
    549税込604
    1本
    当日出荷
    適合左利き用のN1。左刃、左回りのみ質量(g)1ブレードN1LH刃先角度(°)40
  • ノガ Vブロックマグネットセット ノガ

    ノガ Vブロックマグネットセット

    ノガ
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    支柱式アームとVブロックマグネットのセット商品です。【Vブロックマグネット】。すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。
    用途製品の検査用に使用できます。ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。ねじサイズ下ネジD:M5クランプ範囲(mm)Φ8~52支柱寸法(径×長さL)(mm)主:(D1)10×(L1)120、副:(D2)8×(L2)110
  • ノガ 石定盤 ノガ

    ノガ 石定盤

    ノガ
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    高精度で安定性に優れ、ヒズミへの抵抗力があり精度を保証します。サビ、腐食が生じないのでメンテナンスフリーです。経年変化がなく、長年に渡って使用できます。磁化しません。平面度2μm以下-DIN876に準じています。
  • M8ねじ穴付きスチールプレート ノガ

    M8ねじ穴付きスチールプレート

    ノガ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質/仕上スチール高さ(mm)15奥行(mm)80
  • マグネットホルダー+テストインジケーターセット ノガ

    マグネットホルダー+テストインジケーターセット

    ノガ
    36,980税込40,678
    1セット
    当日出荷
    NF1021:全方位手元微調整機構付ホルダー。ポパイフレックス。 NF10403:手元微動送り機構がマグネットのすぐ上についているタイプ。
    全長(mm)アーム(先端含む):128.5目盛(mm)(ゲージ)0.01寸法(Φmm)(ゲージ)ベゼル:38マグネット部寸法(mm)30×40×35H
  • マグネットホルダー+ダイヤルゲージセット ノガ

    マグネットホルダー+ダイヤルゲージセット

    ノガ
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    アーム先端微調整機構付き、超強力なフレキシブルアームホルダーです。 アーム先端にΦ6、Φ8mm穴と3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプ搭載。
    目盛(mm)(ゲージ)0.01寸法(Φmm)(ゲージ)ベゼル:56マグネット部寸法(mm)50×60×55H
  • CJX新世代型カウンターシンク ハイス+NWコート ノガ

    CJX新世代型カウンターシンク ハイス+NWコート

    ノガ
    5,598税込6,158
    1本
    5日以内出荷
    新しく開発されたCJXの切刃形状により面取り工具の最も大きな問題であった「アキシャル及びラジアス方向への負荷」の軽減が実現されました。 特に不等逃げ角の採用により、非常に静かな面取りをお約束します。 これにより完璧な仕上げ面が得られ、更に新型のNWコーティングにより切削性能の向上がはかられました。 大きなチップ排出溝に加えて、角度、変幻ラジアスなどの独自の溝形状により、切粉と熱の適切な排出を確保し、極めて高度な耐摩耗性を可能にしました。 更に、この新型切刃形状により工具の溶着を防ぎ、送り圧力を軽減させたことから、速い切削速度から遅い速度まで広範囲の条件で、安定した品質を得ることに成功しました。
    切刃形状その他
  • ノガ・デュアル微調整式NFホルダー ノガ

    ノガ・デュアル微調整式NFホルダー

    ノガ
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の2方向にそれぞれ微調整できます。
    用途テストインジケーター、ダイヤルゲージ用ホルダー吸着力(N)320取付ねじM5×0.8トラスコ品番818-7083材質(アーム)スチール質量(kg)0.52マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35