8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
559 税込615
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

低温はんだスリーブ。透明絶縁スリーブ カプセル化、検査性、ひずみ緩衝、絶縁を実現 熱収縮放射線架橋フッ素樹脂 熱安定性に優れた熱可塑樹脂 用途: スズめっき又は裸銅のより線のスプライス
仕様●最大ケーブル径:4.5mm●スリーブ長さ:42mm●材質:ポリオレフィン●耐電圧:2kV●定格電圧:2 mV●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●色:青●コード番号:781-2683 アズワン品番65-7384-62
1個
269 税込296
6日以内出荷

最大ケーブル径 = 4.5mm。スリーブ長さ = 42mm。材質 = ポリオレフィン。耐電圧 = 2kV。定格電圧 = 2 mV。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。色 = 青。低温はんだスリーブ. 透明絶縁スリーブ カプセル化、検査性、ひずみ緩衝、絶縁を実現 熱収縮放射線架橋フッ素樹脂 熱安定性に優れた熱可塑樹脂 用途: スズめっき又は裸銅のより線のスプライス
1個
189 税込208
5日以内出荷

仕様最小ケーブル径 = 2.3mm最大ケーブル径 = 4.5mmスリーブ長さ = 33mm材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃色 = 透明RoHS. 同軸ケーブル ソルダースリーブ. ソルダースリーブ同軸ケーブルターミネータでは、編組線へのリードの接続及びケーブルへのセンター導体の接続を、経済的で高信頼性、かつ簡単にすばやく実施できます。 絶縁とストレインリリーフは、センター導体の破損に対して理想的な解決方法を提供します。各キットには、アースリード、信号リード、フラックス処理はんだプリフォーム、熱可塑樹脂シーリングリングを持つ2個の熱収縮スリーブが含まれています。 2個のスリーブは、簡単にすばやく取り付けて固定できるように、加熱しやすい配置になっています。これらは、同軸ケーブルをコネクタバケット、ピン、及び端子に接続するために理想的です。これらの製品は、特にRG174、RG58、RG59など、低温型(PVC)の同軸ケーブル向けです。 はんだスリーブ同軸ケーブルターミネータを使用して、様々な同軸ケーブル用途に対応する簡単で信頼性の高い端子を実現します。 ひずみ緩衝機能、絶縁機能、はんだスリーブターミネータはセンター導体の破損問題を防ぐ最適なソリューションになります。 はんだスリーブ同軸ケーブルターミネータを使用することで、同軸ケーブルをコネクタ端子、プリント配線基板、はんだ不要ラップ端子に安全、経済的に装着できます. 透明なポリビニリデンフッ化物 / ポリオレフィン絶縁スリーブ スリーブによりカプセル化、検査性、センター導体の破損を防ぐひずみ緩衝、絶縁が実現されます プリフラックス処理はんだプリフォームではんだ処理を制御 一体設計 低コストで容易に取り付け 取り付け済みの端子リードによる簡単で便利な取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,898 税込8,688
7日以内出荷

仕様最大ケーブル径 = 2.7mmスリーブ長さ = 42mm材質 = ポリオレフィン耐電圧 = 2kV許容電圧 = 2 mV最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃色 = 赤低温はんだスリーブ. 透明絶縁スリーブ カプセル化、検査性、ひずみ緩衝、絶縁を実現 熱収縮放射線架橋フッ素樹脂 熱安定性に優れた熱可塑樹脂 用途: スズめっき又は裸銅のより線のスプライス
1個
139 税込153
当日出荷

仕様最大ケーブル径 = 1.7mmスリーブ長さ = 26mm材質 = ポリオレフィン耐電圧 = 2kV許容電圧 = 2 mV最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃色 = 透明低温はんだスリーブ. 透明絶縁スリーブ カプセル化、検査性、ひずみ緩衝、絶縁を実現 熱収縮放射線架橋フッ素樹脂 熱安定性に優れた熱可塑樹脂 用途: スズめっき又は裸銅のより線のスプライス
1個
139 税込153
当日出荷

1セット(100m)
8,698 税込9,568
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様断面積 = 0.35 mm2シース色 = 黒AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22断熱材 = ETFEコアストランド = 19/0.15 mm最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +200℃使用温度範囲 = -55 → +200 ℃長さ = 100m外径 = 1.16mm許容電圧 = 600 V燃焼挙動 = 難燃性、低煙密度、自消性シリーズ = FlexLiteUL3557. FlexLite High Temperature ULワイヤ. 頑丈な耐熱絶縁材を備え、照明、機器、電気、モータなどの用途で推奨されるFlexLite HTワイヤです。FlexLite HT製品は、PTFEやFEPなど、多くのフッ素樹脂と同様の配線ソリューションを提供します。FlexLite HTは、低温流動の問題(高周波放射及びはんだごての接触抵抗)が発生しにくく、また融解又は収縮が発生しません。FlexLite HTは、単層構造の絶縁材のように、機械的保護性を高めるためのガラス編組を必要とせず、過度のカッター摩耗を回避します。このワイヤは、機械的な頑丈さ、耐熱性、及び優れたハンドリング性を備えています。FlexLite HTワイヤは特に、高温環境の狭い場所において、フッ素樹脂及びガラス編組のシリコンリードワイヤに代わる魅力的なソリューションです。その他の用途は、スペースと温度が問題になる場合のハロゲン照明、ワイヤレス工具、小型ハイエンド機器などです。. 特長及び利点 ULスタイル3557、UL認定コンポーネント -55 ℃ → +200 ℃の動作温度範囲 600 V定格 VW-1難燃性の要件に適合 柔軟性があり、頑丈 薄い壁面絶縁材 軽量、小型で取扱いが簡単 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
18,980 税込20,878
欠品中