179件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)26.6 極数12 シリーズAMP MCP 1.5/2.8 深さ(mm)34.5 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス
1個
549 税込604
5日以内出荷

極数12 シリーズMULTILOCK 040 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装
1個
459 税込505
5日以内出荷

幅(mm)37.5 高さ(mm)26.9 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズEconoseal J Mk II+ 深さ(mm)36.5 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス
1個
299 税込329
5日以内出荷

幅(mm)28 極数12 シリーズAMP MCP 2.8 材質(ハウジング)ナイロン 行数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス
1袋(5個)
669 税込736
7日以内出荷

極数12 シリーズMULTILOCK 040 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装
1セット(80個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

幅(mm)37.6 高さ(mm)26.65 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズAMPSEAL 16 深さ(mm)47.55 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプクリップマウント
1個
559 税込615
5日以内出荷

幅(mm)16.6 高さ(mm)6.8 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズMicro Quadlok System 深さ(mm)16.2 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス
1袋(10個)
629 税込692
7日以内出荷

幅(mm)41.4 高さ(mm)21.5 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズAMP MCP 1.5/2.8 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント
1個
369 税込406
5日以内出荷

幅(mm)16 高さ(mm)7.8 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズMicro Quadlok System 深さ(mm)16 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント
1袋(5個)
229 税込252
翌々日出荷


TE Connectivity は、8 ポジション及び 12 ポジションで M12 コネクタのポートフォリオを拡張し、基板やパネルに直接実装できるため、現場で設置可能なコネクタやケーブルアセンブリソリューションを補完する製品です。この新しいプラグイン基板コネクタは取り付けが簡単なため、産業オートメーション、機械、産業用イーサネット、センサなど、IP67 保護等級が必要な設置業者の生産効率を高め、設置コストを削減することができます。特に 12 ピンコネクタのピン密度が高いため、非常にコンパクトな設計になって
仕様●極数:12●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.5A●シェルサイズ:18●接合型:キー付き●ポール形式:12P●動作温度 Max:+85℃●コード番号:186-0467 アズワン品番65-7710-07
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

幅(mm)20.4 高さ(mm)16.8 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズMicro Quadlok System 深さ(mm)7.1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス
1袋(5個)
259 税込285
7日以内出荷

TE Connectivity は、8 ポジション及び 12 ポジションで M12 コネクタのポートフォリオを拡張し、基板やパネルに直接実装できるため、現場で設置可能なコネクタやケーブルアセンブリソリューションを補完する製品です。この新しいプラグイン基板コネクタは取り付けが簡単なため、産業オートメーション、機械、産業用イーサネット、センサなど、IP67 保護等級が必要な設置業者の生産効率を高め、設置コストを削減することができます。特に 12 ピンコネクタのピン密度が高いため、非常にコンパクトな設計になっています。この製品シリーズをメーカーのポートフォリオに追加することで、お客様により良いサービスを提供できるようになり、過酷な産業環境でのより高い信号及びデータ伝送のニーズに対応できるようになります。高密度接続のコンパクトな設計 すばやく簡単に取り付けられるプラグアンドプレイかん合 迅速かつ信頼性の高い接続で基板実装及びパネル取り付けが可能です 8 及び 12 ポジションを用意しています 1 m 以上の防塵及び防水性があります 用途 機械 自動化の統合 Vision 半導体製造 ファクトリオートメーションマシン
仕様●極数:12●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.5A●定格電圧:30 V●接合型:キー付き●ポール形式:12P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-0468 アズワン品番65-7713-29
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

。TE Connectivity は、8 ポジション及び 12 ポジションで M12 コネクタのポートフォリオを拡張し、基板やパネルに直接実装できるため、現場で設置可能なコネクタやケーブルアセンブリソリューションを補完する製品です。この新しいプラグイン基板コネクタは取り付けが簡単なため、産業オートメーション、機械、産業用イーサネット、センサなど、IP67 保護等級が必要な設置業者の生産効率を高め、設置コストを削減することができます。特に 12 ピンコネクタのピン密度が高いため、非常にコンパクトな設計になっています。この製品シリーズをメーカーのポートフォリオに追加することで、お客様により良いサービスを提供できるようになり、過酷な産業環境でのより高い信号及びデータ伝送のニーズに対応できるようになります。高密度接続のコンパクトな設計 すばやく簡単に取り付けられるプラグアンドプレイかん合 迅速かつ信頼性の高い接続で基板実装及びパネル取り付けが可能です 8 及び 12 ポジションを用意しています 1 m 以上の防塵及び防水性があります 用途 機械 自動化の統合 Vision 半導体製造 ファクトリオートメーションマシン
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity は、8 ポジション及び 12 ポジションで M12 コネクタのポートフォリオを拡張し、基板やパネルに直接実装できるため、現場で設置可能なコネクタやケーブルアセンブリソリューションを補完する製品です。この新しいプラグイン基板コネクタは取り付けが簡単なた
仕様●極数:12●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:ワイヤ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.5A●シェルサイズ:18●接合型:キー付き●ポール形式:12P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-0438 アズワン品番65-7714-19
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

1個
239 税込263
5日以内出荷

幅(mm)54.1 高さ(mm)25.7 タイプ車載用配線コネクタ シリーズHDSCS 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント
1個
549 税込604
5日以内出荷

TE Connectivity は、8 ポジション及び 12 ポジションで M12 コネクタのポートフォリオを拡張し、基板やパネルに直接実装できるため、現場で設置可能なコネクタやケーブルアセンブリソリューションを補完する製品です。この新しいプラグイン基板コネクタは取り付けが簡単なため、産業オートメーション、機械、産業用イーサネット、センサなど、IP67 保護等級が必要な設置業者の生産効率を高め、設置コストを削減することができます。特に 12 ピンコネクタのピン密度が高いため、非常にコンパクトな設計になっています。この製品シリーズをメーカーのポートフォリオに追加することで、お客様により良いサービスを提供できるようになり、過酷な産業環境でのより高い信号及びデータ伝送のニーズに対応できるようになります。高密度接続のコンパクトな設計 すばやく簡単に取り付けられるプラグアンドプレイかん合 迅速かつ信頼性の高い接続で基板実装及びパネル取り付けが可能です 8 及び 12 ポジションを用意しています 1 m 以上の防塵及び防水性があります 用途 機械 自動化の統合 Vision 半導体製造 ファクトリオートメーションマシン
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity は、8 ポジション及び 12 ポジションで M12 コネクタのポートフォリオを拡張し、基板やパネルに直接実装できるため、現場で設置可能なコネクタやケーブルアセンブリソリューションを補完する製品です。この新しいプラグイン基板コネクタは取り付けが簡単なた
仕様●極数:12●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.5A●定格電圧:30 V●接合型:キー付き●ポール形式:12P●コンタクト材質:銅●コード番号:186-0470 アズワン品番65-7713-35
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

幅(mm)26 高さ(mm)28 タイプ自動車用コネクタ シリーズTimer 深さ(mm)23.5 行数3 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

幅(mm)40.6 高さ(mm)27 極数12 シリーズHDSCS 深さ(mm)47.1 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント
1個
579 税込637
5日以内出荷

1袋(100個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

幅(mm)25.7 黒, グレー 高さ(mm)30.8 タイプ車載用配線コネクタ シリーズHDSCS 深さ(mm)54.1 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)140
1個
549 税込604
5日以内出荷

TE Connectivity Deutsch DTM は、自動車用ヘッダです。 12 ポジション、4.19 mm ピッチ(ピッチ)、電線対基板コネクタシステムに統合されています。Deutsch DTM ヘッダは、ストレート又はライトアングルピンの基板コネクタです。DTMコネクタシステム - 電線対基板 コネクタ
仕様●入数:1トレイ(25個入り)●タイプ:車載用ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:ネジ●シリーズ:DTM●結線方法:はんだ●コード番号:217-5565 アズワン品番65-7505-57
1セット(25個)
72,980 税込80,278
7日以内出荷

TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングです。 12 ポジションのコネクタをバスバー - ワイヤコネクタシステムに統合しています。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12、サイズは 16 の Deutsch コンタクトを使用し、それぞれに 13 A のコネクタが付いていますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - バスバー - ワイヤ間 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵
仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5535 アズワン品番65-7507-41
1個
3,498 税込3,848
7日以内出荷

TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングです。 12 ポジションのコネクタをバスバー - ワイヤコネクタシステムに統合しています。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12、サイズは 16 の Deutsch コンタクトを使用し、それぞれに 13 A のコネクタが付いていますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - バスバー - ワイヤ間 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵
仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5534 アズワン品番65-7503-32
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

長さ(mm)31.7 幅(mm)29.7 極数12 シリーズUniversal MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 接続方向ストレート
1袋(5個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

長さ(mm)18.2 ピッチ(mm)4.2 極数12 シリーズMini-Universal MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品電線対基板コネクタ 接続方向ストレート
1袋(5個)
639 税込703
5日以内出荷

幅(mm)21.5 ピッチ(mm)2.5 極数12 シリーズMULTILOCK 040 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品MULTILOCK電線対電線コネクタ 接続方向ストレート
1個
189 税込208
5日以内出荷

長さ(mm)23.8 ピッチ(mm)5 極数12 シリーズMetrimate 材質(ハウジング)ガラス繊維強化ナイロン 行数4 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品角型グリッドピン及びソケットコネクタ 接続方向ストレート
1袋(5個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

長さ(mm)16.98 幅(mm)18.95 ピッチ(mm)3.96 極数12 シリーズAMP Universal Power 材質(ハウジング)ナイロン 行数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品ユニバーサル電源コネクタ 接続方向ストレート
1個
149 税込164
5日以内出荷

長さ(mm)18.1 幅(mm)26.1 ピッチ(mm)2.5 極数12 シリーズMULTILOCK 040 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品MULTILOCK電線対電線コネクタ 接続方向ストレート
1個
169 税込186
欠品中

長さ(mm)15.4 幅(mm)15.8 ピッチ(mm)2.2 極数12 シリーズMULTILOCK 025 材質(ハウジング)ポリアミド 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品電線対基板コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
249 税込274
5日以内出荷

長さ(mm)15.24 ピッチ(mm)2.54 極数12 シリーズAMPMODU MOD IV 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品センターライン2列コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

幅(mm)27.43 ピッチ(mm)6.35 極数12 シリーズUniversal MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(5個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

長さ(mm)49.33 幅(mm)30.23 ピッチ(mm)5.08 極数12 シリーズMetrimate 材質(ハウジング)ポリアミド 行数4 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品ドロアピン及びソケットコネクタ 接続方向ストレート
1個
969 税込1,066
5日以内出荷

長さ(mm)49.33 幅(mm)30.23 ピッチ(mm)5.08 極数12 シリーズMetrimate 材質(ハウジング)ガラス繊維強化サーモプラスチック 行数4 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品基板用コネクタ 接続方向ストレート
1個
899 税込989
5日以内出荷

長さ(mm)18.3 ピッチ(mm)2.5 極数12 シリーズMULTILOCK 040 II 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品MULTILOCK電線対電線コネクタ 接続方向ストレート
1個
229 税込252
5日以内出荷

長さ(mm)26.67 幅(mm)20.32 ピッチ(mm)6.35 極数12 シリーズUniversal MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ガラス繊維入りナイロン 行数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品ユニバーサルMate-N-Lokキャップ又はヘッダ 接続方向ストレート
1個
73 税込80
5日以内出荷

長さ(mm)42.54 幅(mm)14.77 ピッチ(mm)5.08 極数12 シリーズD-3000 材質(ハウジング)PET 行数2 オス・メスメス 併用可能製品電線対基板コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
259 税込285
5日以内出荷