仕様●極数:6●ピッチ:3.5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:8A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:150 V ac●材質:リン酸銅●コード番号:195-1933
アズワン品番65-7725-46
1箱(350個)
¥229,800
税込¥252,780
欠品中
シリーズUniversal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.5
適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(50個)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
シリーズUniversal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.5
適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(5個)
¥649
税込¥714
5日以内出荷
シリーズUniversal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.5
材質(コンタクト)真鍮AWG
適合電線サイズ【最小】20AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(100個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
シリーズUniversal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.5
適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(10個)
¥389
税込¥428
欠品中
シリーズUniversal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.2
材質(コンタクト)リン青銅AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
表面処理(コンタクト)錫AWG
1袋(10個)
¥499
税込¥549
欠品中
シリーズUniversal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.5【最大】2
適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(100個)
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
シリーズUniversal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.5
適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(50個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
シリーズCommercial MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.05
適合電線サイズ【最小】30AWG【最大】22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1セット(6500個)
¥78,980
税込¥86,878
7日以内出荷
シリーズUniversal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.8
適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(100個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
シリーズUniversal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.2
材質(コンタクト)真鍮AWG
適合電線サイズ【最小】24AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1セット(7000個)
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
シリーズUniversal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.5
適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(100個)
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
シリーズUniversal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.5【最大】2
適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(5個)
¥759
税込¥835
5日以内出荷
シリーズUniversal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.5
材質(コンタクト)リン青銅AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
表面処理(コンタクト)錫AWG
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-55
1セット(2500個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
シリーズUniversal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.5
適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1セット(5000個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
シリーズUniversal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.5
材質(コンタクト)真鍮AWG
適合電線サイズ【最小】20AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(100個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
オス/メス = メス。併用可能製品 = ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング。シリーズ = Universal MATE-N-LOK。適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2。結線方法 = 圧着mm2。適合電線サイズAWG Min = 20AWG。適合電線サイズAWG Max = 14AWG。TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具. さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
オス/メス メス。併用可能製品 ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング。シリーズ Universal MATE-N-LOK。適合電線サイズmm2 Min 0.5mm2。結線方法 圧着mm2。表面処理:コンタクト 金AWG。適合電線サイズAWG Max 14AWG。最大接触抵抗 4mΩ。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +105℃。Mate-N-Lok シールドコネクタ用コンタクト. 特長:. このオスコンタクトは次の2つのタイプを用意しています。 固定タイプは2 4極パッケージで使用 分割タイプは6 15極パッケージに推奨され、コネクタの挿入力を低減 コンタクトを含まない穴を塞ぐブランキングピンを用意 基板接続用ヘッダ:12 定格電圧: 600 ac/dc 使用温度範囲:-55 +105 挿抜回数: 50 絶縁材: UL94V-2 :標準ポリアミド 絶縁材: UL94V-0 :白色不透明ナイロン6.6 絶縁抵抗:1000 MΩ 接触抵抗 :3.5 Ω Mate-N-Lock密閉コネクタ用の工具は別売りです。品番 366-2055 366-2055 を参照してください。. 用途:. 産業用 家電機器 商用製品 暖房 換気 空調 電源 携帯機器 照明
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
シリーズUniversal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.8
適合電線サイズ【最小】18AWG【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(50個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
シリーズUniversal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.2
適合電線サイズ【最大】18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
表面処理(コンタクト)錫AWG
1袋(50個)
¥819
税込¥901
欠品中
シリーズUniversal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.5
材質(コンタクト)リン青銅AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
表面処理(コンタクト)金AWG
1袋(50個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
シリーズUniversal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.5
適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
シリーズUniversal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.5
適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1セット(5000個)
¥359,800
税込¥395,780
7日以内出荷
シリーズUniversal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】3
適合電線サイズ【最大】10AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
表面処理(コンタクト)錫AWG
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
シリーズUniversal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.5
適合電線サイズ【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
表面処理(コンタクト)錫AWG
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
シリーズUniversal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.5
材質(コンタクト)真鍮AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
表面処理(コンタクト)金AWG
1袋(10個)
¥549
税込¥604
7日以内出荷
シリーズUniversal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.5【最大】2
適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(50個)
¥699
税込¥769
当日出荷
シリーズ.093 Commercial
適合電線(mm2)【最小】0.5
材質(コンタクト)真鍮AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品.093商用コネクタハウジング
表面処理(コンタクト)錫AWG
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(50個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
シリーズUniversal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】3
適合電線サイズ【最小】12AWG【最大】10AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(100個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
シリーズUniversal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.2
適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(50個)
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
シリーズUniversal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.2
材質(コンタクト)真鍮AWG
適合電線サイズ【最小】24AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
シリーズUniversal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.5
適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(50個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
シリーズUniversal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.2
適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(50個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
シリーズUniversal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.5【最大】2
適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
シリーズ.062 Commercial
適合電線(mm2)【最小】0.2
材質(コンタクト)真鍮AWG
適合電線サイズ【最小】24AWG
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品.062商用コネクタハウジング
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
シリーズ.062 Commercial
適合電線(mm2)【最小】0.2
材質(コンタクト)真鍮AWG
適合電線サイズ【最小】24AWG
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品.062商用コネクタハウジング
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1セット(6500個)
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
シリーズUniversal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.5
材質(コンタクト)リン青銅AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
表面処理(コンタクト)錫AWG
1袋(100個)
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
オス/メス メス。併用可能製品 ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング。シリーズ Universal MATE-N-LOK。適合電線サイズmm2 Min 0.5mm2。結線方法 圧着mm2。適合電線サイズAWG Min 20AWG。適合電線サイズAWG Max 14AWG。Mate-N-Lok シールドコネクタ用コンタクト. 特長:. このオスコンタクトは次の2つのタイプを用意しています。 固定タイプは2 4極パッケージで使用 分割タイプは6 15極パッケージに推奨され、コネクタの挿入力を低減 コンタクトを含まない穴を塞ぐブランキングピンを用意 基板接続用ヘッダ:12 定格電圧: 600 ac/dc 使用温度範囲:-55 +105 挿抜回数: 50 絶縁材: UL94V-2 :標準ポリアミド 絶縁材: UL94V-0 :白色不透明ナイロン6.6 絶縁抵抗:1000 MΩ 接触抵抗 :3.5 Ω Mate-N-Lock密閉コネクタ用の工具は別売りです。品番 366-2055 366-2055 を参照してください。. 用途:. 産業用 家電機器 商用製品 暖房 換気 空調 電源 携帯機器 照明
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥649
税込¥714
5日以内出荷
シリーズUniversal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.2【最大】0.8
適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(100個)
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
シリーズUniversal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.2
適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1セット(7500個)
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ