12 V / 24 V 品を用意
黄銅めっき端子
QC端子オプション:基板ピン / プラグ
ソケット / スルーホール / シャーシ取り付けオプション
用途TE Connectivity Mini ISOシリーズ自動車用リレーは、想定寿命の長いノンラッチ型コイルを採用しています。VF4シリーズは、さまざまな取り付け方法と端子種類を用意し、ヘッドランプ、点火負荷などの車載用途に適しています。
コンタクト数5
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品ミニリレー
終結タイプクイックコネクト
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
TE Connectivity リレーは、商用車、バス、建設 / 農車、地上支援装置、リフトトラックのバッテリ管理や配電用途に特に適しています。定格電流は 300 アンペアです。このリレーはキッカーリング 31 シリーズに属しています。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 さまざまな構成オプション 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:表面実装●スイッチング電流:300A●極数:1●コイル抵抗:7.8 O 、8.4 O●コイル電力:67 mW, 72 mW●シリーズ:KISSLING Series 31●コード番号:223-8131
アズワン品番65-8063-29
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
想定寿命の長いノンラッチ型コイルを採用しています。
VF4シリーズは、さまざまな取り付け方法と端子種類を用意し、ヘッドランプ、点火負荷などの車載用途に適しています。
黄銅めっき端子。QC端子オプション:基板ピン / プラグ。ソケット / スルーホール / シャーシ取り付けオプション
寸法(mm)26.5×26.5×24.5
電圧コイル:12Vdc
取付方式プラグイン
極数1
シリーズVF4
接点構成SPDT
寿命105(Cycles)
接点材質銀・酸化スズ
コイル抵抗(Ω)90
動作温度(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)コイルと接点間:500 rms
ターミナルタイプ簡易接続
スイッチング電流(A)30
最大スイッチング電流(DC A)40
最大スイッチング電圧(DC V)14
材質(接点)銀・酸化スズ
最大動作温度(℃)+85
最小動作温度(℃)-40
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
定格電流 35 A の TE Connectivity T9S シリーズパワーリレー。ソーラーインバータ、電気自動車の負荷ステーション、電気自動車などの用途で使用されます白色 周囲温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:35A●極数:1●コイル抵抗:64 Ω●コイル電力:2.25W●シリーズ:T9S●コード番号:217-6277
アズワン品番65-8079-16
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
定格電流 35 A の TE Connectivity T9S シリーズパワーリレー。ソーラーインバータ、電気自動車の負荷ステーション、電気自動車などの用途で使用されます白色 周囲温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:35A●極数:1●コイル抵抗:64 Ω●コイル電力:2.25W●シリーズ:T9S●コード番号:217-6273
アズワン品番65-8063-21
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
定格電流 35 A の TE Connectivity T9S シリーズパワーリレー。ソーラーインバータ、電気自動車の負荷ステーション、電気自動車などの用途で使用されます白色 周囲温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:35A●極数:1●コイル抵抗:64 Ω●コイル電力:2.25W●シリーズ:T9S●コード番号:217-6275
アズワン品番65-8063-22
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
関連キーワード