29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安) JIS規格JIS B 2401-1 硬さ(デュロメータA)70 材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
1個
69 税込76
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質フッ素ゴム(FKM) 種類V形真空フランジ用(耐熱用) 使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 硬さ(デュロメータA)70 材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
229 税込252
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用 材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム 使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

型式旧型式:OR4DV275N 種類Vシリーズ 部品番号NOK:CO00312-G0 JIS呼び旧JIS:V275 太さW(mm)6.0±0.15 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)272 内径許容差(mm)±2.42 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
8,198 税込9,018
6日以内出荷

型式旧型式:OR4DV430N 種類Vシリーズ 部品番号NOK:CO00315-P0 JIS呼び旧JIS:V430 太さW(mm)6.0±0.15 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)425.5 内径許容差(mm)±3.58 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

型式旧型式:OR4DV100N 種類Vシリーズ 部品番号NOK:CO00307-H0 JIS呼び旧JIS:V100 太さW(mm)4.0±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)99 内径許容差(mm)±0.99 バリ寸法(mm)0.16以下
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

型式旧型式:OR4DV85N 種類Vシリーズ 部品番号NOK:CO00306-G0 JIS呼び旧JIS:V85 太さW(mm)4.0±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)84 内径許容差(mm)±0.86 バリ寸法(mm)0.16以下
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

型式旧型式:OR4DV690N 種類Vシリーズ 部品番号NOK:CO00320-G0 JIS呼び旧JIS:V690 太さW(mm)10.0±0.3 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)683 内径許容差(mm)±5.44 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
57,980 税込63,778
6日以内出荷

型式旧型式:OR4DV790N 種類Vシリーズ 部品番号NOK:CO00322-G0 JIS呼び旧JIS:V790 太さW(mm)10.0±0.3 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)782 内径許容差(mm)±6.14 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
65,980 税込72,578
6日以内出荷

型式旧型式:OR1AV380N 種類Vシリーズ 部品番号NOK:CO00314-A JIS呼び旧JIS:V380 太さW(mm)6.0±0.15 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)376 内径許容差(mm)±2.68 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

型式旧型式:OR1AV175N 種類Vシリーズ 部品番号NOK:CO00310-A JIS呼び旧JIS:V175 太さW(mm)4.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)173 内径許容差(mm)±1.36 バリ寸法(mm)0.16以下
1個
669 税込736
8日以内出荷

型式旧型式:OR1AV34N 種類Vシリーズ 部品番号NOK:CO00302-A JIS呼び旧JIS:V34 太さW(mm)4.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)33.5 内径許容差(mm)±0.33 バリ寸法(mm)0.16以下
1個
109 税込120
8日以内出荷

型式旧型式:OR1AV70N 種類Vシリーズ 部品番号NOK:CO00305-A JIS呼び旧JIS:V70 太さW(mm)4.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)69 内径許容差(mm)±0.61 バリ寸法(mm)0.16以下
1個
169 税込186
8日以内出荷

型式旧型式:OR1AV85N 種類Vシリーズ 部品番号NOK:CO00306-A JIS呼び旧JIS:V85 太さW(mm)4.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)84 内径許容差(mm)±0.72 バリ寸法(mm)0.16以下
1個
199 税込219
8日以内出荷

型式旧型式:OR1AV325N 種類Vシリーズ 部品番号NOK:CO00313-A JIS呼び旧JIS:V325 太さW(mm)6.0±0.15 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)321.5 内径許容差(mm)±2.34 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

型式旧型式:OR1AV150N 種類Vシリーズ 部品番号NOK:CO00309-A JIS呼び旧JIS:V150 太さW(mm)4.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)148.5 内径許容差(mm)±1.18 バリ寸法(mm)0.16以下
1個
419 税込461
8日以内出荷

型式旧型式:OR1AV225N 種類Vシリーズ 部品番号NOK:CO00311-A JIS呼び旧JIS:V225 太さW(mm)6.0±0.15 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)222.5 内径許容差(mm)±1.70 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
969 税込1,066
8日以内出荷

型式旧型式:OR1AV275N 種類Vシリーズ 部品番号NOK:CO00312-A JIS呼び旧JIS:V275 太さW(mm)6.0±0.15 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)272 内径許容差(mm)±2.02 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

型式旧型式:OR1AV15N 種類Vシリーズ 部品番号NOK:CO00300-A JIS呼び旧JIS:V15 太さW(mm)4.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)14.5 内径許容差(mm)±0.20 バリ寸法(mm)0.16以下
1個
76 税込84
8日以内出荷

型式旧型式:OR1AV55N 種類Vシリーズ 部品番号NOK:CO00304-A JIS呼び旧JIS:V55 太さW(mm)4.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)54.5 内径許容差(mm)±0.49 バリ寸法(mm)0.16以下
1個
149 税込164
8日以内出荷

型式旧型式:OR1AV120N 種類Vシリーズ 部品番号NOK:CO00308-A JIS呼び旧JIS:V120 太さW(mm)4.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)119 内径許容差(mm)±0.97 バリ寸法(mm)0.16以下
1個
359 税込395
8日以内出荷

型式旧型式:OR1AV24N 種類Vシリーズ 部品番号NOK:CO00301-A JIS呼び旧JIS:V24 太さW(mm)4.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)23.5 内径許容差(mm)±0.24 バリ寸法(mm)0.16以下
1個
76 税込84
8日以内出荷

型式旧型式:OR1AV530N 種類Vシリーズ 部品番号NOK:CO00317-A JIS呼び旧JIS:V530 太さW(mm)10.0±0.3 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)524.5 内径許容差(mm)±3.60 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
6,198 税込6,818
8日以内出荷

型式旧型式:OR1AV480N 種類Vシリーズ 部品番号NOK:CO00316-A JIS呼び旧JIS:V480 太さW(mm)10.0±0.3 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)475 内径許容差(mm)±3.30 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
4,398 税込4,838
8日以内出荷

型式旧型式:OR1AV40N 種類Vシリーズ 部品番号NOK:CO00303-A JIS呼び旧JIS:V40 太さW(mm)4.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)39.5 内径許容差(mm)±0.37 バリ寸法(mm)0.16以下
1個
129 税込142
8日以内出荷

型式旧型式:OR1AV100N 種類Vシリーズ 部品番号NOK:CO00307-A JIS呼び旧JIS:V100 太さW(mm)4.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)99 内径許容差(mm)±0.83 バリ寸法(mm)0.16以下
1個
229 税込252
8日以内出荷

型式旧型式:OR1AV430N 種類Vシリーズ 部品番号NOK:CO00315-A JIS呼び旧JIS:V430 太さW(mm)6.0±0.15 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)425.5 内径許容差(mm)±2.99 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷