シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
線径(Φmm)5.7±0.13
種類G形固定用
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質FKM(フッ素ゴム)
線径(Φmm)1.0±0.07
種類SS型固定用
使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号F201
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用
材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質JIS4種D FKM(フッ素ゴム)
線径(Φmm)5.7±0.13
種類G形固定用
使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号F201
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0514-A
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)17.5
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥38
税込¥42
4日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0508-A
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)10.7
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥29
税込¥32
4日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0503-A
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)5.5
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥29
税込¥32
4日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0513-A
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)15.5
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥38
税込¥42
4日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0510-A
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)12
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥38
税込¥42
4日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0516-N1
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)21.5
内径許容差(mm)±0.3
1個
¥199
税込¥219
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0516-A
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)21.5
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥38
税込¥42
8日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0515-A
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)19.5
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥38
税込¥42
4日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0511-A
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)13.5
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥38
税込¥42
4日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0511-R0
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)13.5
内径許容差(mm)±0.24
1個
¥139
税込¥153
4日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0508-P2
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)10.7
内径許容差(mm)±0.24
1個
¥109
税込¥120
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0504-S0
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)6.5
内径許容差(mm)±0.24
1個
¥95
税込¥105
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0501-P3
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)3.5
内径許容差(mm)±0.24
1個
¥86
税込¥95
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0502-P3
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)4.5
内径許容差(mm)±0.24
1個
¥86
税込¥95
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0500-A
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)2.5
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥29
税込¥32
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0512-A
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)14.5
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥38
税込¥42
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0502-A
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)4.5
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥29
税込¥32
4日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0504-A
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)6.5
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥29
税込¥32
4日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0506-A
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)8.5
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥29
税込¥32
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0501-A
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)3.5
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥29
税込¥32
4日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0505-A
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)7.5
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥29
税込¥32
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0509-A
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)11.5
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥38
税込¥42
4日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0507-A
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)9.5
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥29
税込¥32
4日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0509-N2
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)11.5
内径許容差(mm)±0.24
1個
¥139
税込¥153
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0513-N4
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)15.5
内径許容差(mm)±0.24
1個
¥169
税込¥186
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0510-Q0
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)12
内径許容差(mm)±0.24
1個
¥139
税込¥153
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0514-R0
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)17.5
内径許容差(mm)±0.24
1個
¥169
税込¥186
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0512-P2
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)14.5
内径許容差(mm)±0.24
1個
¥169
税込¥186
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ