「0.13mm」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用
材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)90±5
材料記号A105
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水
JIS規格JIS B 2401 4種C
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
型式旧型式:OR1BG180N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00231-B
JIS呼び旧JIS:G180
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)179.3
内径許容差(mm)±1.40
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥729
税込¥802
8日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
線径(Φmm)5.7±0.13
種類G形固定用
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
型式旧型式:OR1AG390N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO02287-A
JIS呼び旧JIS:G390
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)389.3
内径許容差(mm)±2.77
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AG180N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00231-A
JIS呼び旧JIS:G180
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)179.3
内径許容差(mm)±1.40
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥669
税込¥736
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BG170N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00229-B
JIS呼び旧JIS:G170
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)169.3
内径許容差(mm)±1.33
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥679
税込¥747
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP50AN
部品番号NOK:CO00048-B
JIS呼び旧JIS:P50A
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)49.6
内径許容差(mm)±0.45
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥169
税込¥186
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP90N
部品番号NOK:CO00065-B
JIS呼び旧JIS:P90
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)89.6
内径許容差(mm)±0.77
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥219
税込¥241
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP80N
部品番号NOK:CO00063-A
JIS呼び旧JIS:P80
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)79.6
内径許容差(mm)±0.69
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥159
税込¥175
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AG160N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00227-A
JIS呼び旧JIS:G160
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)159.3
内径許容差(mm)±1.26
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥559
税込¥615
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AG195N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00234-A
JIS呼び旧JIS:G195
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)194.3
内径許容差(mm)±1.51
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥669
税込¥736
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AG150N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00225-A
JIS呼び旧JIS:G150
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)149.3
内径許容差(mm)±1.19
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥409
税込¥450
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AG165N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00228-A
JIS呼び旧JIS:G165
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)164.3
内径許容差(mm)±1.30
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥559
税込¥615
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BG150N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00225-B
JIS呼び旧JIS:G150
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)149.3
内径許容差(mm)±1.19
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥469
税込¥516
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BG190N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00233-B
JIS呼び旧JIS:G190
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)189.3
内径許容差(mm)±1.47
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥769
税込¥846
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP75N
部品番号NOK:CO00062-A
JIS呼び旧JIS:P75
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)74.6
内径許容差(mm)±0.65
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥159
税込¥175
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP65N
部品番号NOK:CO00058-B
JIS呼び旧JIS:P65
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)64.6
内径許容差(mm)±0.57
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥199
税込¥219
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP85N
部品番号NOK:CO00064-B
JIS呼び旧JIS:P85
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)84.6
内径許容差(mm)±0.73
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥219
税込¥241
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP75N
部品番号NOK:CO00062-B
JIS呼び旧JIS:P75
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)74.6
内径許容差(mm)±0.65
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥219
税込¥241
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP130N
部品番号NOK:CO00075-A
JIS呼び旧JIS:P130
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)129.6
内径許容差(mm)±1.05
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥359
税込¥395
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP95N
部品番号NOK:CO00066-A
JIS呼び旧JIS:P95
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)94.6
内径許容差(mm)±0.81
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥159
税込¥175
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP50AN
部品番号NOK:CO00048-A
JIS呼び旧JIS:P50A
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)49.6
内径許容差(mm)±0.45
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥119
税込¥131
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP55N
部品番号NOK:CO00052-B
JIS呼び旧JIS:P55
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)54.6
内径許容差(mm)±0.49
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥189
税込¥208
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP53N
部品番号NOK:CO00051-G0
JIS呼び旧JIS:P53
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)52.6
内径許容差(mm)±0.57
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP48AN
部品番号NOK:CO00045-G0
JIS呼び旧JIS:P48A
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)47.6
内径許容差(mm)±0.52
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP95N
部品番号NOK:CO00066-B
JIS呼び旧JIS:P95
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)94.6
内径許容差(mm)±0.81
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥219
税込¥241
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ