ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ニトリル(NBR)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ふっ素(FKM)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ふっ素(FKM)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ニトリル(NBR)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ふっ素(FKM)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ニトリル(NBR)
型式VR
接点部シングルリップ
幅B(mm)20
厚さt(mm)15
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質FKM(フッ素ゴム)
線径(Φmm)1.0±0.07
種類SS型固定用
使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号F201
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。
一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部
ドレンプラグ、給油プラグ
パイプフランジ部継手
その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止
材質金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR)
型式WF
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
種別ピストン・ロッドシール両用
ころがり軸受用プランマブロックの台形溝に装着して使用します。
用途ころがり軸受用プランマブロックのグリースシール
型式ZF
仕様ニトリルゴム
材質ニトリルゴム
優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。
一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部
ドレンプラグ、給油プラグ
パイプフランジ部継手
その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止
材質金属環:SUS ニトリルゴム(NBR)
型式WF
優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。
一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部
ドレンプラグ、給油プラグ
パイプフランジ部継手
その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止
材質金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR)
型式WD
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)3
厚さt(mm)(取付け部)2
部品番号BM1202-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+6
適合軸径d1(Φmm)4
使用可能軸径(mm)3.5~4.5
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+1
1個
¥289
税込¥318
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)10.5
厚さt(mm)(取付け部)7
部品番号BM1236-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+21
適合軸径d1(Φmm)130
使用可能軸径(mm)125~135
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
1個
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)4.5
厚さt(mm)(取付け部)3
部品番号BM1210-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+9
適合軸径d1(Φmm)14
使用可能軸径(mm)13.5~15.5
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+2
1個
¥299
税込¥329
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)6
厚さt(mm)(取付け部)4
部品番号BM1215-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12
適合軸径d1(Φmm)25
使用可能軸径(mm)24~27
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
¥339
税込¥373
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)9
厚さt(mm)(取付け部)6
部品番号BM1231-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+18
適合軸径d1(Φmm)90
使用可能軸径(mm)88~93
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)10.5
厚さt(mm)(取付け部)7
部品番号BM1235-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+21
適合軸径d1(Φmm)120
使用可能軸径(mm)115~125
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)9
厚さt(mm)(取付け部)6
部品番号BM1233-A3
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+18
適合軸径d1(Φmm)100
使用可能軸径(mm)98~105
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
1個
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)7
厚さt(mm)(取付け部)5
部品番号BM1221-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15
適合軸径d1(Φmm)40
使用可能軸径(mm)38~43
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)6
厚さt(mm)(取付け部)4
部品番号BM1220-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12
適合軸径d1(Φmm)37
使用可能軸径(mm)36~38
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
¥379
税込¥417
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)10.5
厚さt(mm)(取付け部)7
部品番号BM1237-A3
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+21
適合軸径d1(Φmm)140
使用可能軸径(mm)135~145
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)7
厚さt(mm)(取付け部)5
部品番号BM1224-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15
適合軸径d1(Φmm)55
使用可能軸径(mm)53~58
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
¥649
税込¥714
4日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)6
厚さt(mm)(取付け部)4
部品番号BM1219-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12
適合軸径d1(Φmm)35
使用可能軸径(mm)33~36
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
¥379
税込¥417
欠品中
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)7
厚さt(mm)(取付け部)5
部品番号BM1223-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15
適合軸径d1(Φmm)50
使用可能軸径(mm)48~53
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
¥549
税込¥604
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)10.5
厚さt(mm)(取付け部)7
部品番号BM1237-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+21
適合軸径d1(Φmm)140
使用可能軸径(mm)135~145
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)7
厚さt(mm)(取付け部)5
部品番号BM1226-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15
適合軸径d1(Φmm)65
使用可能軸径(mm)63~68
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
¥779
税込¥857
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)3
厚さt(mm)(取付け部)2
部品番号BM1204-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+6
適合軸径d1(Φmm)6
使用可能軸径(mm)5.5~6.5
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+1
1個
¥289
税込¥318
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ