カテゴリ

  • 機構部品(112)
絞り込み
ブランド
  • NOK
  • マスオカ(4)
  • StarTech.com(3)
  • ラムマウント(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • 日本緑十字社(1)
  • 天寿(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g70 nok」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
113税込124特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Gシリーズ(固定用) フッ素NOK(40件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(207件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(177件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
59税込65特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(157件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷から6日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング・フッソ AS568型 NOKOリング・フッソ AS568型NOK(83件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から9日以内出荷
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
869税込956特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G70-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G70-NNOK
119税込131
1個
翌々日出荷
型式旧型式:OR1AG70N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00209-AJIS呼び旧JIS:G70太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)69.4内径許容差(mm)±0.61バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G70-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G70-NNOK
139税込153
1個
3日以内出荷
型式旧型式:OR1BG70N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00209-BJIS呼び旧JIS:G70太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)69.4内径許容差(mm)±0.61バリ寸法(mm)0.14以下
OリングGシリーズ赤シリコン NOKOリングGシリーズ赤シリコンNOK(25件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
34税込37特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Sシリーズ(固定用) フッ素NOK(97件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G45-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G45-NNOK
76税込84
1個
当日出荷
型式旧型式:OR1AG45N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00204-AJIS呼び旧JIS:G45太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)44.4内径許容差(mm)±0.41バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G100-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G100-NNOK
169税込186
1個
当日出荷
型式旧型式:OR1AG100N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00215-AJIS呼び旧JIS:G100太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)99.4内径許容差(mm)±0.85バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G35-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G35-NNOK
67税込74
1個
翌日出荷
型式旧型式:OR1AG35N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00202-AJIS呼び旧JIS:G35太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)34.4内径許容差(mm)±0.33バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G130-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G130-NNOK
249税込274
1個
翌日出荷
型式旧型式:OR1AG130N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00221-AJIS呼び旧JIS:G130太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)129.4内径許容差(mm)±1.05バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から9日以内出荷
型式OR
ORバックアップリング BRT3型 NOKORバックアップリング BRT3型NOK(6件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質レアフロン(10FF)型式BRT3
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G105-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G105-NNOK
189税込208
1個
翌日出荷
型式旧型式:OR1AG105N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00216-AJIS呼び旧JIS:G105太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)104.4内径許容差(mm)±0.87バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G175-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G175-NNOK
669税込736
1個
翌日出荷
型式旧型式:OR1AG175N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00230-AJIS呼び旧JIS:G175太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)174.3内径許容差(mm)±1.37バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G90-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G90-NNOK
159税込175
1個
翌日出荷
型式旧型式:OR1AG90N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00213-AJIS呼び旧JIS:G90太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)89.4内径許容差(mm)±0.77バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G165-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G165-NNOK
559税込615
1個
翌日出荷
型式旧型式:OR1AG165N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00228-AJIS呼び旧JIS:G165太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)164.3内径許容差(mm)±1.30バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G40-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G40-NNOK
76税込84
1個
翌々日出荷
型式旧型式:OR1AG40N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00203-AJIS呼び旧JIS:G40太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)39.4内径許容差(mm)±0.37バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G225-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G225-NNOK
999税込1,099
1個
翌々日出荷
型式旧型式:OR1AG225N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO02011-AJIS呼び旧JIS:G225太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)224.3内径許容差(mm)±1.71バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G65-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G65-NNOK
109税込120
1個
翌々日出荷
型式旧型式:OR1AG65N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00208-AJIS呼び旧JIS:G65太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)64.4内径許容差(mm)±0.57バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G25-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G25-NNOK
57税込63
1個
翌々日出荷
型式旧型式:OR1AG25N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00200-AJIS呼び旧JIS:G25太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)24.4内径許容差(mm)±0.25バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G55-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G55-NNOK
95税込105
1個
翌々日出荷
型式旧型式:OR1AG55N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00206-AJIS呼び旧JIS:G55太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)54.4内径許容差(mm)±0.49バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G85-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G85-NNOK
139税込153
1個
翌々日出荷
型式旧型式:OR1AG85N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00212-AJIS呼び旧JIS:G85太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)84.4内径許容差(mm)±0.73バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G95-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G95-NNOK
159税込175
1個
翌々日出荷
型式旧型式:OR1AG95N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00214-AJIS呼び旧JIS:G95太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)94.4内径許容差(mm)±0.81バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G380-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G380-NNOK
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
型式旧型式:OR1AG380N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO02272-AJIS呼び旧JIS:G380太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)379.3内径許容差(mm)±2.70バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G80-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G80-NNOK
139税込153
1個
翌々日出荷
型式旧型式:OR1AG80N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00211-AJIS呼び旧JIS:G80太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)79.4内径許容差(mm)±0.69バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G180-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G180-NNOK
669税込736
1個
翌々日出荷
型式旧型式:OR1AG180N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00231-AJIS呼び旧JIS:G180太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)179.3内径許容差(mm)±1.40バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G390-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G390-NNOK
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
型式旧型式:OR1AG390N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO02287-AJIS呼び旧JIS:G390太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)389.3内径許容差(mm)±2.77バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G460-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G460-NNOK
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
型式旧型式:OR1AG460N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO02441-AJIS呼び旧JIS:G460太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)459.4内径許容差(mm)±3.30バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G140-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G140-NNOK
299税込329
1個
翌々日出荷
型式旧型式:OR1AG140N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00223-AJIS呼び旧JIS:G140太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)139.4内径許容差(mm)±1.12バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G125-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G125-NNOK
229税込252
1個
3日以内出荷
型式旧型式:OR1AG125N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00220-AJIS呼び旧JIS:G125太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)124.4内径許容差(mm)±1.01バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G60-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G60-NNOK
109税込120
1個
3日以内出荷
型式旧型式:OR1AG60N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00207-AJIS呼び旧JIS:G60太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)59.4内径許容差(mm)±0.53バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G160-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G160-NNOK
559税込615
1個
3日以内出荷
型式旧型式:OR1AG160N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00227-AJIS呼び旧JIS:G160太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)159.3内径許容差(mm)±1.26バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G150-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G150-NNOK
409税込450
1個
3日以内出荷
型式旧型式:OR1AG150N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00225-AJIS呼び旧JIS:G150太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)149.3内径許容差(mm)±1.19バリ寸法(mm)0.18以下
シール/バネ部品カテゴリ
関連カテゴリ