カテゴリ

  • 機構部品(5)
    • Oリング(5)
絞り込み
ブランド
  • NOK
  • モノタロウ(4)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • 日東工器(11)
  • キング製作所[科学研究・開発用品](2)
  • 武蔵オイルシール工業(1)
  • ENDY(8)
  • PETSEALS(1)
  • ノーブランド(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(431)
  • MAD MAX(マッドマックス)(23)
  • MOTOREX(モトレックス)(16)
  • カストロール(15)
  • MOTUL(14)
  • コスモ石油(12)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(11)
  • WAKO'S(ワコーズ)(10)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • 出光興産(9)
  • エスコ(7)
内径(Φmm)
  • 10.7(1)
  • 10.8(1)
  • 11(1)
  • 11.5(1)
  • 11.8(1)
  • 101.6(1)
  • 104.4(1)
  • 104.5(1)
  • 104.6(1)
  • 109.4(1)
  • 109.5(1)
  • 109.6(1)
  • 111.5(1)
  • 111.6(1)
  • 114.4(1)
  • 114.5(1)
  • 114.6(1)
  • 119.4(1)
  • 119.5(1)
  • 149.5(2)
外径(Φmm)
  • 10.5(1)
  • 10.6(1)
  • 11.5(1)
  • 11.6(1)
  • 12.5(1)
  • 12.6(1)
  • 100.6(1)
  • 101(1)
  • 103.5(1)
  • 105.6(1)
  • 106(1)
  • 108.5(1)
  • 110.6(1)
  • 111(1)
  • 113(1)
  • 113.5(1)
  • 115.5(1)
  • 115.6(1)
  • 116(1)
  • 118.5(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jaso」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング NOKOリングNOK
579税込637
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)55.6線径(Φmm)3.5外径62.6RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング・フッ素 NOKOリング・フッ素NOK(1件のレビュー)
199税込219
1個
3日以内出荷
旧JASOF404太さ2.4シリーズ
内径(mm)26.2RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2.4
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
59税込65特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Gシリーズ(固定用) フッ素NOK(38件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Sシリーズ(固定用) フッ素NOK(96件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
jaso プラグ特集