「nok 4c」の検索結果
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水
JIS規格JIS B 2401 4種C
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP22.4N
部品番号NOK:CO00021-L
JIS呼び旧JIS:P22.4
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)22.1
内径許容差(mm)±0.36
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥119
税込¥131
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP375N
部品番号NOK:CO00119-L
JIS呼び旧JIS:P375
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)374.5
内径許容差(mm)±4.00
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥5,198
税込¥5,718
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP3N
部品番号NOK:CO00000-L
JIS呼び旧JIS:P3
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)2.8
内径許容差(mm)±0.21
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥48
税込¥53
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP28N
部品番号NOK:CO00026-L
JIS呼び旧JIS:P28
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)27.7
内径許容差(mm)±0.42
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥129
税込¥142
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP15N
部品番号NOK:CO00014-L
JIS呼び旧JIS:P15
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)14.8
内径許容差(mm)±0.30
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥86
税込¥95
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP34N
部品番号NOK:CO00033-L
JIS呼び旧JIS:P34
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)33.7
内径許容差(mm)±0.49
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥149
税込¥164
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP10N
部品番号NOK:CO00007-L
JIS呼び旧JIS:P10
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)9.8
内径許容差(mm)±0.17
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥57
税込¥63
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP6N
部品番号NOK:CO00003-L
JIS呼び旧JIS:P6
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)5.8
内径許容差(mm)±0.22
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥57
税込¥63
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP22N
部品番号NOK:CO00020-L
JIS呼び旧JIS:P22
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)21.8
内径許容差(mm)±0.36
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥95
税込¥105
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP40N
部品番号NOK:CO00039-L
JIS呼び旧JIS:P40
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)39.7
内径許容差(mm)±0.55
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥179
税込¥197
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP95N
部品番号NOK:CO00066-L
JIS呼び旧JIS:P95
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)94.6
内径許容差(mm)±1.21
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥589
税込¥648
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP105N
部品番号NOK:CO00069-L
JIS呼び旧JIS:P105
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)104.6
内径許容差(mm)±1.30
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥679
税込¥747
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP24N
部品番号NOK:CO00022-L
JIS呼び旧JIS:P24
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)23.7
内径許容差(mm)±0.36
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥119
税込¥131
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP20N
部品番号NOK:CO00017-L
JIS呼び旧JIS:P20
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)19.8
内径許容差(mm)±0.33
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥95
税込¥105
8日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
1
2
次へ