種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP215N
部品番号NOK:CO00095-B
JIS呼び旧JIS:P215
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)214.5
内径許容差(mm)±1.65
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥969
税込¥1,066
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP215N
部品番号NOK:CO00095-G0
JIS呼び旧JIS:P215
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)214.5
内径許容差(mm)±1.98
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP215N
部品番号NOK:CO00095-A
JIS呼び旧JIS:P215
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)214.5
内径許容差(mm)±1.65
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥889
税込¥978
8日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)90±5
材料記号A105
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
関連キーワード