種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP48N
部品番号NOK:CO00046-B
JIS呼び旧JIS:P48
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)47.7
内径許容差(mm)±0.44
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥109
税込¥120
翌日出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP48AN
部品番号NOK:CO00045-G0
JIS呼び旧JIS:P48A
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)47.6
内径許容差(mm)±0.52
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP48AN
部品番号NOK:CO00045-A
JIS呼び旧JIS:P48A
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)47.6
内径許容差(mm)±0.44
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥109
税込¥120
翌日出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP48N
部品番号NOK:CO00046-A
JIS呼び旧JIS:P48
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)47.7
内径許容差(mm)±0.44
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥76
税込¥84
翌々日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP48N
部品番号NOK:CO00046-L
JIS呼び旧JIS:P48
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)47.7
内径許容差(mm)±0.66
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥189
税込¥208
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP48AN
部品番号NOK:CO00045-B
JIS呼び旧JIS:P48A
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)47.6
内径許容差(mm)±0.44
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥169
税込¥186
8日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)90±5
材料記号A105
アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。
弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム)
使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)
硬さ(デュロメータA)93±5
材料記号U801
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP480N
部品番号NOK:CO06734-G0
JIS呼び旧JIS:P480
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)479.5
内径許容差(mm)±4.00
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP485N
部品番号NOK:CO09165-G0
JIS呼び旧JIS:P485
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)484.5
内径許容差(mm)±4.00
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP485N
部品番号NOK:CO09165-A
JIS呼び旧JIS:P485
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)484.5
内径許容差(mm)±3.30
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP480N
部品番号NOK:CO06734-A
JIS呼び旧JIS:P480
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)479.5
内径許容差(mm)±3.30
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥4,198
税込¥4,618
8日以内出荷
関連キーワード