「p-49」の検索結果
特価
本日1月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP49N
部品番号NOK:CO00047-O0
JIS呼び旧JIS:P49
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)48.7
内径許容差(mm)±0.54
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥719
税込¥791
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP49N
部品番号NOK:CO00047-L
JIS呼び旧JIS:P49
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)48.7
内径許容差(mm)±0.67
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥209
税込¥230
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP49N
部品番号NOK:CO00047-B
JIS呼び旧JIS:P49
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)48.7
内径許容差(mm)±0.45
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥109
税込¥120
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP49N
部品番号NOK:CO00047-A
JIS呼び旧JIS:P49
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)48.7
内径許容差(mm)±0.45
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥86
税込¥95
8日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)90±5
材料記号A105
アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。
弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム)
使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)
硬さ(デュロメータA)93±5
材料記号U801
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP495N
部品番号NOK:DO09016-G0
JIS呼び旧JIS:P495
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)494.5
内径許容差(mm)±4.00
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP490N
部品番号NOK:DO09015-G0
JIS呼び旧JIS:P490
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)489.5
内径許容差(mm)±4.00
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP490N
部品番号NOK:DO09015-A
JIS呼び旧JIS:P490
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)489.5
内径許容差(mm)±3.30
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP495N
部品番号NOK:DO09016-A
JIS呼び旧JIS:P495
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)494.5
内径許容差(mm)±3.30
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
関連キーワード