11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP145N 部品番号NOK:CO00079-B JIS呼び旧JIS:P145 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)144.6 内径許容差(mm)±1.16 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
469 税込516
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP145N 部品番号NOK:CO00079-U3 JIS呼び旧JIS:P145 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)144.6 内径許容差(mm)±1.39 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP145N 部品番号NOK:CO00079-A JIS呼び旧JIS:P145 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)144.6 内径許容差(mm)±1.16 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
419 税込461
8日以内出荷

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
59 税込65
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
59 税込65
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)90±5 材料記号A105
1個
49 税込54
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)


1個
15 税込17
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)


1個
249 税込274
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

関連カテゴリ