「p28 nok」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
28 税込31
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
特価
59 税込65
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305
1個
31 税込34
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP28N 部品番号NOK:CO00026-B JIS呼び旧JIS:P28 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)27.7 内径許容差(mm)±0.28 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
67 税込74
翌日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP28N 部品番号NOK:CO00026-A JIS呼び旧JIS:P28 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)27.7 内径許容差(mm)±0.28 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
48 税込53
翌々日出荷

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
特価
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)


種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP28N 部品番号NOK:CO00026-L JIS呼び旧JIS:P28 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)27.7 内径許容差(mm)±0.42 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
129 税込142
8日以内出荷

1個
30 税込33
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用 材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム 使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


1個
299 税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム) 使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100) 硬さ(デュロメータA)93±5 材料記号U801
1個
339 税込373
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP285N 部品番号NOK:CO00109-B JIS呼び旧JIS:P285 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)284.5 内径許容差(mm)±2.10 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP280N 部品番号NOK:CO00108-A JIS呼び旧JIS:P280 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)279.5 内径許容差(mm)±2.07 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP280N 部品番号NOK:CO00108-B JIS呼び旧JIS:P280 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)279.5 内径許容差(mm)±2.07 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP285N 部品番号NOK:CO00109-A JIS呼び旧JIS:P285 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)284.5 内径許容差(mm)±2.10 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

関連カテゴリ