「p29」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP29N 部品番号NOK:CO00027-U3 JIS呼び旧JIS:P29 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)28.7 内径許容差(mm)±0.34 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
359 税込395
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP29N 部品番号NOK:CO00027-B JIS呼び旧JIS:P29 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)28.7 内径許容差(mm)±0.29 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
67 税込74
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP29N 部品番号NOK:CO00027-L JIS呼び旧JIS:P29 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)28.7 内径許容差(mm)±0.43 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
129 税込142
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP29N 部品番号NOK:CO00027-A JIS呼び旧JIS:P29 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)28.7 内径許容差(mm)±0.29 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
57 税込63
8日以内出荷

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)90±5 材料記号A105
1個
49 税込54
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
59 税込65
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)


1個
15 税込17
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

1個
118 税込130
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)


アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム) 使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100) 硬さ(デュロメータA)93±5 材料記号U801
1個
139 税込153
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP29.5N 部品番号NOK:CO00028-B JIS呼び旧JIS:P29.5 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)29.2 内径許容差(mm)±0.29 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
67 税込74
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP290N 部品番号NOK:CO00110-N0 JIS呼び旧JIS:P290 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)289.5 内径許容差(mm)±2.56 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP29.5N 部品番号NOK:CO00028-L JIS呼び旧JIS:P29.5 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)29.2 内径許容差(mm)±0.43 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
129 税込142
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP295N 部品番号NOK:CO00111-B JIS呼び旧JIS:P295 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)294.5 内径許容差(mm)±2.17 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP290N 部品番号NOK:CO00110-B JIS呼び旧JIS:P290 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)289.5 内径許容差(mm)±2.14 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP29.5N 部品番号NOK:CO00028-G0 JIS呼び旧JIS:P29.5 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)29.2 内径許容差(mm)±0.34 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
419 税込461
6日以内出荷

1個
379 税込417
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP290N 部品番号NOK:CO00110-A JIS呼び旧JIS:P290 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)289.5 内径許容差(mm)±2.14 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP295N 部品番号NOK:CO00111-A JIS呼び旧JIS:P295 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)294.5 内径許容差(mm)±2.17 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP29.5N 部品番号NOK:CO00028-A JIS呼び旧JIS:P29.5 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)29.2 内径許容差(mm)±0.29 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
57 税込63
8日以内出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • 29φ