7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。 砥材GC 形状1号(平形) 結合剤V81R
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。 砥材A 形状1号(平形) 最高使用周速度(m/min)2400 結合剤V75R
1枚ほか
989 税込1,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。 砥材WA赤 対応材質SC、SCr、SK、SKSなど 結合剤V36R
1枚
949 税込1,044
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

形状の整った人造ダイヤモンドを採用しています。(安定したダイヤモンド特性) ダイヤモンド先端を研磨しているため使用初期からドレス性能が安定します。(ダイヤモンド先端研磨仕上げ)
用途平面研削、円筒研削、内面研削などに使用される、外径510mm×厚み50以下の砥石ドレス 全長(mm)100 質量(g)80
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノリタケの研削・研磨における経験と実績を活かした環境に優しい水溶性研削油です。研削油は潤滑性・洗浄性・冷却性の三つの作用により、研削作業の高精度化・高能率化、研削工具の高寿命化に重要な役割を果たします。塩素・硫黄フリー、PRTR法非該当です。エマルション型で鉱物油及び界面活性剤を主成分とし、水に希釈すると乳白色になります。水希釈前は黄白色微濁です。
用途一般砥石での、アルミの平面研削に。 トラスコ品番107-2805 乳白 タイプエマルション 容量(L)20 主成分精製鉱油、界面活性剤、防錆剤 危険物の類別非危険物
1缶
32,980 税込36,278
4日以内出荷

形状の整った人造ダイヤモンドを採用。天然ダイヤモンドを用いたドレッサに比べドレス性能が安定します。 ダイヤモンド先端を研磨しているため使用初期からドレス性能が安定します。 天然ダイヤモンドに比べて、消費電力・摩耗量ともに安定。
用途平面研磨、円筒研磨、内面研磨などに使用される、外径510mmx厚み50mm以下の砥石ドレス。 仕様(推奨ドレス条件)ドレス切込量30μm/Pass以下、ドレス送り速度3mm/sec以下 全長L(mm)100
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノリタケの研削・研磨における経験と実績を活かした環境に優しい水溶性研削油です。研削油は潤滑性・洗浄性・冷却性の三つの作用により、研削作業の高精度化・高能率化、研削工具の高寿命化に重要な役割を果たします。塩素・硫黄フリー、PRTR法非該当です。ソリューブル型で界面活性剤を主成分とし、洗浄性・浸透性に優れ、水に希釈すると無色透明になります。シンセティックタイプで高分子構造の合成潤滑剤を使用し、高い潤滑性・洗浄性を有しています。水希釈前は微黄色透明です。
用途一般砥石での、鋼(生材)の平面研削・円筒研削・センタレス研削に。 トラスコ品番107-2806 無色透明 タイプソリュブル 容量(L)20 主成分界面活性剤、防錆剤、水溶性潤滑剤 危険物の類別非危険物
1缶
29,980 税込32,978
4日以内出荷