用途ダイヤモンド・CBNホイールの目立て用砥石です。ホイールのボンドを後退させ、砥粒を突き出す事により、切れ味を確保します。
粒度180
長さ(mm)104
幅(mm)30
厚さ(mm)25
形状S
硬度H
対応材質ダイヤモンド・CBNホイール
結合剤V
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。
砥材WA赤
対応材質SC、SCr、SK、SKSなど
結合剤V36R
1枚
¥949~
税込¥1,044~
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(227種類の商品があります)
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS)
粒度220
適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など
穴径(Φmm)12.7
厚さ(mm)6.4
砥材WA白
外径(Φmm)150
形状71号
硬度K
結合剤V35R
最高使用周速度(m/s)33