絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,632件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Precision Linear Potentiometer VISHAY

    Precision Linear Potentiometer

    VISHAY
    52,980税込58,278
    1個ほか
    7日以内出荷
  • PHOTO PIN DIODE TOP VIEW CLEAR-e3 VISHAY

    PHOTO PIN DIODE TOP VIEW CLEAR-e3

    VISHAY
    1,298税込1,428
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    仕様PINダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • P-Ch PowerPAK VISHAY

    P-Ch PowerPAK

    VISHAY
    2,198税込2,418
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    仕様IGBT(絶縁ゲートバイポーラトランジスタ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • P-Ch MOSFET VISHAY

    P-Ch MOSFET

    VISHAY
    2,398税込2,638
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
    仕様MOSFETRoHS指令(10物質対応)対応
  • P-Ch MOSFET DPak VISHAY

    P-Ch MOSFET DPak

    VISHAY
    2,798税込3,078
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷
    仕様IGBT(絶縁ゲートバイポーラトランジスタ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pb- Free N-Ch PowerPAK SO-8 BWL VISHAY

    Pb- Free N-Ch PowerPAK SO-8 BWL

    VISHAY
    1,698税込1,868
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    仕様IGBT(絶縁ゲートバイポーラトランジスタ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • P channel   VBRDSS -200 VISHAY

    P channel VBRDSS -200

    VISHAY
    2,898税込3,188
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • NPN PHOTO TRANS SMD RWG-e3 VISHAY

    NPN PHOTO TRANS SMD RWG-e3

    VISHAY
    1,798税込1,978
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器Vishay, 0.5W, 上面調整 VISHAY

    半固定抵抗器Vishay, 0.5W, 上面調整

    VISHAY
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器Vishay, 0.5W, ツマミ調整 VISHAY

    半固定抵抗器Vishay, 0.5W, ツマミ調整

    VISHAY
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗:100Ω 、 回転数:1 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 定格電力:1/2W 、 シリーズ:63M-T607 、 方位:ツマミ調整 、 終端スタイル:ピン 、 長さ:9.52mm 、 奥行き:9.52mm 、 高さ:10.41mm 、 寸法:9.52 x 9.52 x 10.41mm 、 軸径:8.38 mm 、 許容差:±10% 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 63M-T607ツマミ調整. 高さ10.41 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高電圧抵抗器, ±5%Vishay VISHAY

    高電圧抵抗器, ±5%Vishay

    VISHAY
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
  • 巻線型可変抵抗器Vishay 470mΩ ±20% 280W VISHAY

    巻線型可変抵抗器Vishay 470mΩ ±20% 280W

    VISHAY
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗:470mΩ●許容差:±20%●定格電力:280W●終端スタイル:ラジアル●パッケージ/ケース:BA25●取り付け仕様:ボルトオン●ケーススタイル:ほうろう●シリーズ:RSSD●寸法:32 (Dia.) x 250mm●直径:32mm●長さ:250mm●構造:巻線●取り付けブラケットは別売り: SN < 7885167') 7885167/ - 10 x 50 mm (25 W)用、SN < 7885151') 7885151/ - 20 x 117 mm (100 W)用、SN < 7885154') 7885154/ - 25 x 168 mm (200 W)用、SN < 7885160') 7885160/ - 30 x 250 mm (280 W)用. 25 → 280 W RSSDシリーズ. VishayのRSSDシリーズの巻線型抵抗器は、抵抗値が低く、ドリフトが長期的に非常に安定したソリューションとなります。 この巻線型抵抗器は、振動、過酷なトランジェント条件及び厳しい熱衝撃に耐えることができ、高定格電力を実現しています。. 高散逸性 重過負荷 優れた熱ストレス耐性 耐火性 調整可能なカラーによってタップを設定 標準RSSDは調整可能な単一カラーを装備RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻線型可変抵抗器Vishay 330Ω ±5% 280W VISHAY

    巻線型可変抵抗器Vishay 330Ω ±5% 280W

    VISHAY
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗:330Ω●許容差:±5%●定格電力:280W●終端スタイル:ラジアル●パッケージ/ケース:BA25●テクノロジー:巻線●取り付け仕様:ボルトオン●ケーススタイル:ほうろう●シリーズ:RSSD●寸法:32 (Dia.) x 250mm●直径:32mm●長さ:250mm●構造:巻線●取り付けブラケットは別売り: SN < 7885167') 7885167/ - 10 x 50 mm (25 W)用、SN < 7885151') 7885151/ - 20 x 117 mm (100 W)用、SN < 7885154') 7885154/ - 25 x 168 mm (200 W)用、SN < 7885160') 7885160/ - 30 x 250 mm (280 W)用. 25 → 280 W RSSDシリーズ. VishayのRSSDシリーズの巻線型抵抗器は、抵抗値が低く、ドリフトが長期的に非常に安定したソリューションとなります。 この巻線型抵抗器は、振動、過酷なトランジェント条件及び厳しい熱衝撃に耐えることができ、高定格電力を実現しています。. 高散逸性 重過負荷 優れた熱ストレス耐性 耐火性 調整可能なカラーによってタップを設定 標準RSSDは調整可能な単一カラーを装備RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻線型可変抵抗器Vishay 220mΩ ±20% 200W ±75ppm/℃ VISHAY

    巻線型可変抵抗器Vishay 220mΩ ±20% 200W ±75ppm/℃

    VISHAY
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗:220mΩ 、 許容差:±20% 、 定格電力:200W 、 温度係数:±75ppm/℃ 、 終端スタイル:ラジアル 、 パッケージ/ケース:BA25 、 取り付け仕様:ボルトオン 、 ケーススタイル:ほうろう 、 シリーズ:RSSD 、 寸法:27 (Dia.) x 168mm 、 直径:27mm 、 長さ:168mm 、 構造:巻線 、 固定ブラケットは別売りです。抵抗器1本に付2つブラケットが必要となります。 各ワッテージ用固定ブラケットは以下の品番となります。 25W品 (RS品番:< 788-5167') 788-5167 100W品 (RS品番:< 788-5151') 788-5151 200W品 (RS品番:< 788-5154') 788-5154 280W品 (RS品番:< 788-5160') 788-5160. 電力型巻線可変抵抗器 RSSDシリーズ (25W~280W). Vishay Sferniceモデル、RSSDシリーズ 断続的な過負荷に耐え、激しい衝撃 / 振動の影響を受けるアセンブリで機能する非常に優れた抵抗器。優れた機械的強度を実現しています。 高い電力損失、優れた熱応力耐久性 未設定のスライダカラーが付属 スライダを取り外すと、抵抗が5 → 10 %増大します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻線型可変抵抗器Vishay 2.2Ω ±10% 100W VISHAY

    巻線型可変抵抗器Vishay 2.2Ω ±10% 100W

    VISHAY
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗:2.2Ω●許容差:±10%●定格電力:100W●終端スタイル:ラジアル●パッケージ/ケース:BA25●テクノロジー:巻線●取り付け仕様:フランジ取り付け●ケーススタイル:ほうろう●シリーズ:RSSD●寸法:22 (Dia.) x 117mm●直径:22mm●長さ:117mm●構造:巻線●固定ブラケットは別売りです。抵抗器1本に付2つブラケットが必要となります。 各ワッテージ用固定ブラケットは以下の品番となります。 25W品 (RS品番:< 788-5167') 788-5167 100W品 (RS品番:< 788-5151') 788-5151 200W品 (RS品番:< 788-5154') 788-5154 280W品 (RS品番:< 788-5160') 788-5160. 電力型巻線可変抵抗器 RSSDシリーズ (25W~280W). Vishay Sferniceモデル、RSSDシリーズ 断続的な過負荷に耐え、激しい衝撃 / 振動の影響を受けるアセンブリで機能する非常に優れた抵抗器。優れた機械的強度を実現しています。 高い電力損失、優れた熱応力耐久性 未設定のスライダカラーが付属 スライダを取り外すと、抵抗が5 → 10 %増大します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻線型可変抵抗器Vishay 1Ω ±10% 25W VISHAY

    巻線型可変抵抗器Vishay 1Ω ±10% 25W

    VISHAY
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗:1Ω●許容差:±10%●定格電力:25W●終端スタイル:ラジアル●パッケージ/ケース:BA25●テクノロジー:巻線●取り付け仕様:フランジ取り付け●ケーススタイル:ほうろう●シリーズ:RSSD●寸法:11.5 (Dia.) x 50mm●直径:11.5mm●長さ:50mm●構造:巻線●取り付けブラケットは別売り: SN < 7885167') 7885167/ - 10 x 50 mm (25 W)用、SN < 7885151') 7885151/ - 20 x 117 mm (100 W)用、SN < 7885154') 7885154/ - 25 x 168 mm (200 W)用、SN < 7885160') 7885160/ - 30 x 250 mm (280 W)用. 25 → 280 W RSSDシリーズ. VishayのRSSDシリーズの巻線型抵抗器は、抵抗値が低く、ドリフトが長期的に非常に安定したソリューションとなります。 この巻線型抵抗器は、振動、過酷なトランジェント条件及び厳しい熱衝撃に耐えることができ、高定格電力を実現しています。. 高散逸性 重過負荷 優れた熱ストレス耐性 耐火性 調整可能なカラーによってタップを設定 標準RSSDは調整可能な単一カラーを装備RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトダイオードVishay 赤外線 ±65°Si 表面実装 QFN VISHAY

    フォトダイオードVishay 赤外線 ±65°Si 表面実装 QFN

    VISHAY
    1,898税込2,088
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switching Diode, 50V, 500mA, 4ns VISHAY

    Switching Diode, 50V, 500mA, 4ns

    VISHAY
    1,498税込1,648
    1袋(200個)ほか
    7日以内出荷
    仕様スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • Switching Diode, 100V, 0.7A, 25ns, Ultra VISHAY

    Switching Diode, 100V, 0.7A, 25ns, Ultra

    VISHAY
    429税込472
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
    仕様スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • SWITCHING DIODE GENPURP SOT23-HE3 VISHAY

    SWITCHING DIODE GENPURP SOT23-HE3

    VISHAY
    999税込1,099
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
    仕様スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • SWITCHING DIODE GENPURP SOD323-G3 VISHAY

    SWITCHING DIODE GENPURP SOD323-G3

    VISHAY
    1,698税込1,868
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
    仕様スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • SWITCHING DIODE GENPURP SOD323-E3 VISHAY

    SWITCHING DIODE GENPURP SOD323-E3

    VISHAY
    2,398税込2,638
    1袋(200個)ほか
    7日以内出荷
    仕様スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMD-8 CPLR CTR>19% 1Mdb -e3 VISHAY

    SMD-8 CPLR CTR>19% 1Mdb -e3

    VISHAY
    2,598税込2,858
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    仕様フォトカプラRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMD-8 CPL  LINEAR -e3 VISHAY

    SMD-8 CPL LINEAR -e3

    VISHAY
    1,498税込1,648
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    仕様フォトカプラRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMD-6 OPTOTRIAC 800V -e3 VISHAY

    SMD-6 OPTOTRIAC 800V -e3

    VISHAY
    1,098税込1,208
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    仕様フォトカプラRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schottky Diode, 30V, 200 mA VISHAY

    Schottky Diode, 30V, 200 mA

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    仕様整流 ダイオード・ショット キー ダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schottky Diode, 20V, 1.1A VISHAY

    Schottky Diode, 20V, 1.1A

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
    仕様整流 ダイオード・ショット キー ダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • SCHOTTKY DIODE SOD123-E3 VISHAY

    SCHOTTKY DIODE SOD123-E3

    VISHAY
    759税込835
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
    仕様整流 ダイオード・ショット キー ダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, 175A, 200V, 4-Pin SOT-227 VISHAY

    Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, 175A, 200V, 4-Pin SOT-227

    VISHAY
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-227ピン数 = 4最大順方向降下電圧 = 1.1V長さ = 38.3mm幅 = 25.7mm高さ = 12.3mmピーク逆回復時間 = 58ns動作温度 Max = +175 ℃超高速回復整流器(16 → 330 A)、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 63V dc 10000μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 63V dc 10000μF

    VISHAY
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 52mm高さ = 52mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mm構造 = シリンダー形シリーズ = 158端子タイプ = スナップイン158シリーズ. 有効寿命: 5000時間 @ +105 ℃ ミニチュア化された非常に小さなサイズ 高いリプル電流性能 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 キー付きの極性タイプを用意 高い信頼性. 用途: 汎用、産業、通信、オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及びスイッチモード電源、パルスシステム蓄電RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 50V dc 4700μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 50V dc 4700μF

    VISHAY(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 32mm高さ = 32mm直径 = 30mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mm構造 = シリンダー形シリーズ = 158等価直列抵抗 = 74mΩ158シリーズ. 有効寿命: 5000時間 @ +105 ℃ ミニチュア化された非常に小さなサイズ 高いリプル電流性能 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 キー付きの極性タイプを用意 高い信頼性. 用途: 汎用、産業、通信、オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及びスイッチモード電源、パルスシステム蓄電RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アルミ電解コンデンサ 50V dc 4700μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ 50V dc 4700μF

    VISHAY
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 26 (Dia.) x 32mm高さ = 32mm直径 = 26mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mm構造 = シリンダー形シリーズ = 256端子タイプ = スナップイン256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 精密ポテンショメータ, 500Ω, 2W, 回転数:10 VISHAY

    Vishay 精密ポテンショメータ, 500Ω, 2W, 回転数:10

    VISHAY
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 500Ω回転数 = 10取り付けタイプ = ブッシュ取り付け軸径 = 6.34 mm取り付け穴径 = 10.32mm定格電力 = 2W終端スタイル = タレット許容差 = ±5%シリーズ = 534長さ = 39.67mm寸法 = 22.22 (Dia.) x 39.67mm最小動作温度 = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 精密ポテンショメータ, 2kΩ, 2W, 回転数:10 VISHAY

    Vishay 精密ポテンショメータ, 2kΩ, 2W, 回転数:10

    VISHAY
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 2kΩ回転数 = 10取り付けタイプ = ブッシュ取り付け軸径 = 6.34 mm取り付け穴径 = 10.32mm定格電力 = 2W終端スタイル = タレット許容差 = ±5%シリーズ = 534長さ = 39.67mm寸法 = 22.22 (Dia.) x 39.67mm直径 = 22.22mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 精密ポテンショメータ, 1kΩ, 1W, 回転数:3 VISHAY

    Vishay 精密ポテンショメータ, 1kΩ, 1W, 回転数:3

    VISHAY
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 3取り付けタイプ = ブッシュ取り付け軸径 = 6.34 mm取り付け穴径 = 10.32mm定格電力 = 1W終端スタイル = タレット許容差 = ±5%シリーズ = 533長さ = 39.67mm寸法 = 22.22 (Dia.) x 39.67mm最小動作温度 = -55℃金属製ロックワッシャ、ナット. 22 mm 3回転533シリーズ. 巻線型ポテンショメータ ステンレススチール製の端部溝付きシャフト ガラス繊維入り小型フェノールハウジング 金めっき端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 Vishay, 10kΩ, 0.5W, 上面調整 VISHAY

    半固定抵抗器 Vishay, 10kΩ, 0.5W, 上面調整

    VISHAY
    269税込296
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5Wシリーズ = T73方位 = 上面調整終端スタイル = PCピン長さ = 6.6mm奥行き = 7mm高さ = 4.7mm寸法 = 6.6 x 7 x 4.7mm軸径 = 3 mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃Vishay T73シリーズ. Vishay T73シリーズは完全密閉構造の単回転トリマーで、幅広い産業用途向けに設計されています。. 産業用等級 完全密閉構造 ミニチュアパッケージ 自動機械調整インターフェイス向けに設計されたローター 過酷な環境に耐えるRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 5kΩ 3W ±1% VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 5kΩ 3W ±1%

    VISHAY
    649税込714
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 5kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.75 x 14.22mm高さ = 14.22mm直径 = 4.75mmリード径 = 0.813mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 20Ω 10W ±1% VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 20Ω 10W ±1%

    VISHAY
    749税込824
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 20Ω定格電力 = 10W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9.53 x 45.21mm高さ = 45.21mm直径 = 9.53mm最小動作温度 = -65℃Vishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 20Ω 5W ±1% VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 20Ω 5W ±1%

    VISHAY
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 20Ω定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応