絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Vishay デュアル4:1 アナログスイッチ
VISHAY¥1,198税込¥1,3181個ほか7日以内出荷仕様構成:デュアル4:1 、 パッケージタイプ:QFN 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:4.5 → 24 V 、 スイッチタイプ:高精度マルチプレクサ 、 ピン数:16 、 電源タイプ:デュアル, シングル 、 入力信号タイプ:シングエンド 、 出力信号タイプ:シングルエンド 、 標準デュアル供給電圧:±4.5 → ±15V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 1チップ当たりのチャンネル数:2 、 幅:4mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay デュアル Pチャンネル パワーMOSFET
VISHAY¥1,498税込¥1,6481袋(20個)ほか7日以内出荷仕様デュアルPチャンネルMOSFET、Vishay Semiconductor実装タイプ表面実装チャンネルタイプPチャンネルモードエンハンスメント型カテゴリーパワーMOSFET
Vishay セラミックコンデンサ WKO Series シリーズ
VISHAY¥1,798税込¥1,9781袋(10個)翌々日出荷仕様WKOシリーズセラミックディスクコンデンサ. Vishay製のACライン定格コンデンサは、両面が銀めっきされ、難燃性のセラミック製のエポキシ樹脂でコーティングされたラジアル実装ディスクで構成されています。これらの製品は、スズめっき銅の接続リードを備えており、優れた信頼性を発揮します。ラインバイパス、X1及びY2の用途に適しています。長さ(mm)18取付方式スルーホール奥行(mm)5電圧(V)400acシリーズWKO Series端子の種類ラジアル許容差±20%温度特性K4000RoHS指令(10物質対応)対応静電容量(nF)4.7
Vishay セラミックコンデンサ VY2 Series シリーズ
VISHAY¥389~税込¥428~1袋(10個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷取付方式スルーホール奥行(mm)5電圧(V)300acシリーズVY2 Series
Vishay セラミックコンデンサ VY1 Compact Series シリーズ
VISHAY¥999税込¥1,0991袋(50個)7日以内出荷仕様IEC60384-14.4. Vishay VY1シリーズ. Vishay VY1シリーズコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクを備えています。このディスクは、難燃性エポキシ樹脂で密封されています。ラジアル接続リードは、スズめっき銅クラッド鋼製です。 VY1コンデンサは、信頼性が高く、温度範囲が広いため、さまざまな用途に適しています。. 特長. 単層ACディスクコンデンサ 難燃性 高い信頼性 10 kVのパルスを通過させることが可能(極性当たり10). 用途. 直入れ ラインバイパス アンテナカップリング寸法(mm)7.5(Dia.)×5直径(Φmm)7.5取付方式スルーホール奥行(mm)5電圧(V)500(Y1)ac、760(X1)acシリーズVY1 Compact Series端子の種類ラジアル許容差±20%温度特性Y5URoHS指令(10物質対応)対応温度係数(ppm/K)-56%、+22%静電容量(pF)470
Vishay セラミックコンデンサ 715C50KT シリーズ
VISHAY¥18,980~税込¥20,878~1個ほか7日以内出荷電圧34kVrms、50kVdc取付方式スクリューマウントシリーズ715C50KT許容差±20%温度特性N4700温度係数(ppm/K)-4700、±1000
Vishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ
VISHAY¥53,980税込¥59,3781箱(250個)7日以内出荷取付方式スルーホールシリーズ564R許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ 562R シリーズ
VISHAY¥55,980税込¥61,5781箱(250個)7日以内出荷寸法(mm)12.4Dia.×4直径(Φmm)12.4取付方式スルーホール奥行(mm)4シリーズ562R許容差±20%温度特性Z5U動作温度(℃)(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応電圧(kV)1dc静電容量(nF)10