絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
561件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wurth Elektronik 945Nm 赤外線LED WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 945Nm 赤外線LED

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 940Nm 赤外線LED WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 940Nm 赤外線LED

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik  シャンク REDCUBEシリーズ M3 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik シャンク REDCUBEシリーズ M3

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥359~税込¥395~
    1個
    7日以内出荷
    材質銅亜鉛鉛合金タイプシャンクシリーズREDCUBEスレッドサイズM3
  • Wurth Elektronik  ブッシュ REDCUBEシリーズ M4 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik ブッシュ REDCUBEシリーズ M4

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥369税込¥406
    1個
    7日以内出荷
    材質銅亜鉛鉛合金タイプブッシュシリーズREDCUBEスレッドサイズM4
  • Wurth Elektronik  ブッシュ REDCUBEシリーズ M3 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik ブッシュ REDCUBEシリーズ M3

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥369税込¥406
    1個
    7日以内出荷
    材質銅亜鉛鉛合金タイプブッシュシリーズREDCUBEスレッドサイズM3
  • Wurth Elektronik  RJコネクタ保護キャップ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik RJコネクタ保護キャップ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥73~税込¥80~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik  USBコネクタキャップ メス WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik USBコネクタキャップ メス

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥459~税込¥505~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 6チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 6チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 5チャンネル 単方向 TVSダイオード WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 5チャンネル 単方向 TVSダイオード

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥399税込¥439
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 4チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 4チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥589~税込¥648~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 4チャンネル 単方向 TVSダイオード WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 4チャンネル 単方向 TVSダイオード

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥399~税込¥439~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 2チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 2チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥639~税込¥703~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 2チャンネル 単方向 TVSダイオード WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 2チャンネル 単方向 TVSダイオード

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥489税込¥538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • WE-PP / TI SN6501 HV Push-Pull Transform WURTH ELEKTRONIK

    WE-PP / TI SN6501 HV Push-Pull Transform

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥549~税込¥604~
    1セット(1個)ほか
    7日以内出荷
    仕様基板実装用トランス
  • USBコネクタ (タイプA), メス Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIK

    USBコネクタ (タイプA), メス Wurth Elektronik

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス Wurth Elektronik, ポート数:1 WURTH ELEKTRONIK

    USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス Wurth Elektronik, ポート数:1

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥699税込¥769
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIK

    USBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス Wurth Elektronik

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥639~税込¥703~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ライトアングル●定格電流:1.5A●定格電圧:30 V●シリーズ:WR-COM●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●Wurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. ; 818-3342 818-3342 タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
  • IDC D-subコネクタ Wurth Elektronik, Plug WURTH ELEKTRONIK

    IDC D-subコネクタ Wurth Elektronik, Plug

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.77、2.84シリーズ618定格電圧(V)250ac定格電流(A)3深さ(mm)17.25材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコンタクトめっき金ジェンダーオス
  • RJ14 モジュラーコネクタ WURTH ELEKTRONIK

    RJ14 モジュラーコネクタ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥159~税込¥175~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Push-Pull Transformer WURTH ELEKTRONIK

    Push-Pull Transformer

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥779~税込¥857~
    1セット(1個)ほか
    7日以内出荷
    仕様基板実装用トランス
  • Power Inductor WURTH ELEKTRONIK

    Power Inductor

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥819税込¥901
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    仕様基板実装用トランス
  • ロータリスイッチWurth Elektronik 10 はんだタグ WURTH ELEKTRONIK

    ロータリスイッチWurth Elektronik 10 はんだタグ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥849税込¥934
    1個
    7日以内出荷
    仕様電流 Max:100 mA、400 mA 、 最大電圧:42 V dc 、 ポジション数:10 、 ターミナルタイプ:はんだタグ 、 長さ:7.4mm 、 幅:7.4mm 、 深さ:3.65mm 、 アクチュエータのタイプ:移動せず 、 寸法:7.4 x 7.4 x 3.65 mm 、 Wurth Elektronikロータリスイッチ. 矢印タイプアクチュエータ ステンレススチール製カバー 金めっきコンタクト及び端子 動作温度範囲: -60 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュラーコネクタWurth Elektronik ストレート WURTH ELEKTRONIK

    モジュラーコネクタWurth Elektronik ストレート

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥489~税込¥538~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • ミニUSBコネクタWurth Elektronik WURTH ELEKTRONIK

    ミニUSBコネクタWurth Elektronik

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(100個)
    7日以内出荷
  • ブロックフィルタ, 10.88×5.49×10mm WURTH ELEKTRONIK

    ブロックフィルタ, 10.88×5.49×10mm

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様パッケージタイプ:ラジアル●インピーダンス @ 25 MHz:209Ω●インピーダンス @ 100 MHz:249Ω●定格電流:4A●タイプ:EMI除去●寸法:10.88 x 5.49 x 10mm●長さ:10.88mm●奥行き:5.49mm●高さ:10mm●材料:フェライト●トリプル/クワッドEMC干渉抑制チョーク、フェライトブリッジ. ニッケル亜鉛(NiZn)フェライト干渉抑制コアを使用した干渉抑制チョーク EMC範囲でのコモン/シリーズモード干渉の吸収に最適 レイアウトに応じてインピーダンス(4回巻など)又は電流(並列接続)の追加が可能 単独用途では、信号用に電力補償トリプル/クワッドチョークを使用可能 2回巻2つに配線することで、2つの電力補償チョークを実現可能 4A (標準)の高通電容量 ニッケル亜鉛(NiZn)吸収板フェライトコアによるワイドバンドフィルタ効果 1つのコンポーネントで2、3、又は4つのワイヤに使用するHFコモンモードチョーク 小型設計. 用途: コモンモード/直列モード干渉の範囲でのEMCフィルタ、ワイドバンド電源フィルタ。 RS-232、センサ入力などのデータ/測定信号フィルタ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェライトビーズWE-CMSシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    フェライトビーズWE-CMSシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥669,800税込¥736,780
    1リール(2400個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェライトビーズ 5穴フェライトビーズ WURTH ELEKTRONIK

    フェライトビーズ 5穴フェライトビーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェライトビーズWE-CBF HFシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    フェライトビーズWE-CBF HFシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥349~税込¥384~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • フェライトコア, 1.6×0.8×0.8mm WURTH ELEKTRONIK

    フェライトコア, 1.6×0.8×0.8mm

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥689税込¥758
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップフェライトビーズWE-MPSBシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    チップフェライトビーズWE-MPSBシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥399~税込¥439~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • チップフェライトビーズ NiZn WURTH ELEKTRONIK

    チップフェライトビーズ NiZn

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥109,800税込¥120,780
    1リール(4000個)
    7日以内出荷
  • チップフェライトビーズWE-CBFシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    チップフェライトビーズWE-CBFシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥189~税込¥208~
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • フェライトスリーブ, 43 x 56 x 47mm, 内径:17 → 21mm Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIK

    フェライトスリーブ, 43 x 56 x 47mm, 内径:17 → 21mm Wurth Elektronik

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ = STAR-TECアプリケーション = EMI除去材料 = 4 W 620キー = Y開閉式 = Y外形寸法 = 43 x 56 x 47mm開口部直径 = 17 → 21mm開口数 = 1外側の奥行き = 56mm外側の高さ = 47mm外側の幅 = 43mmプラスチックシェル入り分割フェライトスリーブ(スナップインロック付). Wurth ElektronikのSTAR-TECスナップ式フェライトには、ケーブルを傷つけない保護機能が装備されています。計測のために簡単に開けられます。 プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。またセキュリティロックでフェライトからケーブルが不正に外されないようにします。 セーフティキー(74271)は別売りです。 キーを注文するには< 815-0021') 815-0021/を参照してください。 このフェライトスリーブに適した用途には、内部 / 外部コンピュータデータや電源ケーブルが含まれます。 このフェライトは取り付けがシンプルなだけでなく取り外しも容易で、アクセスし難いケーブルに最適です。. ハウジングには突出部分なし キーは別売り UL94-V0プラスチックケースRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik コンデンサキット WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コンデンサキット

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥39,980税込¥43,978
    1キット
    7日以内出荷
    仕様個数 = 720取り付けタイプ = 表面実装誘電体材料 = X5R、X7RWurth 1206、1210、1812 SMD MLCC設計キット、WCAP-CSGPシリーズ. 静電容量範囲: 1000 pF → 100 μF 定格電圧: 6.3 V、10 V、16 V、25 V、50 V 誘電体: NPO, X7R, X5R 終端: Cu / Ni / Sn キットの内容については、データシートを参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik コンデンサキット WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コンデンサキット

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥32,980税込¥36,278
    1キット
    翌々日出荷
    仕様個数 = 3600取り付けタイプ = 表面実装電圧範囲 = 6.3 → 50VWurth 0603 SMD MLCC設計キット、WCAP-CSGPシリーズ. 静電容量範囲: 1 pF → 10 μF 定格電圧: 6.3 V、10 V、16 V、25 V、50 V 誘電体: NPO, X7R, X5R 終端: Cu / Ni / Sn キットの内容については、データシートを参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik ワイヤレス充電レシーバコイル, 47 μH, 1.5A, 500mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik ワイヤレス充電レシーバコイル, 47 μH, 1.5A, 500mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 1.5A取り付けタイプ = アキシャル最大直流抵抗 = 500mΩ許容差 = ±10%直径 = 26.3mm奥行き = 1.31mm寸法 = 26.3 x 1.31mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 8MHzシリーズ = WE-WPCC最小品質ファクター = 25Wurth WE-WPCCシリーズQiワイヤレス充電コイル. Wurth ElektronikのWE-WPCCシリーズQiワイヤレス充電コイルは、携帯電話などの携帯電気機器をワイヤレスで充電する優れたソリューションです。 従来の充電技術では、単一のエネルギー源からブランドの異なる複数のデバイスに充電することはできません。 Wurth社はWireless Power Consortiumと協力し、Qi規格と呼ばれる先駆的ワイヤレス充電技術標準を開発しました。. 特長. ; デバイスをQI充電ステーションに置くだけで、有線で充電する代わりになります。 ; 充電面上に置かれたデバイスは、電磁誘導によって充電されます。 ; ブランドやメーカーに関係なく、充電面上に置かれたすべてのデバイスが充電できるデバイス互換性が、Qiインターフェイスで保証されています。 ; トランスミッタとレシーバは電磁誘電結合しています。 この結合により、送電コイルのAC電流が磁場を発生させ、受電コイルに電圧を誘導してデバイスに電力を供給します。 ; コイル間の磁場は高度に集中されているので、ユーザーがさらされる漏れ磁場はわずかです。 コイル背面のEMIシールドによって漏れ磁場は最小化されています。 ; コイルはバイファイラ巻きではなくリッツ線で巻回されているので、最高のQ値と最低のDCRを実現し、卓越した性能を発揮します。 ; 送電コイルと受電コイルを組み合わせて使用することで、最大75 %の高効率を達成できます。. 製品用途の情報. Wurth Elektronikワイヤレス充電コイルは、フィットネストラッカーやスマートウォッチなど挿抜回数の多いデバイスに最適です。 ワイヤレステクノロジーにより、繰り返し使用によるコネクタの損傷を防ぎます。 このシリーズのワイヤレス充電コイルは、コネクタが汚染リスクの原因となるクリーンエリアで使用するポータブルデバイスに適しています。 例えば、工場のクリーンルームや医療施設などです。 WE-WPCCワイヤレス充電コイルは、物理接続が危険な爆発の発生しやすい環境でも使用できます。 WE-WPCC充電コイルのその他の用途には、トランシーバ(携帯無線)、スマートフォンケース、ヘッドセット、ポータブルメディアプレーヤーなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブルコネクタ 6120シリーズ Wurth Elektronik, メス, 14極, 2列 WURTH ELEKTRONIK

    リボンケーブルコネクタ 6120シリーズ Wurth Elektronik, メス, 14極, 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥299税込¥329
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 14行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aシリーズ = 6120定格電圧 = 250 V acRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 基板ヘッダ, 40極, 2列, ストレート, 電線対基板 2.54mm WR-BHDシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板ヘッダ, 40極, 2列, ストレート, 電線対基板 2.54mm WR-BHDシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥179税込¥197
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = WR-BHDピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 40行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V acWurth WR-BHDシリーズ2.54 mmボックスヘッダコネクタ. 2.54 mmピッチのWR-BHDシリーズの基板スルーホール取り付けボックスヘッダコネクタです。 これらの電線対基板の基板スルーホール取り付けシュラウドヘッダは、低プロファイル設計になっており、黒色のUL04-V0 PBT絶縁体と打ち抜き加工の金めっき銅合金コンタクトを備えています。 品番 612 xxx 216 21 の基板ボックスヘッダはストレート取り付け 品番 612 xxx 217 21 のPCBボックスヘッダはライトアングル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 基板ヘッダ, 24極, 2列, ストレート, 電線対基板 2.54mm WR-BHDシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板ヘッダ, 24極, 2列, ストレート, 電線対基板 2.54mm WR-BHDシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥159税込¥175
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = WR-BHDピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 24行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V acWurth WR-BHDシリーズ2.54 mmボックスヘッダコネクタ. 2.54 mmピッチのWR-BHDシリーズの基板スルーホール取り付けボックスヘッダコネクタです。 これらの電線対基板の基板スルーホール取り付けシュラウドヘッダは、低プロファイル設計になっており、黒色のUL04-V0 PBT絶縁体と打ち抜き加工の金めっき銅合金コンタクトを備えています。 品番 612 xxx 216 21 の基板ボックスヘッダはストレート取り付け 品番 612 xxx 217 21 のPCBボックスヘッダはライトアングル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応