絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Wurth Elektronik ヘッダ SD カード
WURTH ELEKTRONIK¥619~税込¥681~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ヘッダ●カードタイプ:SD カード●シリーズ:693●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-25℃●SDカードコネクタ - Wurth. このWurth SDカードコネクタ製品は、いずれもカード検出スイッチが印加されたプッシュプルタイプ及びプッシュプッシュタイプがあります。 このWR-CRDシリーズSDカードコネクタは、いずれも10,000回のかん合が可能です。 品番 ; 763-6791 763-6791 はプッシュプッシュタイプです。 品番 ; 763-6794 763-6794 はプッシュプルタイプです。 品番 ; 763-6798 763-6798 は全長が8.5 mm短い17.75 mmのプッシュプルタイプです。
Wurth Elektronik ヘッダ MicroSD
WURTH ELEKTRONIK¥499税込¥5491個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ヘッダ●カードタイプ:MicroSD●シリーズ:693●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-25℃●Micro SDカードコネクタ - Wurth. このWurth社製Micro SDカードコネクタは、10,000回のかん合が可能です。 品番 ; 763-6808 763-6808 はMicro SDカード検出スイッチを印加したプッシュプッシュタイプです。 品番 ; 763-6801 763-6801 はMicro SDカードを内部にロックするスライドカバーを印加したヒンジタイプです。
Wurth Elektronik パルストランス
WURTH ELEKTRONIK¥27,980税込¥30,7781セット(29個)7日以内出荷仕様出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●取付タイプ:基板●長さ:15.88mm●幅:13.95mm●コアタイプ:フェライト●Wurth Elektronik - WE-RJ45 LANコネクタ、トランス内蔵. Wurth ElektronikのWE-RJ45シリーズは、トランス内蔵の各種RJ45コネクタです。SMD、THT、USB付きTHTがあり、コンパクトで堅牢なデザインは幅広い用途での使用に最適です。. 用途. 処理機能内蔵 モデム、ハブ、ルータ、スイッチ M2M通信 IoT EtherCATRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik スライドスイッチ 単極双投(SPDT)
WURTH ELEKTRONIK¥369税込¥4061個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●装着タイプ:スルーホール●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:100 mA @ 42 V dc●ターミナルタイプ:ライトアングルはんだラグ●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:10mm●幅:2.5mm●深さ:6.8mm●寸法:2.5 x 10mm●接触抵抗:30mΩ●機械的寿命:2000Cycles●動作温度 Max:+85℃●WS-SHTシリーズスライドスイッチ. 金めっきコンタクト及び端子 寿命: 2000ステップ ウエーブはんだ付け: 260 ℃で最大10秒間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik インダクタキット WE-CBF
WURTH ELEKTRONIK¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様キット(含む):WE-CBF HF SMD EMI抑制フェライトビーズ●EMI抑制アキシャルフェライトビーズキット、WE-AFBシリーズ. ブロードバンド周波数範囲に最適なNiZn製のフェライトコア 様々なタイプと等級のNiZnを使用し、最良の干渉抑制を実現 動作温度:-25 +125℃ 用途: ワイヤ、同軸ケーブル、ワイヤラッピングケーブル、マルチ導線ワイヤ、ケーブル(例: 電源、データ、ゲージ信号ラインなど)RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik WL-SUMW シリーズ 395 (Typ.)Nm
WURTH ELEKTRONIK¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様LED数:1●ピーク波長:395 (Typ.)nm●放射束:1100mW●パッケージタイプ:3535●ビュー角:130 °(標準)●レンズ形状:ドーム●ピン数:2●LED材質:AlInGaN●実装タイプ:表面実装●高さ:2.1mm●長さ:3.4mm●幅:3.4mm●寸法:3.4 x 3.4 x 2.1mmRoHS指令(10物質対応)対応