絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
561件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wurth Elektronik 単方向 TVSダイオード WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 単方向 TVSダイオード

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 双方向 TVSダイオード WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 双方向 TVSダイオード

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-CBF WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-CBF

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥279~税込¥307~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-MI WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-MI

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥699~税込¥769~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-PMCI WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-PMCI

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1袋(50個)
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-PMI WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-PMI

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥389~税込¥428~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-MK WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-MK

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥279~税込¥307~
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 積層セラミックコンデンサ(MLCC) WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥589~税込¥648~
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 正電圧 3端子レギュレータ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 正電圧 3端子レギュレータ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥949~税込¥1,044~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 7013Bシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 7013Bシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥329税込¥362
    1個
    7日以内出荷
    材質液晶ポリマー色黒タイプ基板ヘッダ取付方式スルーホールピッチ(mm)3.81シリーズ7013B定格電圧(V)300ac端子種別はんだ定格電流(A)10行数1オス・メスオス
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 4147シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 4147シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥289~税込¥318~
    1個
    7日以内出荷
    仕様Wurth WR-TBL 4147 Bシリーズ5 mmピッチねじなし45 °エントリ端子台コネクタ. 45 °ワイヤエントリを備えた、WR-TBL 4147 Bシリーズ5 mmピッチねじなし端子台コネクタです。 この4147 Bシリーズ5 mm端子台は、AWG 28-12のワイヤサイズに対応するねじなしプッシュボタンクランプを使用します。 この5 mm WR-TBLねじなし端子台のボディはグレイと白のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。材質ポリアミド色グレー / 白タイプ基板端子台取付方式スルーホールピッチ(mm)5シリーズ4147定格電圧(V)300ac端子種別はんだ定格電流(A)16行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 382シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 382シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥449~税込¥494~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様Wurth WR-TBL 382シリーズ2.5 mmピッチ端子台ヘッダ. WR-TBL 382シリーズ端子台基板ヘッダコネクタは、2.5 mmピッチで基板に対して垂直又は水平に実装します。 この382シリーズ2.5 mmピッチ端子台ヘッダは、緑色のUL94-V0 PA66製ハウジングで完全に覆われています。 メーカー型番 6918201000x~6918204000xのハウジングには、パネル取り付け用のフランジも組み込まれています。 コンタクトは、スズめっきが施された銅合金製です。 このWR-TBL 382シリーズ端子台ヘッダは、WR-TBL 381シリーズ端子台プラグコネクタとかん合します。ピッチ(mm)2.5シリーズ382定格電圧(V)200ac端子種別はんだ定格電流(A)12行数1
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 381シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 381シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン66色緑取付方式プラグインピッチ(mm)2.5シリーズ381定格電圧(V)300ac端子種別ケーブル定格電流(A)12行数1オス・メスメスボディ向き垂直
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 3631シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 3631シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥209~税込¥230~
    1個
    7日以内出荷
    仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 3631シリーズ3.50 mmピッチライトアングル端子台プラグコネクタ. WR-TBL 3631シリーズ3.5 mmピッチライトアングルケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 28-16ワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 3631シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。材質ポリアミド色緑タイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)3.5シリーズ3631定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)10行数1オス・メスメスボディ向きストレート
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 3593シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 3593シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥869税込¥956
    1個
    7日以内出荷
    仕様Wurth WR-TBL 3593シリーズ3.81 mmピッチIDC端子台コネクタ. WR-TBL 3593シリーズ端子台プラグコネクタは、3.81 mmピッチで、ワイヤエントリが基板に対して水平になります。この3593シリーズ3.81 mmピッチ端子台プラグには、導体にしっかり接続するための打ち抜きスズめっき銅合金IDCコンタクトが搭載されています。 ハウジングは、緑色とオレンジ色のUL94-V0 PA66製で、M2.5ねじを使用してパネルに取り付けるためのフランジを備えています。 この3.81 mmピッチ基板端子台プラグは、サイズが22-20 AWG (0.3 → 0.5 mm 2 )のワイヤに対応します。材質ナイロン66色緑、オレンジ取付方式プラグインピッチ(mm)3.81シリーズ3593定格電圧(V)300ac端子種別IDC定格電流(A)5行数1オス・メスメスボディ向き横型
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 353シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 353シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥329~税込¥362~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様Wurth WR-TBL 353シリーズ5.08 mmピッチねじなし縦型端子台プラグコネクタ. 緑のUL94-V0 PA66製ハウジングとステンレススチール製ワイヤガードを備えた、WR-TBL 353シリーズの5.08 mmピッチねじなしプッシュイン縦型端子台プラグコネクタです。 この353シリーズの5.08 mmピッチねじなしプッシュインプラグ可能端子台コネクタは、AWG 26-12のワイヤサイズに対応します。材質ポリアミド色緑タイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5.08シリーズ353定格電圧(V)300ac端子種別圧着定格電流(A)10行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 352シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 352シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥239~税込¥263~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 352シリーズ5.08 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. WR-TBL 352シリーズ5.08 mmピッチ水平ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 24-12ワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 352シリーズ5.08 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。材質ポリアミド色緑タイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5.08シリーズ352定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)17行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 3527シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 3527シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥189~税込¥208~
    1個
    7日以内出荷
    仕様Wurth WR-TBL 3527シリーズ5.00 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を持つ、WR-TBL 3527シリーズ5.00 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBL 3527シリーズ5.00 mmプラグ対応端子台ケーブル取り付けコネクタは、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。ワイヤがない側にはラッチがあります。材質ポリアミド色緑取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5シリーズ3527定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)20行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 3524シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 3524シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥209~税込¥230~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 3524シリーズ7.62 mmピッチ横型端子台プラグコネクタ. WR-TBL 3524シリーズ7.62 mmピッチ横型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 24-12ワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 3524シリーズ7.62 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。材質ポリアミド色緑取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)7.62シリーズ3524定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)15行数1オス・メスメスボディ向きストレート
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 351シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 351シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥179~税込¥197~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 3517シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 3517シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥189~税込¥208~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 3517シリーズ5.00 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. WR-TBL 3517シリーズ5.00 mmピッチ水平ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 24-12ワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 3517シリーズ5.00 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。材質ポリアミド色緑取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5シリーズ3517定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)17行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 3514シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 3514シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥199~税込¥219~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様Wurth WR-TBL 3514シリーズ7.62 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を持つ、WR-TBL 3514シリーズ7.62 mmピッチ垂直ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBL 3514シリーズ7.62 mmプラグ対応端子台ケーブル取り付けコネクタは、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。ワイヤがない側にはラッチがあります。材質ポリアミド色緑取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)7.62シリーズ3514定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)20行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 322シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 322シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥55~税込¥61~
    1個
    7日以内出荷
    仕様Wurth WR-TBL 322シリーズ3.81 mmピッチ基板端子台ライトアングルヘッダコネクタ. WR-TBL 322シリーズの3.81 mmピッチライトアングル取り付け基板端子台ヘッダコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBL 3.81 mmピッチシュラウド基板端子台ヘッダコネクタは、スズめっきコンタクトを備えていて、スルーホール取り付けタイプです。材質ポリアミド色緑タイプ基板ヘッダ取付方式スルーホールピッチ(mm)3.81シリーズ322定格電圧(V)300ac端子種別はんだ定格電流(A)10.5行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 3221シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 3221シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥59~税込¥65~
    1個
    7日以内出荷
    仕様Wurth WR-TBL 3221シリーズ3.50 mmピッチ基板端子台ライトアングルヘッダコネクタ. WR-TBL 3221シリーズの3.50 mmピッチピッチライトアングル取り付け基板端子台ヘッダコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBLシュラウド基板端子台ヘッダコネクタは、スルーホール取り付けタイプで、スズめっきコンタクトを備えています。材質PBT、ポリアミド色緑タイプ基板ヘッダ取付方式スルーホールピッチ(mm)3.5シリーズ3221定格電圧(V)300ac端子種別はんだ定格電流(A)10.5行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 313シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 313シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥49~税込¥54~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様Wurth WR-TBL 313シリーズ5.08 mmピッチ基板端子台ライトアングルクローズドヘッダコネクタ. WR-TBL 313シリーズの5.08 mmピッチライトアングル取り付けクローズド端子台基板ヘッダコネクタです。 緑のUL94-V0 PBT製のこのWR-TBLシュラウド基板端子台ヘッダコネクタはスルーホール取り付けタイプで、スズめっき黄銅コンタクトを備えています。材質PBT色緑タイプ基板ヘッダ取付方式スルーホールピッチ(mm)5.08シリーズ313定格電圧(V)300ac端子種別はんだ定格電流(A)20行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 3137シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 3137シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥59~税込¥65~
    1個
    7日以内出荷
    仕様Wurth WR-TBL 3137シリーズ5.00 mmピッチ基板端子台ライトアングルクローズドヘッダコネクタ. WR-TBL 3137シリーズの5.00 mmピッチライトアングル取り付けクローズド端子台基板ヘッダコネクタです。 緑のUL94-V0 PBT製のこのWR-TBLシュラウド基板端子台ヘッダコネクタはスルーホール取り付けタイプで、スズめっき黄銅コンタクトを備えています。材質PBT色緑タイプ基板ヘッダ取付方式スルーホールピッチ(mm)5シリーズ3137定格電圧(V)300ac端子種別はんだ定格電流(A)20行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きライトアングル
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 3134シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 3134シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥78~税込¥86~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様Wurth WR-TBL 3134シリーズ7.62 mmピッチ基板端子台ライトアングルクローズドヘッダコネクタ. WR-TBL 3134シリーズの7.62 mmピッチライトアングル取り付けクローズド端子台基板ヘッダコネクタです。 緑のUL94-V0 PBT製のこのWR-TBLシュラウド基板端子台ヘッダコネクタはスルーホール取り付けタイプで、スズめっき黄銅コンタクトを備えています。材質PBT色緑タイプ基板ヘッダ取付方式スルーホールピッチ(mm)7.62シリーズ3134定格電圧(V)300ac端子種別はんだ定格電流(A)20行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 312シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 312シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥49~税込¥54~
    1個
    7日以内出荷
    仕様Wurth WR-TBL 312シリーズ5.08 mmピッチ基板端子台ライトアングルオープンヘッダコネクタ. 2つの側面がシュラウドで被覆された、WR-TBL 312シリーズ5.08 mmピッチライトアングル取り付けオープン端子台基板ヘッダコネクタです。 緑のUL94-V0 PBT製のこのWR-TBL基板端子台ヘッダコネクタはスルーホール取り付けタイプで、スズめっき黄銅コンタクトを備えています。材質PBT色緑タイプ基板ヘッダ取付方式スルーホールピッチ(mm)5.08シリーズ312定格電圧(V)300ac端子種別はんだ定格電流(A)20深さ(mm)12行数1オス・メスオスボディ向きストレート
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 3127シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 3127シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥59~税込¥65~
    1個
    7日以内出荷
    仕様Wurth WR-TBL 3127シリーズ5.00 mmピッチ基板端子台ライトアングルオープンヘッダコネクタ. 2つの側面がシュラウドで被覆された、WR-TBL 3127シリーズ5.00 mmピッチライトアングル取り付けオープン端子台基板ヘッダコネクタです。緑のUL94-V0 PBT製のこのWR-TBL基板端子台ヘッダコネクタはスルーホール取り付けタイプで、スズめっき黄銅コンタクトを備えています。材質PBT色緑タイプ基板ヘッダ取付方式スルーホールピッチ(mm)5シリーズ3127定格電圧(V)300ac端子種別はんだ定格電流(A)20行数1オス・メスオス
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 3124シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 3124シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥129税込¥142
    1個
    7日以内出荷
    仕様Wurth WR-TBL 3124シリーズ7.62 mmピッチ基板端子台ライトアングルオープンヘッダコネクタ. 2つの側面がシュラウドで被覆された、WR-TBL 3124シリーズ7.62 mmピッチライトアングル取り付けオープン端子台基板ヘッダコネクタです。 緑のUL94-V0 PBT製のこのWR-TBL基板端子台ヘッダコネクタはスルーホール取り付けタイプで、スズめっき黄銅コンタクトを備えています。材質PBT色緑タイプ基板ヘッダ取付方式スルーホールピッチ(mm)7.62シリーズ3124定格電圧(V)300ac端子種別はんだ定格電流(A)20行数1オス・メスオスボディ向きストレート
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 311シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 311シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥47~税込¥52~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PBT色緑タイプ基板ヘッダ取付方式スルーホールピッチ(mm)5.08シリーズ311定格電圧(V)300ac端子種別はんだ定格電流(A)20行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 3117シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 3117シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥59~税込¥65~
    1個
    7日以内出荷
    材質PBT色緑タイプ基板ヘッダ取付方式スルーホールピッチ(mm)5シリーズ3117定格電圧(V)300ac端子種別はんだ定格電流(A)20行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 3114シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 3114シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥59~税込¥65~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 301シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 301シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥199~税込¥219~
    1個
    7日以内出荷
    仕様Wurth WR-TBL 301シリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ(圧着クランプ付). 横型ワイヤエントリと圧着クランプを備えた、WR-TBL 301シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この301 Bシリーズ5 mm基板端子台は、AWG 22-14のワイヤサイズに対応するマイナスM2.6ねじ端子を使用し、りん青銅製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは青のUL94-V0 PA66製です。材質真ちゅう、ポリアミド色青タイプ基板端子台取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5シリーズ301定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)12(VDE)、15(cULus)深さ(mm)11行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 300シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 300シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥499税込¥549
    1個
    7日以内出荷
    仕様Wurth WR-TBL 300シリーズ5.00 mmピッチ基板端子台ピンヘッダコネクタ. 黒のUL94-V0 PA66製絶縁体とスズめっきの黄銅コンタクトを備えた、WR-TBL 300シリーズ5.00 mmピッチ基板端子台ピンヘッダコネクタです。材質ポリアミド色黒タイプ基板ヘッダ取付方式スルーホールピッチ(mm)5シリーズ300定格電圧(V)300ac端子種別はんだ定格電流(A)12(VDE)、15(UL)行数1コンタクト数24RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 2141シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 2141シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥139~税込¥153~
    1個
    7日以内出荷
    仕様Wurth WR-TBL 2141シリーズ3.5 mm水平エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、WR-TBL 2141シリーズ3.5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この2141シリーズ3.5 mmピッチ基板端子台は、AWG 24-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を使用し、緑のUL94-V0 PA66製絶縁体、そして黄銅コンタクトを備えています。材質真ちゅう、ポリアミド色緑タイプ基板端子台取付方式スルーホールピッチ(mm)3.5シリーズ2141定格電圧(V)300ac端子種別はんだ定格電流(A)10深さ(mm)8.5行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 213シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 213シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥159~税込¥175~
    1個
    7日以内出荷
    仕様Wurth WR-TBL 213シリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、WR-TBL 213シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この213シリーズ5 mm基板端子台は、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2.5ねじ端子を使用し、緑のUL94-V0 PA66製絶縁体、そしてスズめっきの黄銅コンタクトを備えています。材質真ちゅう、ポリアミド色緑タイプ基板端子台取付方式スルーホールピッチ(mm)5シリーズ213定格電圧(V)300ac端子種別はんだ定格電流(A)10深さ(mm)10行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 211シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 211シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥169~税込¥186~
    1個
    7日以内出荷
    仕様Wurth WR-TBL 211シリーズ5 mm 45 °エントリモジュラ端子台コネクタ、高さ15.5 mm. 45 °のワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、高さ15.5 mmのWR-TBL 211シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この211シリーズ5 mm基板端子台は、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM2.5ねじ端子を使用し、緑のUL94-V0 PA66製絶縁体、そしてスズめっきの黄銅コンタクトを備えています。材質真ちゅう、ポリアミド色緑タイプ基板端子台取付方式スルーホールピッチ(mm)5シリーズ211定格電圧(V)300ac端子種別はんだ定格電流(A)10深さ(mm)15.5行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート